DESTACO 5305、5310シリーズ水平ホールドダウンクランプ
形式 | モデル | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | クランプアームスタイル | Handle | クランプアームの長さ | クランプアーム下の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5305-BR | 600ポンド。 | Yes | 鋼 | コールテン | 固体バー | 水平 | 2.75 " | 0.81 " | ¥31,726 | |
A | 5305-R | 600ポンド。 | Yes | 鋼 | フランジ | 固体バー | 水平 | 2.75 " | 0.81 " | ¥30,024 | |
B | 5305 | 600ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | 固体バー | 水平 | 2.75 " | 0.81 " | ¥20,007 | |
B | 5305-B | 600ポンド。 | いいえ | 鋼 | コールテン | 固体バー | 水平 | 2.75 " | 1.12 " | ¥18,823 | |
C | 5310-B | 1300ポンド。 | いいえ | 鋼 | コールテン | 固体バー | 水平 | 3.63 " | 1.31 " | ¥28,538 | |
D | 5310-BR | 1300ポンド。 | Yes | 鋼 | コールテン | 固体バー | 水平 | 3.63 " | 1.31 " | ¥47,904 | |
B | 5310 | 1300ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | 固体バー | 水平 | 3.63 " | 1" | ¥30,024 | |
E | 5310-R | 1300ポンド。 | Yes | 鋼 | フランジ | 固体バー | 水平 | 3.63 " | 1" | ¥45,038 |
5305、5310シリーズ水平ホールドダウンクランプ
ボーマン Destaco 5305、5310シリーズの水平ホールドダウンクランプは、耐久性のために黒色酸化物仕上げの頑丈な構造を備えています。 これらのトグルクランプは、クランプがかみ合ったときに平らになる水平レバーハンドルを使用してワークピースを所定の位置に保持するために使用されます。 それらは、反復的なタスクを実行購入に進むきに、取り外し可能なクランプの固定的な代替手段を提供します。 これらのホールドダウンクランプは、ピボットピンとブッシングが硬化および研磨された正確に機械加工されたコンポーネントで構成されています。 Destaco 5305、5310シリーズの水平ホールドダウンクランプは、特定のアプリケーションに必要な固定具を減らす高いクランプ能力を備えています。 これらのクランプにより、ユーザーはワークピースの頻繁な動きを心配することなくアクションを実行できます。 クランプがかみ合ったときに直立位置に押されるレバーハンドルを使用してワークピースを所定の位置に保持し、いくつかの調整後にそれを所定の位置に保持するためのスプリングもジョーに装備されています。 Destaco トグルクランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界の研削、溶接、組み立て、機械加工、および金属加工のアプリケーションで使用されます。 クランプ自体を動かさずにワークピースを固定および緩める固定設計が特徴です。 Destaco トグルクランプは、ワークピースのサイズに応じてクランプの圧力を自動的に調整する自動圧力調整システムを備えています。 高強度の鍛造合金鋼クランプアームが装備されており、強度を高め、最大荷重1300ポンドを処理します。一部のモデルにはToggle Lock Plus安全機能が統合されており、オーバーセンターロック状態が維持され、クランプが維持されます。意図しない開口部から保護されています。 Destaco 水平ホールドダウンクランプには、ロックまたはロック解除の労力をほとんどかけずに強力なクランプ力を適用するリンケージシステムが組み込まれています。 この力はリンクに沿って方向付けられるため、トグルをロックまたはロック解除するのに力は必要ありません。
あなたが使用します
ボーマン Destaco 5305、5310シリーズ水平ホールドダウンクランプは、機能の幅広い組み合わせを提供し、それらをdap航空宇宙、自動車、食品および包装産業における、研削、溶接、組み立て、機械加工、金属加工などの用途向けの表。
機能
- ボーマン Destaco 5305、5310シリーズの水平ホールドダウンクランプは、鋼製のピボットピンとブッシングを硬化させて長寿命を実現しています。
- さまざまな要件に合わせて変更できる頑丈なクランプアームが装備されています。
- 低い高さの設計により、ユニットは狭いスペースで使用できます。
- Destaco ホールドダウントグルクランプは、腐食と摩擦を減らすために黒色酸化物仕上げの鍛造合金鋼構造になっています。
- それらはと統合されています Destaco オーバーセンターロック状態が維持され、クランプが意図しない開放から保護されたままになることを保証することにより、追加の安全性を提供するトグルロック機能(-Rで終わるモデルを探してください)。
- ボーマン Destaco 5305、5310シリーズの水平ホールドダウンクランプは、ブレードまたは表面に確実に取り付けるために、ソリッド、ストレート、およびフランジ付きのベースオプションで利用できます。
規格と承認
- ボーマン Destaco 5305、5310シリーズの水平ホールドダウンクランプは、ISO 9001:2015およびISO 14001:2015の認証を取得しています。
インストール
- Destaco 5305および5310シリーズの水平ホールドダウントグルクランプは、固定プレートにワークピースを簡単かつ迅速に取り付けることができる穴のあるフランジ付き/頑丈なベースを備えています。
よくある質問
トグルクランプはどのくらいの圧力が可能ですか?
Destaco トグルクランプを押したままに購入に進む、トグルメカニズムを介して加えられる荷重が増加し、下向きのクランプ力がかかります。 ニュートン(N)で指定されているパッケージ自体のクランプ力を確認できます。 トグルクランプのサイズとともにこの情報を使用して、ツールが木片に及ぼす圧力の程度を計算します。 木片が大きいほど、必要な圧力は大きくなります。
か Raptor Supplies ホールドダウンクランプ用の交換用スピンドルを提供していますか?
はい、 Raptor Supplies は、大阪で Destaco クランプを押さえるためのスピンドル。摩耗したユニットを交換し、摩耗/ねじれ/屈曲による損傷からユニットを保護します。 それらはフラットチップとスイベルフットのバリエーションで利用できます。
クランプ力とは?
クランプ力は、木片に加えられる力の量です。 これは、オペレーターがトグルを閉じてロックしたときに発生します。 通常、最大クランプ力はクランプの総保持力の約80%です。
ホールドダウンアクションとはどういう意味ですか?
Destaco アクションクランプを押し続けると、下方向に力がかかります。 これは、表面に取り付けられているツールに垂直です。 それらは垂直および水平スタイルで利用できます。
水平ホールドダウントグルクランプと垂直ホールドダウントグルクランプの違いは何ですか?
トグルクランプは非常に柔軟です。 水平と垂直のホールドダウントグルクランプの違いは、ハンドルとバーで、どちらも異なる方向に動きます。 水平クランプでは、クランプがロックされているときにハンドルが水平(ベースに平行)に配置されますが、垂直クランプでは、クランプ時にハンドルが垂直(ベースに垂直)に配置されます。
水平トグルクランプはどのように使用されますか?
水平トグルクランプは、オーバーセンターロック動作を使用して、ワークピースまたはフィクスチャをロック位置に保持します。
どのグリースを使用することをお勧めしますか Destaco 再構築時にクランプ?
ブランドのメカニカルクランプを扱う際には、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。 空気圧シリンダーシールを使用する場合は、MagnalubeGグリースを使用してください。 潤滑油を数滴必要とするだけで、優れた状態を保つことができます。
クランプに関して保持能力とはどういう意味ですか?
保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表します。
どのように行います Destaco 手動クランプはフィクスチャアプリケーションで機能し、利点がありますか?
Destaco 手動トグルクランプは、安全な方法で部品を固定具にしっかりと保持します。 これらの即効性クランプは、生産性とサイクルタイムを改善します。
型締圧力とはどういう意味ですか?
トグルクランプの保持力は、アプリケーションを開始する前に考慮に入れる重要な要素です。 オペレーターは、クランプ中にワークピースに適切な量の圧力をかける必要があります。 ワークピースに甚大な損傷を与える可能性があるため、推奨圧力を超えないようにすることをお勧めします。 体重が少なすぎることも理想的ではありません。