PLUSIIバリアテクノロジー
Yellow Jacket 充電/真空ホースの組み合わせは、浸透と真空損失を低減するPLUSIIバリアテクノロジーを備えた頑丈な構造を特徴としています。
70年以上の経験を持ち、 Yellow JacketRitchie Engineering Incのブランドである、は、自動車およびHVAC/R業界向けに幅広いツールと機器を提供してきました。 同社はミネソタ州ミネアポリスに本社を置き、ホース、ツール、冷凍ゲージ、マニホールド、HVAC真空ポンプ、冷媒回収機を提供しています。 続きを読む
標準のコンデンサーとエバポレーターでフィンをまっすぐにし、掃除するのに理想的な色分けされたナイロンフィンコームキット。 すべてのコームをXNUMXか所に保持し、快適なグリップを提供するキーチェーンが装備されています
CE認定の超高感度リーク detecto電解質センサー、UVライト、SmartAlarmインジケーターを備え、リーク強度を1〜9のスケールでテストします。選択したモデル(窒素/冷媒タイプおよび電子機器) detectors)瞬時の応答時間と自動キャリブレーション機能を備えています
ホースが含まれています、dapマニホールドゲージセットの既存のコンポーネントをアップグレード/交換するためのさまざまな角度、色、接続サイズ、および材料で利用可能なター、ゲージ、およびカプラー
冷却、加熱、換気、および冷凍システム内の液体および気体の圧力をテストするのに理想的な、読みやすく色分けされたダイヤルゲージを備えた信頼性の高いマニホールドゲージセット。 アルミニウム、鍛造アルミニウム合金、鍛造真ちゅう材料、最大72インチのホース長で利用可能
さまざまな空調システムから不要な空気や水の汚染物質を除去するために使用される排気ポンプと真空ポンプ。 さまざまなボディ素材と現在の定格で利用可能
液体および蒸気冷媒を回収するための全自動、1 / 2hp冷媒回収機。 15インチの真空で自動的にシャットオフし、圧力が上昇したら再起動します
冷媒を回収システムに追加する前に、冷媒シリンダーの重量を測定するための9 x9インチのプラットフォームを備えたポータブル電子冷媒充填/回収スケール。 充電モジュール、パワーパック、キャリングケースが付属しています
ブランドの広範なカタログには、充電システム、診断ツール、専用ゲージ、冷媒回収および真空ポンプシステム、充電ホース、リークが含まれています detectorsとモニター。 Yellow Jacket 真空計 航海の研究開発アプリケーション用のエンジンおよび産業機械内の気圧を監視するために設計されています。 これらのゲージは、温度を補正するための特許取得済みの熱伝導度センサーを備えており、使用していないときの電力使用量を削減するための自動シャットオフメカニズムを備えています。 Yellow Jacket 真空ポンプ 開口部が広く、充填操作が容易なオイルリザーバーポートがあるため、理想的です。 これらの2ステージロータリーベーンポンプは、オイル漏れを防ぐために完全に密閉されたチャンバーも備えており、最大8CFMの速度で液体を置換することができます。
Yellow Jacket ゲージのMPN(メーカーの部品番号)は、通常、個々の参照を同等のものと交差させます JB Industries モデル番号。 したがって、在庫切れまたは廃止されたゲージを探している場合は、 Raptor Supplies 同等のものがあります Yellow Jacket 利用可能なゲージ。
Raptor Supplies、信頼できる Yellow Jacket ゲージディストリビューターは、保護真空ゲージやデジタル過熱過冷却メーターなど、あらゆる製品を提供しています。 また、冷媒ラインを接続するためのHVACクイックカプラーなどの適切なアクセサリをお勧めします。
ボーマン Yellow Jacket ゲージは一般的にサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 これらは Yellow Jacket ゲージは、航空貨物ではなく、宅配便の輸送に適しています。
Yellow Jacket BRUTE II 4-バルブテストおよびチャージングマニフォールドは、従来のマニフォールドよりも高速なフローを提供します。 鍛造アルミニウム合金ボディが特徴で、3/8iで弾力性と信頼性を提供します...到来
Yellow Jacket P51タイタンデジタルマニホールドシリーズは、究極のシステム測定を簡単に提供します。 これらの4バルブマニホールドは、冷凍およびA/Cシステムの迅速かつ正確な測定を提供します。 テーマ...到来
YJACKシリーズワイヤレスセンサーは、独自のプラットフォームを形成する一連のデバイスであり、総合的なHVAC/R診断結果を提供します。 それらがP51TITANデジタルマニホールドと結合されている場合、オペレーターは...到来
Yellow Jacket 充電/真空ホースの組み合わせは、浸透と真空損失を低減するPLUSIIバリアテクノロジーを備えた頑丈な構造を特徴としています。
Yellow Jacket マニホールドには、サージ保護を提供するフラッターレステクノロジーが付属しています。 それらは快適で正確な読書のために針の脈動を減らすためにシリコーンで湿らせた動きを特徴とします。
これらのゲージは、冷却システムの再充電または修理中に真空ホースで使用されます。 真空ホースはこれらのゲージをHVACシステムに接続して、漏れの検出、冷媒量の測定、およびトラブルシューティングタスクのために高冷媒圧力と低冷媒圧力の両方をチェックします。
これらの低損失、アンチブローバックフィッティングは、 Yellow Jacket ホース内に冷媒を閉じ込めるための真空ホース disconnected。 指のやけどや有毒な冷媒の大気への放出を防ぎます。
はい、真空システムには、直径2.5インチの出口穴がありますameター。 これらの真空ホースのねじ込み式フィッティングは、2.5インチのDIに簡単に取り付けることができます。ameターホール。
ユーザーは、ホースの端に小さな裂け目やひびがないか確認する必要があります。 フィッティングのめねじの摩耗を調べ、ホースに内層の破れを示す膨らみがないかどうかを確認する必要があります。