当社のウェブサイトは、Cookieおよび同様のテクノロジーを使用して、分析目的で、およびお客様への広告をパーソナライズするために、検索または注文時に優れたサービスを提供します。
- カテゴリー
- ブランド
互換性のある空気清浄機(別売り)で使用するために設計されたチャコールフィルターとHEPAフィルターキット。 空気清浄機で粒子状物質、カビ、バクテリアと戦い、信頼できる除湿器と加湿器ユニットで大気中の湿気を制御します
さまざまなダクトレス/ミニスプリットACシステムの設置に使用される天井カセットグリル、デジタル壁掛けコントローラー、低風バッフルアンビエントキットが含まれています
ENERGY STAR定格のカセットシステム、スプリットシステムヒートポンプ、および住宅、オフィス、その他の軽商用ユニット用のスプリットAC。 空気漏れが少なく、設置に必要な壁のドリル穴はわずかです。 幅広い取り付けオプションとBtuH定格で提供されます
可燃性の液体またはガスが取り扱われる危険な場所にある涼しい居住区、保管場所、およびその他のエンクロージャー用に設計されています。 アークのない操作のための密閉された過負荷保護と耐食性のための粉体塗装スチールキャビネットを備えています
それぞれ17500および14500BtuHの最大加熱および冷却を提供する個別の加熱および冷却ユニットを備えています。 ホテルの部屋やアパートに最適
インスタント加熱モード、堅固な断熱内壁を備えたデュアルモーター設計、および個別の加熱および冷却範囲を備えた自己完結型ユニット。 6-20P、6-30P、および7-20PNEMAプラグ構成で利用可能
40%高速の冷却(11600 Btuhが必要)と最大空気流量3cfmの235つのファンを備えたデュアルホース設計を特徴とする自己蒸発凝縮システム。 動きやすいローリングキャスター付きで、オフィス、寮、コンピューター室に最適です
壁/有線サーモスタット、ドレンパン、グリル、壁スリーブ/プレナムが含まれています。PTACおよびPTHPユニットの設置とメンテナンスに必要です。
R-410A冷媒を使用して、空気の質を高め、電気代を削減する、商用グレードの壁/窓に取り付けられたエアコン。 2-in-1の冷却および加熱オプションを備えたモデル、および7日間のプログラム可能なファンモーターも利用可能
フリードリッヒエアコンは、ホテル、病院、シニア住宅施設向けに、幅広いエアコンおよび冷暖房製品を製造しています。 同社の製品ラインには、さまざまな窓/壁貫通型/ポータブル/スプリットダクトレスエアコン、ヒートポンプ、除湿機、空気清浄機が含まれます。 ブランドの パッケージターミナルエアコン (PTAC)は、可逆サイクルによる加熱と冷却の両方に対応するコンプレッサーを備えた自己完結型のユニットです。 これらのエアコンのモジュラー設計により、主要コンポーネントに簡単にアクセスできます。 それらは、静かな動作のためのXNUMXつの恒久的に潤滑されたファンモーターと、強力で高速かつ均一な空気分配のための接線方向のブロワーホイールを備えています。 幅広いものからお選びいただけます スプリットシステムエアコン とヒートポンプ Raptor Supplies.