化学処理、チッピング、チゼル、クリーニング、研削、機械加工、塗装、サンディング、鋸引き、溶接などの用途向けに、3M微粒子フィルターおよびガス/蒸気カートリッジとともに使用するように設計されています。 空気中の汚染物質から保護し、広い視界を確保します
塗料、汚れ、接着剤、溶接火傷、錆、重酸化物、表面汚染物質を除去するために設計されています。 セラミック酸化アルミニウム構造が特徴で、酸や湾曲した剛毛からの耐性を提供し、適合性を高めます。 タイプTA、TC、TSブラシもご利用いただけます
1/4インチのシャンク直径と25100rpmの最大回転速度を特徴とするラジアルブリストルディスクで使用するために設計されたユニット化されたホイールマンドレル。 ラジアルブリストルディスク、さまざまな回転速度とスレッドサイズのスレッドおよびミニマンドレルも利用可能
3Mは、自動車、建設、製造、および電子産業での用途向けの切削工具および機器の大手メーカーです。 3M製品カタログには、研磨剤、ろ過剤、テープ、接着剤が含まれています。 ブランドの滑り止めテープは、テクスチャー加工された高摩擦の表面と耐久性のある接着剤を備えており、長持ちします。 これらの3Mテープは、華氏300度までの温度に耐えることができ、つまずきの危険を減らして個人の安全を強化するため、滑りやすい表面での使用に最適です。 ブランドの研磨スターは、パイプとチューブの内径の洗浄と研磨に使用されます。 これらの星は、酸化アルミニウム構造と18000 rpmの最大回転速度を特徴としており、バリ取り、サテン仕上げ、デニブ、クリーニングに適しています。 Raptor Supplies は、研磨ロールと吸収ロール、研磨マンドレル、帯電防止コードに加えて、これらの製品を幅広く提供する3M認定販売代理店です。