建設および保守または修理サービスでナットとボルトを緩めたり締めたりするために設計された3ピースレンチセット。 タイトなグリップのための四角いジョー開口部と、耐摩耗性を提供するサテン仕上げのドロップ鍛造および熱処理構造が特徴です
耐食性のための黒色酸化物/サテン/クロム仕上げを特徴とする鋼/合金鋼レンチ、およびタイトフィットを提供するためのエクストラワイドジョー(最大1.5インチ)。 クッショングリップ、オーバーモールドラバー、プレーングリップ、スチールハンドルのバリエーションがあります
上部または側面からファスナーに接触するU字型の開口部と統合されています。 ジャムナット、チェックナット、ロックナットの締め付けに適しています。 接近した場所でのアクセスを改善するための超薄型プロファイルと無反射の黒色酸化物仕上げが特徴です
頑固または使い古されたファスナーを回転させるためにトルクを加えるときにグリップを提供するように設計されています。 速度を向上させるための細かいインデックス付けを保証し、困難な場所でボルトを締めたり壊したりするのを容易にする12ポイントのボックスエンドデザインを備えています。 SAEとメートル法の両方の測定で利用可能
六角形の留め具との接触を増やすための丸いヘッドと、障害物が通過できるようにするレンチヘッドの開口部が装備されています。 特徴6/12ポイントのボックスエンドデザインにより、速度とアクセスを向上させるための細かいインデックス付けが可能です。 3〜10個セットでご用意しております。
簡単に使用できる滑り止め設計の広く使用されているプロトハンドツール。 6ポイントと12ポイントのボックスエンドとサテン/クローム/フルポリッシュ/ブラックオキシド仕上げのオプションで利用可能
産業機械および油圧機器の校正および自動車の保守および修理作業におけるトルク測定用に設計されたダイヤルトルクレンチ。 すべてのスチール/アルミニウムトルク伝達コンポーネントと高合金テンションドライブ設計
電子トルクメーターの機能を強化および拡張するための、幅広いベンチマウントトルクトランスデューサー、トランスデューサー用ブラケット、インライン延長トランスデューサー、インライントルクトランスデューサー、およびトルクテスターフロアスタンド
研究開発、機械の調整および保守におけるトルク制御されたツールおよび機器のテストおよび校正に適した電子トルクメーター。 大型デジタルディスプレイとコンパクトなデザインにより、それぞれ正確な読み取りと安全な保管と輸送が可能です。 バッテリー駆動およびAC / DCアダプター電源のバリエーションで利用可能
自動車、産業機械、油圧機器のキャリブレーション用に正確なトルク圧力でナットとボルトを固定するために設計された電子トルクレンチ。 正確なトルク出力を提供するための視覚的アラートと可聴ブザーを備えたデジタルディスプレイ。 0.01、0.1、および1Nmの目盛りバリアントで利用可能
ファスナーヘッドの専用ソケットでボルトやネジを回すように設計されています。 耐食性のための黒色酸化物仕上げと成形プラスチックホルダー(一部のモデル)を備えています。 人間工学に基づいた折りたたみ式のL字型、プレーン、T字型のハンドルが用意されており、回転力と快適なグリップが向上します。
ASME B107.14M仕様に適合し、より少ないレンチと最小限の手作業でさまざまな組み立ておよび現場作業を処理します。 必要なトルク設定のステータスを示す可聴クリックインジケータを備えています。 +/- 4%のCWと+/- 6%のCCWの精度を提供します
さまざまな組み立て作業に対応する交換可能なヘッドを備えています。 金属加工および配管業界でのアプリケーションに最適で、ボックスエンド/オープンエンド/スクエアドライブヘッドで利用できます
軍事および航空宇宙用途の機械的ファスナーにプリセットトルク出力を提供するように設計されたラチェットヘッドマイクロメータトルクレンチ。 水平位置での機械的負荷を使用して校正でき、その後、最大機器容量の3、20、および60%で100クリックテストを実行できます
ボルト、ナット、その他の留め具を緩めたり締めたりするために設計されたSAE /メートルレンチセット。 コンパクトなデザインが特徴で、上部、側面、狭いスペースからファスナーにアクセスできます。 サテン、ブラックオキシド、フルポリッシュのバリエーションがあります
配管組立ラインでの取り付けまたは取り外しのために、ねじ付きパイプおよびパイプ継手を回転させるために使用されます。 大きなローレットとパワースレッドを備え、迅速で確実なジョー調整を提供し、標準のハンドル長と広いグリップ面により快適性を向上させます
ハンドルの一方の端にボックスエンドデザインが統合されており、レンチからレンチヘッドを取り外すことなくレンチを自由に回転させるためのギアメカニズムが付いています。 頑固なナットやボルトを締めたり緩めたりするのに適しています。 3〜22個セットでご用意
手の届きにくいファスナーアセンブリへのアクセスを可能にする30度のヘッド、耐食性を提供するサテン仕上げ、および連続使用のための滑り止めグリップを装備しています。 ジャムナット、チェックナット、ロックナットに使用するための薄いパターンが特徴です
ナットとボルトを回すためにトルクを加えながら、グリップと機械的倍率を提供するように設計されています。 過酷な産業条件や現場での乱用に耐えるための無反射黒色酸化物仕上げの合金鋼構造を特徴としています
打撃面が大きい高張力鋼レンチ。 損傷した/頑固な留め具を締めたり緩めたりするためのハンマーやそりとの使用に最適です。 6ポイントで利用可能。 および12ポイント。 細かいインデックス付けのためのボックスエンド
自動車部品、梁、桁、管継手を取り付ける際にボルト穴を揃えるために、ハンドルの端にテーパースパイクが装備されています。 ナックルや障害物に対するレバレッジとクリアランスを高めるための長いオフセットハンドルを備えています。 11から30インチの範囲の全長で利用可能
標準のレンチやラチェットが届かない、届きにくい場所やアクセスが制限されている場所での使用に適しています。 露出面での酸化反応を低減するフルポリッシュ仕上げと、低トルク用途向けの滑り止めオープンエンド設計が特徴です
滑り止め設計、アーチ型の表面、ロック穴を備えたスチール製のソケットレンチ。 一般的に使用される6ポイントの到達困難な領域で使用するために設計されています。 および12ポイント。 ソケットとレンチが合わない
ナットやボルトの緩めや固定に一般的に使用される高品質の精密ハンドラチェット。 ロングハンドルヘッドラチェットは、破片がラチェットに入るのを防ぐ密閉設計が特徴です。 洋ナシ、ラウンド、シールヘッドスタイルで提供
重い留め具を収納でき、使用中はしっかりと保持できます。 希土類磁石合金/ナイロンブレンドから作られた頑丈な磁石を利用してください。 簡単に識別できるようにツールに刻印されたソケットサイズと側面のロック穴が装備されています
パワーレンチで留め具を締めたり緩めたりするための電源ソケットと一緒に使用します。 ハンドレンチよりも速い速度とトルクを提供できます。 識別しやすいようにツールにサイズが刻印された鍛造スチールボディが特徴です
ドライバービットと、磨かれたクロム仕上げの合金鋼構造を特徴とする六角ソケットの組み合わせ。 セットには、ソケットバーとソケットクリップ、および追加のリーチを提供するための非常に長いビットが含まれています
自動車製造、鉄鋼製造、フリートメンテナンスのアプリケーション向けに、ディープソケットポイントスタイルとフレックスソケットポイントスタイルの両方で利用可能な、幅広いSAEおよびメトリックプロトソケットセットが含まれています。
ソケットバー、レール、クリップ、ドライバーが含まれています。 ヒンジハンドル; スピナーラチェット; ドライブプラグ; ソケット、レンチ、ドライバーなどで一般的に使用されるソケットビットホルダーとユニバーサルジョイント Proto tools。 さまざまなドライブサイズと仕上げオプションで提供
六角、プラス、スロット、トルクス、トライウィング、ウィングナットタイプのネジでの使用に最適です。 狭い場所や制限された場所でのアクセスを改善するために、非常に長いハンドルを備えています。 ラチェット式磁気ビットドライバーと磁気Tハンドルビットドライバーが装備されています
六角ナットを固定するための精密ヘッドと長いボルトを収容するための中空シャフトと統合されています。 使用中に簡単に識別できるように色分けされたハンドルを備えた、正確に形成され、熱処理された六角形の開口部を備えています
シャフトに取り付けられたソケットと、メカニカルファスナーを締めたり緩めたりするための円筒形のハンドルを装備。 ドライバーで外観と実用性が似ています。 簡単に識別できるように色分けされたハンドルを備えています
手の届きにくい場所に標準ネジとプラスネジを取り付けたり取り外したりするための両端ネジスターター。 ポケットクリップと刻み付きアルミニウムハンドルが特徴で、長時間にわたってユーザーが快適に過ごせます
ツールの持ち運び、整理、保護用に設計されたソケット収納ボックス/カンチレバー/ポータブル/大工用ツールボックス。 スチール構造が特徴で、最大2584立方インチのストレージ容量を提供します。 3.375〜14インチの範囲の高さで提供されます
最大耐荷重400ポンドの引き出し付き工具収納キャビネット耐食性のための埋め込み式アルミニウム引き出しプルと簡単な移動のためのポリウレタンキャスターホイールを備えています
S2鋼製センターパンチは、中心線、穴の位置、およびパイロットドリルの開始点をマークまたは交差購入に進むきに広いへこみを提供するために使用されます。 キノコとチッピングを減らすために修正された放物線状の打撃端を備えています
損傷したピン、ボルト、またはリベットを除去するための真ちゅう製および鋼製のスーパーデューティー、バレル、非スパークリングおよび非損傷パンチ。 さまざまなデザイン、チップサイズ、長さで利用可能
スタンレーブラックアンドデッカーの一部門であるプロトインダストリアルツールズは、業界グレードのトルクツール、切削工具、仕上げ工具、固定工具の大手メーカーです。 ザ・ Proto Tools カタログには、さまざまなソケット、レンチ、ラチェット、ドライバー、六角レンチ、ペンチ、切り鋏、クランプ、マスターセット、パンチ、ノミ、テザーツールが含まれています。 ハンドヘルド パンチとノミ Protoは、ピンやブッシングを取り外したり、鋼製の物体を切断または分割したりするように設計されています。 これらのユニットは、キノコやチッピングを防ぐために高度に変更された放物線状の打撃端を備えています。 さらに、簡単に識別できるように、ツール番号とサイズがマークされた研磨パネルが付属しています。 ブランドの鋼/合金鋼 クロウフットレンチ 滑り止め設計で、標準のレンチやラチェットを使用できない低トルクの用途に最適です。 これらの高品質のレンチや、ソケットビット、ハンドヘルドパンチ、ノミなどの他の自社製品を幅広くお選びいただけます。 Raptor Supplies、プロトハンドツールの正規販売代理店。