YELLOW JACKET ヒートポンプマニホールド圧力計
イエロー ジャケット ヒート ポンプ マニホールド圧力計は、ヒート ポンプに通過する空気の量を示します。 これらのゲージは、冷凍および HVAC システムで役立ちます。
特徴
- YELLOW JACKET 圧力計には、観察しやすい大きな 3.125 インチのダイヤルが付いています。
- 測定中の漏れを防ぐために、ナイロン製のシールが付いています。
- このブランドは、加熱または冷却モードでヒートポンプの圧力と遷移を読み取るためのハイサイドとローサイドのゲージを提供します。
- これらのヒート ポンプ ゲージは、針の脈動を最小限に抑える真鍮製サージ プロテクターを備えたフラッターレス技術を特徴としています。
対応アクセサリー
- イエロージャケット 49100 交換用クリスタル: このクリスタルは、既存の変形/磨耗したクリスタルを交換して鮮明な観察を可能にします。
規格と承認
- UL
よくある質問
これらのマニホールド圧力計の範囲は?
0〜800psi。
これらの圧力計の精度はどのくらいですか?
±1%。
冷凍システムのハイサイドとローサイドとは何ですか?
低圧または低圧側は、冷媒が蒸発購入に進むきに熱を吸収する部分です。 高圧または高圧側は、冷媒蒸気が凝縮して液体に戻るときに熱を放出する冷凍システムの一部です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スタックおよびネストコンテナ
- デバルブツール
- ターンテーブル
- ピペッター
- 押しボタンヘッド
- リレー
- コンジットとアクセサリー
- アーク溶接機とプラズマカッター
- フライス工具
- プールとスパポンプ
- APPROVED VENDOR フォームシート、帯電防止ポリエチレン
- FEDERAL SIGNAL ヘッドライトフラッシャー
- RENEWABLE LUBRICANTS 潤滑剤ペール、黄色
- ACORN ENGINEERING Penal-Matic(R)カートリッジアセンブリ
- EATON CLDCBシリーズ 電子配線用遮断器 Lフレーム
- MARTIN SPROCKET 3/8 インチ ドライブ 12 ポイント メトリック ソケット セット、クローム
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB充電器レセプタクル
- SLOAN 流量計とクローゼット
- VESTIL RSH シリーズ ラバー スピード ハンプ
- VESTIL CA-TPシリーズ スチール天板 スムースカルーセル用