当社のウェブサイトは、Cookieおよび同様のテクノロジーを使用して、分析目的で、およびお客様への広告をパーソナライズするために、検索または注文時に優れたサービスを提供します。
Cookie を使用して、広告体験をパーソナライズし、ウェブサイトの使用状況を分析します。 しばらくお待ちください。 クッキーとプライバシーポリシー. 当社のウェブサイトを使用することにより、Cookie の使用に同意したことになります。
- カテゴリー
- ブランド
Raptor Supplies 古いモーターを交換したい場合でも、新しいモーターを探している場合でも、英国の電気モーターの供給元です。 当社では、Leeson、Marathon Electric、Genteq、WEG、Baldor (Reliance)、Century、Dayton (Grainger ブランド)、Regal Beloit などの高品質ブランドのモーターを提供しています。 空調、冷凍、ポンプ、屋内または屋外の機械内、または危険な場所での使用など、特定の用途に基づいて適切な AC / DC モーターをお選びください。当社が提供するモーターの多くは、次の用途向けに 220v / 50hz 仕様の CE マークを取得しています。イギリスとヨーロッパ。 110v / 60hz 環境で使用するモーターが必要な場合は、UL および CSA 規格を満たすモーターを豊富に取り揃えています。 クラス 1 またはクラス IEC 認定の防爆モーターも提供しています。エンクロージャ、取り付け、シャフト直径、シャフト長、単相または三相、電圧、ヘルツ、馬力、熱保護に基づいて適切なモーターを選択できます。商業または産業用途に必要です。古くて錆びたモーターに適した代替品を見つけるのに苦労していますか? モーターの部品番号は時間の経過とともに廃止または廃止される傾向があることを理解しています。 OEM に従って新しい交換部品番号を提供できます。 モーターの相互参照情報を確認するか、既存のモーターのフェイスプレートの写真と部品番号を電子メールでお送りください。電気モーターを修理したいだけですか? 交換用ブラシ、コンデンサ、シャフト、エンクロージャ、取り付けアダプタなどのアクセサリからお選びください。