gpi
Great Plain IndustriesのブランドであるGPIは、40年以上にわたり、高品質の燃料移送ポンプ、燃料メーター、流量計、および産業機器の大手プロバイダーです。 本社はニュージャージー州スパルタにあります。 続きを読む
フィルタ
パンプス
フリートと車両のメンテナンス
配管
テスト機器
空気力学
HVACと冷凍
Electrical
潤滑
パンプス フィルタ
ドラムとバレルポンプ全ラインナップを見る
ドラムバレルポンプアクセサリー 除草剤キットは、1 インチ x 12 フィートの EPDM ホース、ポリプロピレン製ボールバルブ ノズル、および調整可能なポリプロピレン / ポリエチレン製吸引パイプで構成されています。 化学移送ポンプとの併用に適しており、ポンプから排出される流体の流れを制御したり、ポンプで使用するノズルを管理したりできます。
ドラムポンプ CSA 認定の化学移送ポンプで、農業、趣味の農場、芝生管理用途で低粘度の液体や空のドラム、バレル、タンクを移送します。 12 VAC / 115 VDC で最大流量 12 gpm を提供する完全密閉型の非換気モーターを搭載
ポンプ付属品全ラインナップを見る
燃料移送ポンプアクセサリ 温度と燃料供給による内部タンク圧力の変化を補償するためのバルブを備えたベントキャップで構成されています。 最大30gpmの速度で液体を除去できるようにします。 2インチのNPTタンク開口部に合うように設計されています
考慮すべき事柄

配送
GPIの機器とアクセサリは、宅配便と航空貨物に適しています。 製品の寸法にもよりますが、簡単な梱包が必要です。
主な商号

GPRO
これらのプロフェッショナルグレードのGPRO燃料移送ポンプは、高い動作圧力を提供するため、ホースリールに最適です。 パウダーコーティングされた鋳鉄構造と長持ちするカーボンベーンが特徴です。...続きを見る

TMシリーズ
TM シリーズ水道メーターは、水処理と灌漑用に設計されています。 ガロン、リットル、立方フィートで測定値を表示する薄型スクリーンを備えています。 XNUMX つのサイズをご用意しています ...続きを見る

フロメック
FLOMEC G2 シリーズ メーターは、水、化学薬品、燃料用のステンレス鋼構造で提供されています。 石油ベースの製品用のアルミニウム構造。 攻撃的な化学薬品用の PVDF 構造。...続きを見る
よくある質問
工場校正モードとは何ですか?
メーターは工場出荷時の校正モードであり、右上隅にFACまたはPRESETが表示されている場合は、水および水のような液体を測定するように設定されています。
メーターの精度をテストする最良の方法は何ですか?
容器に水を入れることで、校正を簡単にテストできます。 バッチ合計をゼロにリセットすることから始めます。 次に、フローを開始し、コンテナを満たします。 5.00ガロンの容器をいっぱいに購入に進む、ディスプレイに「5ガロン」と表示されます。
G2、A1、TMメーターのリチウム電池の予想寿命はどれくらいですか?
約9000時間。