OTC

OTC Toolsは、米国ミネソタ州オワトナに本社を置き、製造業および自動車産業向けの診断および修理ツールを製造しています。 続きを読む

フィルタ

フリートと車両のメンテナンス

ハンドツール

水力学

マテリアルハンドリング

実験用品

モーター

配管

テスト機器

安全性

機械加工

Electrical

フリートと車両のメンテナンス フィルタ

自動車整備士全ラインナップを見る

  • ブレーキツール

    OTCブレーキツールには、車両のドラムブレーキの整備を支援するために設計されたさまざまなブレーキ整備ツールが含まれています。 また、ホイールハブキット、交換用パッド、ブレーキブリーダー、ブレーキパッドゲージ、マスターシリンダー自動フィラー、ディスクパークブレーキキャリパーツールキットもあります。

  • 車のドリー

    OTCカードリーは、駆動列を取り外した後、車両を移動するために使用されます。 それらはゴムパッドと5インチのポリプロピレンキャスターを備えた調節可能なねじ山リフトサドルを特徴とします。 これらのドリーは、1800ポンドの最大荷重を処理できます。

  • ドライブトレインツール

    OTCドライブトレインツールは、タイミングベルト/タイミングチェーンおよびヘッドガスケットの整備に役立ち、正確なカムタイミングを確保します。 それらには、カムツールキット、アクスルインストーラー、マスターカムツールセット、およびサポートバーが含まれます。

  • エンジン専用工具

    OTCエンジン専用ツールには、ベルトテンションゲージ、マスターハーモニックバランサーインストーラー、さまざまなボアサイズのさまざまなスリーブ取り外しプレートが含まれます。

  • 排気ツール

    OTC排気ツールには、頑固または損傷したO2センサーを取り外すための柔軟なヘッド設計を備えたセンサーレンチが含まれています。 また、ゴム製の排気システムのハンガーを取り外すためのハンガープライヤーもあります。

  • 燃料システムツール

    OTC燃料システムツールは、燃料システムの修理およびメンテナンスタスクに使用されます。 それらには、燃料インジェクタークリーナーキット、酸素センサーソケット、プロパン濃縮キット、および燃料ラインが含まれます。 disconnectツールセット

  • 冷暖房ツール

    高性能4CFM真空ポンプなどのOTC加熱および冷却ツールは、HFC、HCFC、およびCFCを使用するA / Cシステムで使用されます。 それらはダイキャストアルミニウムハウジングを特徴とし、オフセット回転ベーン、一体型チェックバルブ、Iso-Valveおよび耐久性のあるポリカーボネートベースを備えています。

  • オイルフィルターレンチ

    OTCオイルフィルターレンチは、自動車のメンテナンス、輸送、製造アプリケーションでスピンオンオイルフィルターを取り外すために設計されています。 選択されたモデルは、最大のグリップのための頑丈なジョーを備えた調整可能なデザインを備えています。

  • サスペンションツール

    OTCサスペンションツールには、リアサスペンションブッシングツール、ボールジョイントサービスキット、ハブク​​ランプエキスパンダーキット、タイロッドレンチ、および車両サスペンションブッシングの整備に必要な関連アクセサリーが含まれます。

自動車のリフティング/ガレージ機器全ラインナップを見る

  • ブレーキドラムドリー

    OTCブレーキドラムドリーは、かさばるトラックのブレーキドラムとハブアセンブリを取り付け、取り外し、または輸送するように設計されています。 空気入りリアタイヤ、14インチの垂直リフト付きラチェットジャッキ、折りたたみ式ハンドル、オンボードの潤滑油トレイとツールボックスが装備されています。

  • キングピンプッシャー

    OTCキングピンプッシャーは、車、トラック、建設車両からキングピンを取り外すのに最適です。 ストレートキングピンとテーパーキングピンの両方をすばやく取り外すためのXNUMXつのカラーとXNUMXつのピンがあり、特別なdapブレーキアンカーピンを取り外すためのター。

  • オイルフィルタークラッシャー

    OTCオイルフィルタークラッシャーは、自動車、メンテナンス、リサイクル作業でオイルフィルターを粉砕するのに理想的です。 選択されたモデルには、最大4つのフィルターを同時に処理するための大きな破砕チャンバーがあり、空気作動式および電気/油圧式のバリエーションで利用できます。

  • 車両リフトシステム

    OTC車両リフトシステムは、限られた床面積または明確なアクセスの欠如が標高を複雑にする場所に適しています。 それらは、タイヤの底から地面へのシームレスなレベルリフトのためにシステムの両側で機能する単一のコントローラーを備えています。

自動車用リフティングツール全ラインナップを見る

  • エンジンスタンドとクレーン

    OTCの高品質エンジンスタンドは、修理やメンテナンスの仕事のために重いディーゼルまたはガソリンエンジンを空中に保持します。

  • サービスジャック

    OTCサービスジャッキには、頑丈なエアリフトジャッキとスタンド、および輸送を容易にするための車輪付きの油圧サービスジャッキが含まれます。 最大荷重10トンを持ち上げることができ、さまざまなハンドルの材質と長さで提供されます。

  • トランスミッションジャック

    OTCトランスミッションジャックは、エンジン/トランスアクスルアセンブリ、電気バスバッテリー、ドライブアクスルアセンブリ、およびガスタンクを持ち上げるのに適しています。 それらには、それぞれ2200ポンドと2500ポンドの最大リフト能力を持つ低リフトトランスミッションジャッキとパワートレインリフトが含まれます。

  • 車両スタンド

    スチールベースのOTCヘビーデューティーアジャスタブルスタンドは、車両、スチールロール、最大20トンの太いパイプなどの荷物を高い位置に保持するために使用されます。 それらは15-1 / 4から44-1 / 4インチの間の持ち上げサポートを提供することができます。

自動車の診断と検査全ラインナップを見る

  • 汎用キット

    OTCヘンドリクソン製バーピンadapターセットは、ヘンドリクソンイコライジングビームタンデムトラックサスペンションで使用されます。 コレットセット、六角ネジ、ワッシャーが付属しています。

  • テスターキット

    OTC Toolsシリンダーリークテスターキット、UV検出キット、技術が含まれていますcope 車両の仮想診断に使用されるキット、メモリセーバー、バッテリーテスター、燃圧/温度アナライザー

自動車メンテナンスツール全ラインナップを見る

  • 自動車専用工具

    OTCの自動車専用ツールには、さまざまなスチール、ステアリングホイールプーラーレッグキット、クラッチ調整ツール、フライホイールプーラーセット、プーリーリムーバー、ディーゼルフィルタークリーナーが含まれます。

  • スレッド Chasers

    OTCスレッド chasersは、パーツの雄ネジを切断、クリーニング、または復元するために使用されます。 これらのスレッド chaseエンジンブロックのデッキにあるシリンダーヘッドのボルト穴のようなトルク負荷のネジ穴を扱う場合、rsは重要です。

自動車用潤滑剤全ラインナップを見る

  • 液体排気装置

    小型エンジン、RV、ATV、リザーバーからエンジンオイル、クーラント、トランスアクスルグリースなど、さまざまな液体を抽出または除去するための軽量で持ち運び可能な液体排気装置

自動車外装全ラインナップを見る

  • エクステリア自動車アクセサリー

    油圧シリンダーの異なる部品間のギャップをシールするように設計された自動車用シリンダーシール交換キットが含まれています。 2を含む Alemite グリースニップル、外部保持リング、Uカップパッキン、スリップリテーナ、ワイパーロッド、シリンダーブッシング、保持リングとナット

Otcについて

OTC Toolsカタログには、赤外線温度計、バッテリーテスター、診断ツール、プラー、ベアリングスプリッター、サービスジャック、グラップラー、パワートレインリフト、ワークライト、サービスハンマー、タイヤ空気圧監視デバイス、レンチ、ソケット、流体排気装置、サスペンションツール、油圧が含まれています。パンプス。 ブランドの パイロットベアリングプーラー クランクシャフトの端からパイロットベアリングを引っ張ったり、自動車のメンテナンス施設でスペアパーツ/コンポーネントを取り外したり取り付けたりするために設計されています。 これらのOTCToolsベアリングプーラーは、力が加えられたときにプーラージョーが回転するのを防ぐための制限プレートを内蔵しています。 操作が簡単で、追加のツールが不要なT型ハンドル設計が特徴です。 これらのパイロットベアリングプーラーは、過酷な産業に耐えるために熱処理された鋼構造を持っています abuse。 OTC Toolsのパイロットベアリングプーラーは、定格容量を超える厳しいテストを受けており、産業環境での完全なユーザーの安全を保証します。

OTCツール 赤外線温度計 自動車用途のターゲットの表面温度を測定するために設計されています。 これらのIR温度計には、放射された赤外線エネルギーを正確に収集し、広い温度スケールで高精度の測定を提供するための光学レンズが組み込まれています。 これらの温度計には、表面の温度を正確に測定するためのレーザーポインターも組み込まれています。 バッテリー低下を事前に警告するためのバッテリー低下視覚インジケーターを備えています。 さまざまなOTCToolsプーラーデバイスと、油圧プレス、エンジンスタンド、リフティングシステム、圧着工具、ホイールドリーなどの特殊工具から選択します。 Raptor Supplies.

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

OTC Toolsの部品番号は、多くの場合、さまざまなものと相互参照しています。 ロビンエア 製品。 そのため、廃止された、または在庫切れのOTC Toolsデバイスをお探しの場合は、同等のアイテムを入手できる可能性があります。

なぜ会社?

米国のMRO部品は、世界60か国以上に供給または調達しています。 カタログ内の5000以上の製品から選択するために、2000000を超えるブランドでMRO要件を分類しました。

配送ポリシー

これらの診断ツールはサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 宅配便や航空貨物に適しています。

主要貿易Names

Otcの競争上の利点

OTCツールGrip-O-Maticプラー

OTC Tools Grip-O-Maticプラーは、ジョースタイルの設計を提供し、機械要素(カップリング、ベアリング、プーリー)を完全にグリップして抽出します。 これらのジョーは、部品の抽出中に滑る可能性を防ぐために所定の位置にロックすることができます。 OTC Toolsのジョースタイルのプラーは、過酷な産業に耐えるために熱処理された鋼構造になっています abuse。 さらに、これらのメカニカルジョーは、アプリケーションの要件に応じて、さまざまなカップリング、ベアリング、プーリーをつかむように簡単に調整できます。

OTCGenisysEvoソフトウェア

OTC Tools Genisys Evoソフトウェアは、自動車のメンテナンスおよび修理アプリケーション用の車両の障害を診断します。 このソフトウェアはOTCTools診断ツールにインストールされ、横方向センサーのキャリブレーション、検査/サービス間隔のリセット、オルタネーターのフィールド制御IVDセンサーのキャリブレーションなどのさまざまなチェックを実行します。

Grip-O-Maticプラー

これらのプラーはジョースタイルの設計を提供し、機械要素(カップリング、ベアリング、プーリー)を完全にグリップして引き抜きます。 これらのプラーのジョーは、部品の抽出中に滑る可能性を防ぐために所定の位置にロックすることができます。 それらの熱処理された鋼構造は、重い負荷の下での曲げ/接合部の破損に耐え、耐久性を保証します。 さらに、これらのメカニカルジョーは、アプリケーションの要件に応じて、さまざまなカップリング、ベアリング、プーリーをつかむように簡単に調整できます。

よくある質問

OTC Toolsプラーを使用する際には、どのような安全上の注意を払っていますか?

  • ユーザーは、機械部品を取り出す前に、プラーにひび、へこみ、または過度の摩耗がないかどうかを確認する必要があります。 さらに、プーラーの強制ネジに焼き付きやかじりの痕跡がないかどうかを確認する必要があります。
  • ユーザーは、アプリケーションの要件に応じてプーラーのサイズを選択する必要があります。 プーラーの定格容量を超えないように注意してください。
  • 抽出する前に、ユーザーはプーラーとワークピースが正しく位置合わせされていることを確認する必要があります。 プーラーは、取り外す必要のあるワークピースに装着する必要があります。
  • 力を加える前に、飛散する破損や破片を防ぐために、保護布またはシールドでワークピースを覆ってください。
  • ユーザーは、プーラーに力を加えるためにどのようなスタイルのインパクトレンチも使用しないでください。手で徐々に力を加えてください。
  • ユーザーは、保護フェイスシールドや安全ゴーグルなどの承認された目の保護具を着用する必要があります。

プーラーの種類は何ですか?

ベアリングスプリッタープレート、ベアリングプーラー、スライドハンマープーラー、バータイププーラーなど、機械や車両のコンポーネントを抽出するためのさまざまなプーラーを利用できます。

OTC Toolsプラーの用途は何ですか?

OTC Toolsプラーは、ギア、ベアリング、プーリーなどのさまざまな部品をシャフトから取り外すために使用されます。 これらのツールには、パーツの周りを一周する複数のアーム(XNUMXつまたはXNUMXつ)があり、シャフトの端に対して中心にあるネジを押して、しっかりとグリップします。

OTC Toolsのジョータイプのプラーの用途は何ですか?

OTC Tools 3ジョープーラーは、さまざまな自動車メンテナンスアプリケーションのホイールハブ、ギア、およびプーリーを取り外すために使用されます。