収納スペースを増やしてカスタマイズするために、ビンにコンパートメントを作成するために使用されます。 ハンギング、インサイト、シェルフビン、スタッキングビン、シェルフドロワー、トートディバイダーのバリエーションがあります
Akro-Gridsでサブディビジョンを作成するために使用される長いディバイダーと短いディバイダー。 工業用グレードのポリマー製で、ほとんどの化学薬品や溶剤に耐性があります
握りやすい大きなハンドル付きの頑丈な収納引き出し。 ミニキャビネット、ラック、その他の棚システムで使用され、収納スペースを最適化するために積み重ねることもできます。 XNUMXつの異なる色で利用可能
Akro Milsは、工業用グレードのポリマーまたはポリカーボネート製の積み重ね可能なビンです。 収納スペースを最適化し、積み重ねたときにビンが移動するのを防ぐスライド防止ストップを備えています。
強度と耐久性を高めるために冷間圧延鋼で作られた壁掛け式および可動式ルーバーパネル。 AkroBinsおよびInSightBinsで使用でき、片面および両面パネルモデルで利用できます
高品質の工業用プラスチック製のさまざまなAkroMilsシェルフビン、コンパートメントビン、インジケータービンが含まれています。 収納アイテムを整理し、棚やキャビネットの収納スペースを増やすために使用されます。 さまざまな色、容量、寸法で利用可能
耐食性と頑丈なスタックおよびネストコンテナ。リブ付きのデザインとテクスチャード加工された底部により、スタック時にコンテナが不必要に動くのを防ぎます。 500ポンドの最大耐荷重があります
すべての側面に開いたハンドルが付いている頑丈な積み重ねおよび壁の容器。 安全なスタッキングのための強力なスタッキングリムと外部リブがあり、ソリッドとメッシュのバリエーションがあります
複数のAkroBinとInSightBinを吊るして積み重ねるように設計された頑丈なスチール製ラックにより、最適なスペース使用率とマテリアルハンドリング効率の向上を実現します。 片面および両面ピックラックモデルで利用可能
滑りにくく、耐薬品性のある表面を備えた、用途が広く頑丈な構造用フォームプラットフォームトラック。 最大耐荷重24ポンドの48x30インチおよび60x2000インチのバリエーションで利用可能
Akro Milsは、さまざまな産業用ストレージおよびマテリアルハンドリング製品の大手メーカーです。 Akro Mils Storageの製品ラインには、キャビネット、ルーバーシステム、ビン、コンテナ、棚システム、ネストおよびスタックトートが含まれます。 プラスチックと金属の両方のバリエーションで提供されるAkroMilsの収納キャビネットは、あらゆる種類の産業用品の安全でほこりのない保管と整理に最適です。 同社はまた、スペースの有用性を高め、アクセスしやすさを向上させるために、蓋、ビン仕切り、ラベルホルダーなどの幅広いキャビネットおよびカートアクセサリを提供しています。 Akro Mils Binsの範囲には、耐久性と防錆性が含まれています 棚箱、ゴミ箱を吊るして積み重ねる、 引き出しビン と巨大なホッパービン。 これらのビンは高品質の工業用プラスチックでできており、連続的な乱暴な取り扱いに対して優れた耐久性を提供します。 Raptor SuppliesAkro Milsの正規販売代理店のXNUMXつである、は、これらのマテリアルハンドリングおよび保管製品のほか、次のような他のマテリアル輸送製品を幅広く提供しています。 プラットフォームトラック、台車、ドリー、モバイルカート。