allegro Safety

1987 年以来、Allegro Industries は、商業施設や危険な産業用途で使用する高品質の安全装置を製造してきました。 米国サウスカロライナ州ピードモントに本拠を置く Allegro Industries は、高性能の周囲空気ポンプ、呼吸用冷気システム、空気圧縮機、人工呼吸器、密閉空間のファンと送風機、およびダクトを提供しています。 続きを読む

フィルタ

安全性

溶接

マテリアルハンドリング

HVACと冷凍

パンプス

空気力学

モーター

配管

テスト機器

クリーニング

フリートと車両のメンテナンス

Electrical

安全性 フィルタ

呼吸器の全ラインナップを見る

  • 付属の空気呼吸器

    「肩越し」のホース設計を備えたNIOSH承認の空気呼吸器。 低圧で連続的な流れの保護を提供し、溶接シールドの下に収まる薄型設計を特徴としています

  • 付属の空気圧縮機と周囲空気ポンプ

    軽量ポンプは、塗装、洗浄、化学薬品の取り扱い、および同様の用途におけるポータブル空気要件を満たすために使用されます。 さまざまな流量と動作圧力範囲で利用可能

  • PAPR

    Allegro PAPR は、呼吸器、目、顔面の保護を組み合わせた要件を満たしています。 電動式のリチウムイオン電池式システムを備えており、ユーザーの顔に常に新鮮でろ過された空気を供給します。

  • 航空会社の冷却システム

    Allegro エアライン冷却システムは、コイルを通過する際に呼吸用空気を冷却するために、標準的な圧力ろ過パネル、呼吸用空気圧縮機、および周囲空気ポンプに最適です。 フード スタイルのレスピレーターと低圧航空会社の Type-C マスクにより、ユーザーの快適性と作業員の生産性が向上します。

  • 航空会社のろ過とCOモニター

    Allegro エアライン フィルトレーション システムは、汚染物質を除去し、圧縮空気供給の酸素と一酸化炭素の濃度をチェックするのに理想的です。 最大 160 psi の圧力に耐えることができ、幅は 6 ~ 16.5 インチです。

  • スペクタクルキットとレンズカバー
  • 付属のエアアクセサリー

    空気呼吸器で使用され、カプラー、プラグ、ゲージ、レギュレーター、フィルター、コネクター、その他の交換部品が含まれます

  • 付属のエアポンプパッケージ

    XNUMXつ、XNUMXつ、およびXNUMXつのフルマスク付属のエアレスピレーターオプションにフルマスクポータブルエアシステムが含まれています

  • フィットテスト

    Allegro フィット テストには、幅広い Bitrex フィット テスト キット、サッカリン フィット テスト キット、スモーク テスト キット、テスト フード、ネブライザー、ピペット、チューブ、感度およびフィット テスト ソリューションが含まれます。

  • カスケードエアラインキットとマニホールド

    Allegro カスケード エアライン キットとマニホールドは、一連の T 型コネクタとフレキシブル ピグテール コネクタを使用してレスピレーターを通る高圧気流を低減するために使用されます。

  • レスピレーターアクセサリー

    呼吸装置の摩耗した部品を交換するために使用できるさまざまな呼吸器交換部品が含まれています

  • 呼吸器用クリーニングキットとワイプ

    さまざまな100オンスの水溶性クリーナーパケット、エアバルブ、ブラシ、17個の滅菌保管バッグとシールのパック、およびXNUMXクォートの大きな両面バケツが含まれています。 フルフェイスおよびハーフマスクレスピレーターの保管および保守に使用されます

  • 呼吸装置の保管

    さまざまな色、寸法、素材の呼吸用保護具の保管およびキャリーバッグが含まれています。 過酷な産業条件から呼吸器を保護するために使用されます

  • 呼吸用エアラインホース

    頑丈なポリ塩化ビニルから製造され、さらに編組ポリエステル糸で強化されています。 -20〜150°Fの温度範囲で動作できます。最大圧力185 PSI @ 70°Fの真ちゅう製ハンセンクイックコネクトカプ​​ラーを装備

  • PAPRおよび付属のエアフードとヘルメット

    Allegro PAPR と付属のエア フードには、NIOSH 承認の軽量エア フードとヘルメットが含まれています。 曇り止めポリカーボネートレンズと傷防止コーティングが施されており、歪みのない視界を確保します。

  • PAPRアクセサリー

    Allegro PAPR アクセサリには、さまざまな素材やサイズのレンズ、ガス フィルター、チューブ、ベルト、送風機など、さまざまな PAPR 交換部品が含まれています。

閉所での作業全ラインナップを見る

  • 電気閉所のファンと送風機

    Allegro の密閉空間ブロワーとファンは、煙や有害ガスを効果的に除去します。 頑丈な金属製ハウジングが特徴で、さまざまな電流定格と電力定格があります。

  • 空圧式閉所ファンおよび送風機

    Allegro 密閉空間用遠心ブロワー / ジェット ファンは、空気を循環させ、容器、狭い空間、タンクから揮発性ガスを除去するのに適しています。 これらのブロワーの 1/4 馬力と 2 馬力の出力バージョンからお選びください。 Raptor Supplies

  • 閉所でのベンチュリブロワー

    Allegro 空気式送風機は、煙やその他の有害な蒸気を抽出し、実験室、製油所、化学/鉄鋼産業のスペースを換気するために使用されます。

  • 閉所換気ダクト

    Allegro 密閉空間用換気ダクトは、有害な空気汚染物質を効果的に除去するため、密閉空間の送風機やファンに最適です。 さまざまな材質、直径、長さで利用できます。

  • マンホールカバーリフター

    Allegro マンホール カバー リフターは、マンホール カバーを安全に取り外し、手作業によるストレスや背中の痛みを軽減します。 直径 2 インチまでの最も頑固なマンホール カバーを簡単に壊したり緩めたりするための 36 ポジションのリフティング ポイントを備えています。

  • 閉所でのファンと送風機の付属品

    Allegro 密閉空間ファンおよびブロワー アクセサリには、さまざまな標準および防爆モーター、ファン、コネクタ、ダクト製品、アダプタ、およびその他のアクセサリが含まれます。

  • 閉所換気ダクト付属品

    Allegro の密閉空間用換気ダクト アクセサリは、マンホールに適用するブロワーおよびダクトと共に使用され、コネクタ、ダクト、アダプター/レジューサー、および保管バッグが含まれます。

  • マンホールカバーアクセサリー

    Allegro マンホール カバー アクセサリは、マンホールを維持し、機器を修理可能にするために使用されます。

  • マンホールシェルターと傘

    Allegro 耐水性、UV 処理済みナイロン マンホール シェルターには、360 度の反射ストライプがあります。 これらの難燃性マンホール シェルターは、内側または外側から傘を設置するための XNUMX つの床から床へのファイバー ポールを備えています。

  • マンホールガードレール

    丈夫な0.078インチの管状XNUMXゲージ鋼製。 耐久性のある仕上げと高い視認性のための黄色の粉体塗装が特徴です。 シンプルなワンピース構造により、工具を使わずに簡単に組み立てることができます。 出入りを保護するためのロックとXNUMXつのフックチェーンを装備

  • マンホールガードレールウインチ

    Allegro マンホール ガード レール ウインチは、限られたスペースで機器を上げ下げするために使用されます。 それらは、より迅速な回復のための 3 インチのドラムを装備したウインチ バーと、負荷制御と安全のための二重ディスク自動ブレーキを備えた XNUMX つの独立したラチェット システムを備えています。

エルゴノミクス全ラインナップを見る

  • 保護用の肘と膝パッド

    高品質で耐熱性のある革でできており、しっかりとフィットする伸縮性のあるストラップが特徴です。 さまざまな色とパッド素材で利用可能

  • 手首のサポートとラップ

    長時間の使用に快適にフィットし、電動/手工具を持ち上げたり使用したりする際のサポートを強化します。 カスタムフィットのためのフック&ループクロージャーを備えたネオプレン構造が特徴です。 どちらの手にも着用できます

  • バックサポート

    黒/緑のサポートは、可動域を制限して体の適切な位置を確保し、怪我や腰椎捻挫から保護するように設計されています。 SからXLまでのサイズの弾性、ナイロン、ポリプロピレン、スパンデックスの構造オプションで利用可能  

作業服全ラインナップを見る

  • 冷却ベスト

    高温の産業環境で労働者を涼しく保つように設計されています。 さまざまなサイズと色のジッパーまたはフックアンドループクロージャーで利用可能

  • 冷却ベストインサート

    熱に関連する怪我を減らし、暑い作業環境で労働者を涼しく保つために使用されるフェザーアイスと相変化冷却ベストインサート。 4パックでさまざまなサイズで利用可能

使い捨てで耐薬品性のある衣類全ラインナップを見る

アレグロの安全性について

Allegro カタログには、高性能周囲空気ポンプ、呼吸冷気システム、空気圧縮機、スラッジ ポンプ、ユーティリティ/脱水ポンプが含まれています。
アレグロ 周囲空気ポンプ フルフェイス/ハーフフェイスのレスピレーターまたはフードのユーザーに、清潔で通気性のある空気を提供します。 これらのロータリーベーンエアポンプは内部潤滑を必要としないため、一酸化炭素監視システムが不要になります。 エアホースをアウトレットに接続するためのクイックコネクトOBACフィッティングと、エアフローを調整するための真ちゅう製の圧力逃がし弁が装備されています。 これらのポンプの最大使用圧力は15psiです。
アレグロ 膝パッド ユーザーの膝を保護するための柔らかくて耐摩耗性のクッションパッドを備えています。 これらの膝パッドは、床やコンクリートの作業などの建設用途向けに設計されています。 これらのパッドにはボタンとループ/フックとループ/プルオン/クイックリリースバックルクロージャーがあり、膝にしっかりとフィットします。
ブランドはまた、さまざまな範囲を提供します 限られたスペースの送風機 正と負の両方の気流を提供でき、換気と抽出に最適です。 これらの高出力 Allegro 軸流ファンは、作業スペースを節約する積み重ね可能な設計、持ち運びに便利な成形キャリー ハンドル、および電気部品の安全性を確保する下部エンクロージャを特徴としています。
個人用保護具とサポート、ボルトの品揃え、密閉空間ヒーターなど、幅広い Allegro 機器からお選びください。

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

Allegro 製品のほとんどは、Air System International、3M、および Honeywell の機器と相互参照しています。 競合他社の機器やツールが在庫切れまたは廃止になっている場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Allegro 機器が利用可能です。

配送

これらの Allegro 機器のサイズは、小さいものから大きいものまでさまざまです。 輸送中に部品が損傷する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらの Allegro 機器は、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便および航空貨物によって配送されます。

主な商号

Allegro Safety の競争優位性

レスピレーターフィットテストプロトコル

適切に取り付けられた呼吸器の使用は、危険な環境の労働者にとって重要な安全上の考慮事項です。 レスピレーターフィットテスト 環境中の汚染物質の漏れや有害な病原体からユーザーを保護するために、ユーザーの顔をしっかりと密閉します。 顔の毛が存在購入に進む、マスクが漏れる可能性もあります。 すべての呼吸用保護具は、最初に使用する前に毎年適合テストを行う必要があります。 OSHA は、フィット テストの XNUMX つの広範なカテゴリを認識しています。

  • 定量的適合試験プロトコル: Allegro 定量的フィット テストには、ぴったりとフィットするフェースピースの正確な漏れ量を測定するプロセスが含まれます。 この装置は、プローブに取り付けられ、ホースを介して測定機に接続されたフェースピースを備えています。
  • 定性的適合テストプロトコル: Allegro の質的フィット テストは、酢酸イソアミル (酢酸イソペンチルまたはバナナ オイル)、甘味 (サッカリン)、苦い(安息香酸デナトニウム)、刺激性の煙(HClおよびSn)。

EZエアフレックス研削/溶接PAPR

Allegro EZ air flex 研削 / 溶接 PAPR (電動空気清浄レスピレーター) は完全な微粒子システムであり、組み合わせた (目、呼吸器、顔) 保護が必要な産業用途向けに設計されています。 これらの軽量溶接ヘルメットは、溶接部の研削または検査中に作業者の呼吸保護を維持するために、研削シールドを露出させるための頑丈な跳ね上げ式バイザーを備えています。 ANSI Z87.1+ および CAN / CSA Z94.3 規格に準拠し、顔と目を保護し、CE 認定と NIOSH 承認を受けています。 Allegro NEW EZ air flex 研削/溶接 PAPR は、リチウム イオン バッテリーを使用してユーザーの顔に常に新鮮でろ過された空気を供給する電動システムです。

よくある質問

Allegro はどのような製品を提供していますか?

Allegro は、ファン、送風機、ポンプ、人工呼吸器、空気源、SAR 溶接システムなどの密閉空間安全製品の最大の販売業者の XNUMX つです。

Allegro 呼吸式送風機とは何ですか?

Allegro 呼吸用送風機は、産業ユーザーに安全で快適な呼吸用空気を提供するポータブルで軽量な送風機です。 これらの Allegro フレッシュ エア システムには、取り外し可能で洗えるフィルターが装備されており、耐久性を高めるために重量のある回転成形プラスチック ハウジングに収められています。

Allegro ブリージング エアー ポンプに CO モニターは必要ですか?

いいえ、CO モニターは必要ありません。Allegro ブリージング エア ポンプは一酸化炭素、オイル ミスト、またはオイル ベーパーを生成しません。

Allegro ブリージング エア ポンプが熱くなるのは正常ですか?

はい、オイルレスであるため、呼吸用エアポンプが暖まるのは正常です。 また、モーターを冷却するための潤滑剤はありません。 これらのポンプは、チャンバーとローターの間に一定の摩擦を提供するロータリーベーン設計を備えています。

防爆ブロワーはどこで使用されていますか?

アレグロ 防爆ブロワー 工場、発電所、倉庫、タンク、スプレーブース、閉鎖空間、または発火性の粉塵、煙霧、ガスが存在する可能性のあるその他の場所で使用されます。

ブロワーをマンホールの真上に垂直に配置できますか?

はい、Allegro ブロワーは、適切な出入口、移動、振動、および重量軽減でしっかりと支えられていれば、マンホールの上に垂直に配置できます。

Allegro ダクトの動作温度範囲は?

Allegro の最高使用温度 標準静電気伝導性ダクト は華氏180度と華氏250度です。

Allegro 機器が準拠している基準/認証は何ですか?

Allegro 製品は、消費者の安全と健康を確保し、環境要件を満たすために、UL 認定または CE マークを取得しています。 厳選された Allegro 機器は、NIOSH (米国国立労働安全衛生研究所) および ANSI (米国規格協会) に準拠しており、最適な視界を確保しながら頭と目を保護します。