Raptor Supplies 航空宇宙企業に、ファスナー、手工具、電動工具、油圧、潤滑、配管、空気圧の幅広い品揃えを提供しています。 コンポーネントがMIL-SPECまたはその他の航空宇宙品質基準を満たしているかどうかを確認できます。 さらに、当社のロジスティクスソリューションは、OEMからエンドユーザーまでの安全な管理過程を保証します。 ISO-9001ログインが進行中
私たちは、英国、中央ヨーロッパ、中東、東アジアを含む世界中に駐留する軍隊を支援します。 Raptor Supplies'高品質の接着剤、電気および照明(110vと220vの両方)、マテリアルハンドリング、空調/ HVAC、および安全装置は、さまざまなニーズに対応します。 私たちのソリューションは、軍の計画外のMROニーズに独自に適した基地への迅速な配達を提供することを可能にします。
Raptor Supplies 化学薬品のニーズに適したさまざまな製品があり、保護および安全装置、マテリアルハンドリング(ドラムハンドリングソリューション)、HVAC、クリーニング、照明、空気圧などがあります。 危険または爆発性の雰囲気で使用するために設計された機器を提供します(EU ATEXおよびIECEx規格に準拠)。
当社の製品には、食品および飲料業界で使用するために特別に設計されたさまざまな製品が含まれています。 304 / A2ステンレス鋼製のマテリアルハンドリングアイテムから、FDA基準に準拠した食品グレードの工具や器具まで、 Raptor Supplies あなたが必要とする製品を持っています。
Raptor Supplies 工具、HVAC、フローリングソリューションなどのマテリアルハンドリング、またはプラントフロアで必要なほぼすべてのものを提供できるカタログがあります。 フォークリフトまたはパレットジャックが必要です、問題ありません! 必要に応じて、220vまたはCE認定仕様に関する企業の要件を満たすことができます。
当社のソリューションは特に海洋部門に適しており、世界のあらゆる地域に産業用品を迅速に届けることができます。 ドッキング船、オフショア船、港湾施設に110vの電気/照明/モーター/機械加工、デッキの上下両方のマテリアルハンドリングソリューション、ポンプ、溶接、研磨剤を提供しています。
Raptor Supplies は、世界中の採掘事業に産業用品を届けるのに適した位置にあります。 必要に応じて、鉱業会社の既存の貨物輸送業者に配達することもできます。 さまざまな安全装置、マテリアルハンドリングソリューション、研磨剤、電気、工具、潤滑剤、および発電機などの屋外装置を提供しています。
私たちは、世界中の石油およびガスのクライアントの増え続けるニーズに応えます。 Raptor Supplies オファリングは、安全、マテリアルハンドリング、電気、照明、ファスナー(インペリアルとメートル法の両方)、HVACソリューション(110vと220vのバリエーション)、工具、油圧、潤滑、ポンプなどの分野でガス中のオイルを供給することを専門としています。 当社の製品には、危険または爆発性の雰囲気環境での使用がアメリカまたはヨーロッパの基準で認定されている製品および機器が含まれています。
NHSを含む大学や病院、英国やヨーロッパの大学、カレッジ、トレーニング機関に供給しています。 公共部門の組織は恩恵を受けることができます Raptor Supplies'テスト機器、実験用品、マテリアルハンドリング、家具、ポンプ機器の幅広い選択。
Raptor Supplies 中小企業の供給ニーズを簡単に満たすことができます。 ファスナー、ハードウェア、機械加工、モーター(110vおよび220v / 50Hzおよび60Hz)、塗装機器、ポンプ、電動工具、およびドアに届けられる原材料の全範囲を提供します。