GoalEzeサイドペイントスプレーガンマウントは、運動場や舗装の周りのストライピング/スプレーに最適です。 素早く簡単なストライピングのためのスプリングアシストデザインを備えています
野球のネイルドラッグ、ドラッグキングの内野、ドラッグマット、仕上げブラシ、内野のドラッグとグルーマー、サッカー、野球、その他の運動場のストライピングとマーキングに使用されるレイアウトシステム
使用前に塗料からほこり、汚れ、塊、乾燥フレークなどの沈殿物を除去するように設計されています。 細かいメッシュ素材により、こぼれたりつまずいたりすることなく、5ガロンのバケツに塗料を簡単に注ぐことができます。 再利用可能なストレーナーは水で簡単に洗い流すことができます。 5パックで利用可能
SafeMarkフィールドレイアウトシステムを使用して、プレーヤーの足首/足の怪我を防ぐのに適しています。 UV保護されたPolyFoamで作られており、破壊されないマーキングシステムを確保し、横滑りや引っ掛かりを防ぎます。 独自のウィングアンカーにより、破壊行為に強い設置が可能です。 10個の交換用マーカーが含まれています
ニュースストライプエアゾール缶のリサイクル/パンクシステムは、リサイクルのためにエアゾール缶を減圧し、揮発性有機化合物を除去および捕捉し、缶をパンクおよび排水するように設計されています。 これらのエアゾール缶パンクチャシステムは、逃げる蒸気を捕らえるためのカーボンフィルターを備えており、30ガロン/ 55ガロンのドラム缶に簡単に設置できます。 AeroVentエアゾール缶廃棄システムは、最大2日間のフィルター寿命を持つSafe90Ventデュアルドラムフィルターと、缶がいつ減圧されるかをオペレーターに示すViz-a-Ballチェックインジケーターを備えています。 これらの廃棄システムの3Xバリアントは、一度に最大3つの缶を処理できるため、安全でない廃棄物処理のコストを削減できます。 これらの手動操作ハンドル/クランプシステムは、OSHA、EPA、RCRA、およびカリフォルニアSB1158規制に準拠しており、1缶および3缶の容量で利用できます。 ブランドの大きなスクイーズペール&缶クラッシャーは、最大13000ポンドの力を加えて、容器の容量を最大75%削減できます。 これらの破砕機は、コンテナのドアがサイクルの途中で開かれた場合に破砕プロセスを停止する安全インターロックシステムを備えています。 Raptor Supplies これらのペール缶&缶クラッシャーやその他のエアゾール缶リサイクル機器(交換用カートリッジ、メンテナンス修理キット、交換用フィルターに穴を開ける缶など)を幅広く取り揃えています。
ゴミ箱、コンテナ、サッカー場、駐車場の屋台、滑走路、誘導路、その他の保留エリアをステンシルで印刷するために使用されます。 PolyToughプラスチック製で、さまざまなサイズがあります
システムが完全に減圧され、安全に開くことができる時期を示すチェックバルブを備えています。 すべてのエアゾール処理システムに適合するように設計されており、さまざまな高さと幅で利用できます
Newstripeは、舗装および床ストライピング機器の大手メーカーであり、現場でのメンテナンスやマーキングに最適な廃棄システムを提供しています。 ブランドの豊富なカタログには、ステンシル、ストライピングペイント、テンプレート、ペールクラッシャー、コンパクターが含まれています。 AeroVentシステム Newstripeは、アーク溶接鋼で作られた頑丈なエアゾール缶パンクシステムであり、缶を金属くずに粉砕するのに理想的です。 これらのクラッシャーは、缶の安全な減圧のためのハンドル/クランプとSafe2Vent活性炭フィルターを備えています。 ハンドルはチャンバーをしっかりと密閉し、カーボンフィルターは蒸気が逃げるのを防ぎます。 AeroVent 3Xは、さまざまなサイズの缶を使用できるようにクイックチェンジアルミニウムガイドを備えた独自のトレイデザインを備えており、XNUMXつまたはXNUMXつの缶容量のバリエーションで利用できます。 ニュースストライプ ストライピングマシン (4250 Airless by Newstripe)は、舗装や運動場のマーキング用に設計されています。 これらのコンパクトで軽量な機械には、塗料を無駄にすることなく明るく直線(幅3000〜2インチ)をスプレーする調整可能な6psiの圧力ポンプが装備されています。 Raptor SuppliesNewstripeの正規販売代理店である、は、独自のデザインをデザインおよびペイントするためのステンシルとともに、幅広いストライピングソリューションを提供しています。