DOT FMVSS571.106およびSAEJ2494準拠のエアブレーキコネクタと真ちゅう製の継手が含まれています。 エアブレーキシステムやエアタンクで幅広く使用されています
さまざまな高圧油圧アプリケーションで使用される、キャップ、ナット、エルボ、アダプター、ユニオン、コネクターなど、信頼性が高く漏れのないフレアチューブ継手の幅広いラインアップ。 さまざまなパイプに適合するように、さまざまな接続タイプと六角サイズで利用可能
さまざまな高圧油圧アプリケーションで使用される、キャップ、ナット、エルボ、アダプター、ユニオン、コネクターなど、信頼性が高く漏れのないフレアチューブ継手の幅広いラインアップ。 さまざまなパイプに適合するように、さまざまな接続タイプと六角サイズで利用可能
スプリングストレスを軽減するために、バックストップポペットを備えた頑丈なカスタム成形されたブローアウト耐性シートと統合されています。 亀裂と再装着の両方の能力について100%工場でテストされています。 男性と女性のNPT、CPI、A-LOK、UltraSeal、VacuSeal、BSP、SAE、Seal-Lokのバリエーションで利用可能
パイプや機器の高速接続および切断のための製造、包装、および輸送業界でのアプリケーション向けに設計されたパーカー空気圧継手。 スチールと真ちゅう、およびさまざまな接続タイプで利用可能
熱可塑性プラスチックチューブ/パイプライン設置サービスを高速化するように設計されています。 紫外線攻撃に耐え、優れた寸法安定性を提供する黒色アセタール共重合体構造が特徴です。 手締め機構を容易にするために刻み付きナットを装備
DOT FMVSS571.106およびSAEJ2494準拠のエアブレーキコネクタと真ちゅう製の継手が含まれています。 エアブレーキシステムやエアタンクで幅広く使用されています
化学的に不活性、無臭、無味、非湿潤性、非浸出性の特性を示し、流体およびマテリアルハンドリングの用途に最適です。 また、生産工程を改善するために化学薬品を移送する際にプロセスの汚染がないことを確認してください
高圧負荷を処理する能力と優れた加水分解安定性を提供するための中型および頑丈なデュロメータを備えた、柔軟でねじれに強いチューブ。 システムの識別とコーディングのために複数の色で利用可能
計装処理アプリケーションで漏れのないパイプ接続を提供します。 3000〜10000psiの範囲の圧力に耐えることができます。 ASTMバーストックと細粒鍛造品で作られています。 さまざまなスレッド形式で利用可能
流体動力システムにおける機械的衝撃および強い振動の有害な影響を低減するように設計されています。 ポリプロピレンクッションを装備し、漏れ、誤動作、ダウンタイムにつながる可能性のある摩擦や摩擦を排除します
水、切削油、溶剤、冷却剤をろ過するためのシングル/ダブルレングスバッグと互換性のあるフィルター容器。 バッグを簡単に開閉できるスイングボルトと、標準のねじ式FNPTベントおよびドレン接続を備えています
固形物の除去を必要とするプロセス液体ろ過アプリケーションに適しています。 食品および飲料業界の工業用インク、塗料、コーティングと互換性があります。 一貫したパフォーマンスを保証するために、最も厳しい品質管理基準の下で設計およびテストされています
不要な沈殿物や化学物質を除去するためにフィルターハウジングで使用するように設計されています。 利用可能なプリーツフィルター、ストリング巻きフィルター、ブランケット巻きフィルター、およびソリッドカートリッジのバリエーション
真空システム、通気口、排気ラインに感染性および危険物を閉じ込めて隔離することにより、作業領域の保護に役立ちます。 漏れのない性能とエアロゾル腐食の防止のためのポリプロピレンハウジングを備えています
ガス、オイル、水を使用する低圧アプリケーションに適した内部または外部シートと統合されています。 手締め機構を備え、金属同士のシールとインラインボディスタイルをねじ接続とT型ハンドルで提供します
ANSI / ASMEB16.34規格の要件に準拠するように設計されています。 漏れ経路が最小限のツーピースボディとダイナミックレスポンスシートを備えたフローティングボールが特徴です。 テーパースレッドとスレッドシーラントを排除するための固有のセルフリリーフメカニズムと統合圧縮スタイルを促進します
コンパクトなバーストックボディで、確実なシャットオフ、高流量、および迅速なクォーターターン操作を提供します。 特許取得済みの耐ブローアウトシートを備えており、汎用プラグバルブでは通常珍しい、幅広い動作圧力で確実にシールできます。
半導体、超純水、および攻撃的な化学またはガス用途に最適です。 耐薬品性を高めるために精密に機械加工されたシーリング領域を備えた成形PFAボディと、優れた柔軟性、高いサイクル寿命、およびより少ないダウンタイムを実現するPTFEダイアフラムを備えています。
高純度の半導体、超純水、および積極的な化学処理アプリケーションで使用するために設計されています。 精密に機械加工された領域と優れた柔軟性のためのワンピースの機械加工および修正されたダイアフラムを備えた成形PFAボディを備えています
スレッドレス設計と低内部容量と統合され、それぞれ粒子の生成とパージ時間を短縮します。 可動部品の厳密な公差と緊密な位置合わせ機能により、ヒステリシスが最小限に抑えられ、サイクル寿命が向上します
レンチを使用してXNUMX/XNUMX回転メカニズムで操作し、定格圧力まで漏れのないシールを確保します。 指で締めたりレンチで閉じたりするのに役立つ六角キャップと、偶発的な分解に耐える圧着キャップを備えています
高温または低温の汚染水の逆流が飲料水供給に入るのを防ぐように設計されています。 ステンレス鋼、アセタール樹脂共重合体、真ちゅう、Kynar、およびPTFEのバリエーションで利用可能
高温または低温の汚染水の逆流が飲料水供給に入るのを防ぐように設計されています。 ステンレス鋼、アセタール樹脂共重合体、真ちゅう、Kynar、およびPTFEのバリエーションで利用可能
フルオロカーボンシールとステンレス鋼スプールを備えた空気圧手動制御バルブ。 高温に耐えることができ、化学用途に最適です。 3方向、2/3位置、および4方向2/3位置のエアバルブのバリエーションで利用可能
医療、加工、自動車整備、精製用途での流体の流れの調整に適した圧縮空気作動式空気圧制御バルブ。 信頼性を確保するためにCEマークが付けられています。 一部のモデルには、漏れのないシールと耐摩耗性のためにNEMA4定格のエンクロージャが付属しています
医療、加工、自動車整備、精製用途での流体の流れの調整に適した圧縮空気作動式空気圧制御バルブ。 信頼性を確保するためにCEマークが付けられています。 一部のモデルには、漏れのないシールと耐摩耗性のためにNEMA4定格のエンクロージャが付属しています
レンチを使用してXNUMX/XNUMX回転メカニズムで操作し、定格圧力まで漏れのないシールを確保します。 指で締めたりレンチで閉じたりするのに役立つ六角キャップと、偶発的な分解に耐える圧着キャップを備えています
コイルキット、手動オペレーターキット、修理キット、シールキット、さまざまなバルブ交換部品を備えた取り付けキットなど、さまざまなソレノイドバルブマニホールドサービスキットが含まれています
圧縮空気から油、水、汚れの99.99ミクロン粒子の最大0.01パーセントを除去するように設計されたマイクロファイバー/ポリプロピレンフィルター。 過酷な環境に耐えるナイロン/亜鉛ハウジングを備えています
パティキュレートフィルター/レギュレーターは、正確な圧力制御と高い水分除去効率を提供します。 XNUMXつのユニットをXNUMXつに組み込むことにより、設置スペースと配管を削減するワンピースデザインが特徴です。 正確なオイルドリップレート調整のための指先ラチェットコントロールを装備
ファクトリーオートメーション、食品および飲料、包装業界で、シリンダー、バルブ、モーターなどの空気圧装置の流れる空気流にオイルミストを注入するために使用されます。 繰り返し可能なオイル供給と必要な流量の複数の調整を可能にするための精密ニードルバルブを備えています
DOT FMVSS571.106およびSAEJ2494準拠のエアブレーキコネクタと真ちゅう製の継手が含まれています。 エアブレーキシステムやエアタンクで幅広く使用されています
DOT FMVSS571.106およびSAEJ2494準拠のエアブレーキコネクタと真ちゅう製の継手が含まれています。 エアブレーキシステムやエアタンクで幅広く使用されています
Parker Hannifinは、高品質の真ちゅう製の継手とバルブ、ゴム製と熱可塑性のホースと継手、チューブ継手、クイック接続カップリング、油圧および空気圧用途向けのさまざまな組み立てツールの大手メーカーです。 パーカー継手カタログには、Intru-Lok継手、EO継手、Triple-Lok継手、Ferulok継手、EO-2継手、Seal-Lok継手、パイプ継手、およびポートアダプターが含まれています。
ブランドのSeal-LokOリング面シールは、振動と過トルクに対する耐性、平らなシール面、および特許取得済みのトラップシール設計を特徴としており、高圧、振動、および衝撃環境でのアプリケーションに最適です。 空気圧シリンダー、圧縮チューブ継手、油圧クイックカプラー、クイックコネクトエアカップリングなど、幅広いパーカー継手からお選びいただけます。 Raptor Supplies、パーカーの正規代理店のXNUMXつ。