ドリル、ビット、ブラシ、ポリッシャー、および研削ディスクで使用するために設計されたアングルドリルアタッチメントとアングルドライブ(1/4インチの六角ピース)が含まれています。 ドリルアタッチメントは、90度の3/8インチキーレスチャックを備えています
スチール製のフィリップス/スロット/インパクトドライバービットセットは、低トルクと高トルクの両方のアプリケーションで、ネジ、スタッド、ボルトなどの留め具を緩めたり締めたりします。 3ピース、4ピース、10ピースのバリエーションがあります
グラウト/グリット/金属ブレード、サンディングパッド、スクレーパー、アングルグラインダー、ベルト/ディスクサンダー、カップ/ディスクブラシ、電動ポリッシャーなどの仕上げ工具で使用するアダプター
ミニマウントポイント、ヤスリ、やすり、ドラムサンダーキット、ロータリーラスプキットは、電動ハンドヘルドダイグラインダー、彫刻機、スカリファイヤーでさまざまな研削、ホーニング、サンディング、研磨作業に使用されます。 最大1/4インチの直径のカットを作成できます
ラグスクリューとボルトを駆動するインパクトレンチの高トルクアプリケーションで使用するために設計された天井ラグドライバー、フレキシブルエクステンション、磁気セッター、クイックディスコネクトビットホルダー
木、板金、プラスチックのネジやボルトを駆動するために手動および電動ドライバーで使用するための六角ハンドインサートビット、トルクスパワービットおよびトルクス改ざん防止インサートビット。 2インチまでの長さで利用可能
木材、プラスチック、銅、その他の金属の詳細な曲線をカットするために使用されます。 41インチあたり最大XNUMX歯の歯付きブレードを備えています。 固定シャンクと非固定シャンクの両方のバリエーションで利用可能
Flex-a-bit、セキュリティドライバーセット、スロット付き、スパナ、インサートビットは、さまざまな形状やサイズのネジやボルトを駆動するのに最適です。 セキュリティドライバービットセットには、不正開封防止の取り付けとファスナーヘッドの取り外しのための30個があります
限られたスペースでの作業中にビットがドライバーから脱落するのを防ぐように設計されたスライド式/ Cリング磁気ビットホルダー。 3/8および7/16インチのボディ直径で利用可能
ドリルチャックの滑りを低減するためにインパクトドライバーとともに使用される磁気ナットセッター。 高トルクアプリケーション用のクイックチェンジシャンクを備え、SAEサイズとメートルサイズの両方で提供されます
締め付け/緩め作業中のネジまたはボルトの改ざんを防ぐように設計された耐タンパー/トリプルY(R)ドライバー。 六角、フィリップス、スパナ、正方形、トルクス(R)チップスタイルで利用可能
ネジとボルトを駆動するように設計されたS2鋼製の電源ビットとインサートビット。 ラウンド、オーバル、フラットヘッドのファスナーに最適です。 木材、金属板、PCBボードで使用するためのフィリップス、トルクス、スクエアリセスタイプのビットスタイルを備えています
黒色酸化物仕上げの高速度鋼構造を特徴とするスパイラルフルートタイプのシングルエンドドリル。 プレーンカウンターストライクスタイルで、1度の夾角を持つ右側の切削方向を備えた2つまたは60つのフルートドリル。 1.375から4インチの範囲のポイント直径で利用可能
ピンまたはネジをダウエル加工する高速度鋼設計を特徴とする2つまたは5つのフルート皿穴ビット。 サンドブラスト仕上げのテーパータイプのビットは、最大3.5インチの切断能力で提供されます
ドリルビットを締めたり緩めたりするためのドリルチャックと一緒に使用するように設計されたLタイプ、Tタイプ、および4面チャックキー。 キーをコードにしっかりと取り付けることでチャックキーを簡単に管理できるチャックキーホルダーもご用意しています
1985年に設立されたEazypowerCorporationは、シカゴを拠点とする会社であり、木工、バフ研磨、研磨の用途に最適なさまざまな手工具と電動工具を製造しています。 その広範な製品ラインには、高品質のドリルビット、ソケット、研磨剤、ドライバーチップ、ダボ、やすり、砥石車、ワイヤーブラシ、ホールソー、研磨キット、および 皿穴。 Eazypowerは、さまざまなインパクトドライバー、Get-It-Outまたは一方向スクリューリムーバー、伸縮式の特許取得済みの磁気ピックアップを備えたラチェットドライバー、およびスプリングクリップドライバーも提供しています。 ブランドの特許取得済み Isomaxシリーズ ドライバーは耐タンパー性があり、電気技師や技術者がセキュリティネジを取り外したり取り付けたりするために広く使用されています。 これらのANSIおよびDIN定格のドライバーは、正方形、トルクス(R)またはスター、六角、フィリップス/クロスポイントおよびスパナチップで提供されます>磁気ナットセッターは、金属およびセルフタッピングツールを固定し、コーナーストリッピングを最小限に抑えるために使用されますファスナーの。 これらのセッターは、ほとんどのインパクトドライバーおよびパワードライバーとの使用に対応しており、最大14mmのドライブサイズで提供されます。