油圧アキュムレータ
ADシリーズダイヤフラムアキュムレータ
パーカー AD シリーズ ダイアフラム アキュムレータは、油圧衝撃を吸収し、圧力下でエネルギーを蓄え、ポンプの脈動や流量の変動を抑えるために使用されます。 最大 250 bar の圧力に耐えることができます。 これらのアキュムレータは溶接設計になっており、環境汚染に対する優れた耐性を備え、水および潤滑流体に対して効率的に機能します。 直径 2.520、2.950、4.760、3.620、および 4.060 インチのダイヤフラム アキュムレータの中からお選びください。
パーカー AD シリーズ ダイアフラム アキュムレータは、油圧衝撃を吸収し、圧力下でエネルギーを蓄え、ポンプの脈動や流量の変動を抑えるために使用されます。 最大 250 bar の圧力に耐えることができます。 これらのアキュムレータは溶接設計になっており、環境汚染に対する優れた耐性を備え、水および潤滑流体に対して効率的に機能します。 直径 2.520、2.950、4.760、3.620、および 4.060 インチのダイヤフラム アキュムレータの中からお選びください。
形式 | モデル | 直径 | 高さ | マックス。 フロー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AD007B25T9A1 | ¥70,335 | ||||
A | AD016B25T9A1 | ¥77,154 | ||||
A | AD032B21T9A1 | ¥82,945 | ||||
A | AD050B21T9A1 | ¥97,254 | ||||
A | AD075B25T9A1 | ¥111,411 |
ピストンアキュムレータ
パーカーの油圧ピストン アキュムレータは、建設機械や高所リフト装置、油圧プレスにおける油圧作動油の漏れを調整および補償するのに最適です。 これらのピストン型アキュムレータは、漏れのない動作を実現するバイトン O リング ピストン シールを備えた疲労試験済みの設計を特徴としています。 さらに、設置およびメンテナンスサービスのダウンタイムを削減するために保守可能なネジ端が装備されており、任意の位置への取り付けが容易です。
パーカーの油圧ピストン アキュムレータは、建設機械や高所リフト装置、油圧プレスにおける油圧作動油の漏れを調整および補償するのに最適です。 これらのピストン型アキュムレータは、漏れのない動作を実現するバイトン O リング ピストン シールを備えた疲労試験済みの設計を特徴としています。 さらに、設置およびメンテナンスサービスのダウンタイムを削減するために保守可能なネジ端が装備されており、任意の位置への取り付けが容易です。
形式 | モデル | 直径 | 高さ | マックス。 フロー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ACP05AA050E1KTC | ¥84,084 | ||||
A | ACP05AA100E1KTC | ¥92,016 | ||||
A | A3N0058D1KG | ¥157,267 | ||||
A | A3N0116D1KG | ¥190,346 | ||||
A | A4N0116D1KG | ¥282,767 | ||||
A | A4N0231D1KG | ¥310,237 | ||||
A | A4N0347D1KG | ¥331,109 | ||||
A | A6N0231D1KG | ¥483,025 | ||||
A | A6N0578D1KG | ¥617,763 | ||||
A | A6N1155D1KG | ¥716,082 | ||||
A | A6N2310D1KG | ¥1,012,018 | 見積依頼 |
ACL シリーズ プリチャージ型アキュムレータ
形式 | モデル | 直径 | 高さ | マックス。 フロー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | BA002B3T01A1G | ¥209,440 | ||||
A | BA01B3T01A1G | ¥271,983 | ||||
A | BA02B3T01A1G | ¥415,397 | ||||
A | BA05B3T01A1G | ¥537,484 | ||||
A | BA10B3T01A1G | ¥766,576 |
ダイヤフラムアキュムレータおよびコントロールユニット、充電済み
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ACBS22A | CV4LMZ | ¥405,921 |
油圧アキュムレータ 7.7 Cu インチ 5000 Psi
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ACBS202A | AE6TGY | ¥376,286 |
油圧アキュムレータ
油圧アキュムレータは、圧力の維持、シャーシ サスペンションの駆動、エネルギーの貯蔵と回収、振動、衝撃、脈動の減衰に使用されます。 Raptor Supplies などのブランドからさまざまな油圧アキュムレータを提供しています。 エナパック そしてパーカー。 これらのアキュムレータは、構造剛性と耐食性を高めるために鋼/合金鋼構造を備えており、11 ~ 818 gpm の範囲の流量を供給します。 パーカーの AD シリーズ ダイアフラム アキュムレータは、ヒドリン構造と溶接設計を特徴としており、環境汚染に対する高い耐性と優れた耐油性を備えています。 これらの AD シリーズ ダイアフラム アキュムレータは、垂直方向に取り付けることができ、簡単に設置でき、最大 176 °F までの温度に耐えることができます。
詳細はこちら
- 検査および取得ツール
- 温度と湿度の測定
- 空気処理
- 締め具
- 付属品
- 保護眼鏡
- ヒューズブロック
- オーディオスピーカー
- ティーカップパイプキャリア
- マンホールスモークブロワー
- AIR HANDLER V-Bank Minipleat W /ガスケット、MERV 16
- ADVANCE TABCO 作業台、430ステンレス鋼
- TENNSCO Z-Lineスチール棚スターターユニット
- GPIMETERS 燃料フィルターキット
- PASS AND SEYMOUR LSシリーズ交換用ノブ
- PASS AND SEYMOUR 耐候性ステンレス鋼カバー
- SPEARS VALVES ダブルコンテインメントTシャツCPVCスケジュール80xPVCスケジュール40
- WRIGHT TOOL ボード
- AIRMASTER FAN 120Vシーリングファン
- BROWNING AB 可変速シーブ 3 溝