EAZYPOWER 耐タンパードライバー
イージーパワーの不正開封防止ドライバーを使用購入に進む、不正開封防止ネジの取り付けまたは取り外しが簡単になります。 これらのドライバーは、電気技師、鍵屋、電話技術者、およびメンテナンス担当者がマイナスネジのセキュリティネジを回すのに役立ちます。
形式 | モデル | チップサイズ | ヒントスタイル | ヒントスタイルグループ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 35694 | #0 | セキュリティPozidriv(R) | フィリップス/クロスポイント | ¥3,215 | |
B | 35727 | #0 | セキュリティスクエアのくぼみ | 正方形である | ¥2,161 | |
C | 79740 | #4 | セキュリティスパナ | スパナ | ¥3,032 | |
D | 79741 | #6 | セキュリティスパナ | スパナ | ¥3,111 | |
E | 79749 | #6 | セキュリティトルクセット(R) | トルクス(R)/スター | ¥2,465 | |
F | 79750 | #8 | セキュリティトルクセット(R) | トルクス(R)/スター | ¥2,286 | |
G | 79742 | #8 | セキュリティスパナ | スパナ | ¥3,032 | |
H | 79751 | #10 | セキュリティトルクセット(R) | トルクス(R)/スター | ¥2,286 | |
I | 79743 | #10 | セキュリティスパナ | スパナ | ¥3,032 | |
J | 79744 | #12 | セキュリティスパナ | スパナ | ¥3,032 | |
K | 79746 | #16 | セキュリティスパナ | スパナ | ¥4,277 | |
L | 79748 | #20 | セキュリティスパナ | スパナ | ¥4,568 | |
M | 86252 | 1 / 8 " | セキュリティ六角 | 16進法 | ¥3,272 | |
N | 79732 | 3 / 8 " | セキュリティ六角 | 16進法 | ¥3,572 | |
O | 86250 | 3 / 32 " | セキュリティ六角 | 16進法 | ¥3,272 | |
P | 86254 | 5 / 32 " | セキュリティ六角 | 16進法 | ¥3,272 | |
Q | 86251 | 7 / 64 " | セキュリティ六角 | 16進法 | ¥3,272 | |
R | 79729 | 9 / 32 " | セキュリティ六角 | 16進法 | ¥4,058 | |
S | 86253 | 9 / 64 " | セキュリティ六角 | 16進法 | ¥3,272 | |
T | 79731 | 11 / 32 " | セキュリティ六角 | 16進法 | ¥3,572 |
耐タンパードライバー
Eazypower の Isomax 不正開封防止ドライバーは、電気技師、鍵屋、電話技術者、保守担当者の間で、セキュリティ ネジをマイナスネジに変えて取り外したり取り付けたりする際に人気の選択肢です。 Eazypower の ANSI および DIN 定格の不正開封防止ドライバーは、4 面酪酸ハンドルと合金工具鋼製の丸いシャンクを備えています。 幅広い四角形、トルクス(R) または星形、六角形、プラス/クロスポイント、およびスパナチップの Isomax ドライバーからお選びいただけます。 Raptor supplies.
特徴
- Eazypower ISOMAX ドライバーには、優れたグリップ力を実現する 4 面酪酸ハンドルが付いています。
- これらの改ざん防止ドライバーは、ポジドライブ、四角くぼみ、六角、スパナ、およびさまざまなネジ頭に適合するトルク セット チップで利用できます。
- 研磨作業での摩耗を制限するために、クロムメッキ鋼シャンクを備えています。
規格と承認
- ANSI
- DIN
よくある質問
不正開封防止トルクスドライバーはどこで使用されていますか?
Easypower の不正開封防止トルクス ヘッド ドライバーは、自動車のネジやボルトをしっかりと固定するための高トルク伝達を提供します。
スパナドライバーは何に使用されますか?
スパナヘッドドライバーは先端が尖っているため、ネジの固定や取り外しに最適です。
不正開封防止ネジはどこで使用されていますか?
改ざん防止ネジは、破壊行為が大きな問題となる公衆トイレで使用されます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アイスビン
- 腐食性キャビネット
- ヘルメットフェイスシールド
- メカニカルソレノイド
- 改札口
- ストレージロッカー
- ドック機器
- 自動車試験
- ワイヤーとケーブル
- 実験室のドラフトおよび付属品
- CHASE DOORS スイングドア、ネイビーブルー
- STANLEY フラットバール
- DAYTON キーレスドリルチャック、スチール、すべり軸受
- OASIS ウォーターガードプラスチック
- DIXON 乾式切断カプラー x 90 度スイベル FNPT
- LYON ギアロッカー、59-1 / 4インチ全高、ベージュ
- GORLITZ 水タイルプローブ
- COOPER B-LINE タイプ4Xシングルドア壁掛けパネルエンクロージャ
- DAYTON アクスルロックワッシャー
- MORSE DRUM 皿ばね