入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 耐タンパードライバー |
終了 | 洗練された |
ハンドルデザイン | 4面 |
ハンドル材料 | 酪酸塩 |
全体の長さ(Overall Length) | 9" |
シャンクの長さ | 5" |
シャンク素材 | 合金工具鋼 |
シャンク形状 | ラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | #6 |
ヒントスタイル | セキュリティトルクセット(R) |
ヒントスタイルグループ | トルクス(R)/スター |
UPC | 083771797492 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | US |
A.ブチレート。
A. Easypower の不正開封防止トルクス ヘッド ドライバーは、自動車のネジやボルトをしっかりと固定するための高トルク伝達を提供します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。