DAYTON ゲージ、3-1/8 インチ
形式 | モデル | 色 | アイテム価格 | タイプ | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4PDK6 | 青 | 3 1/8 "交換用コンパウンドゲージ | ローサイド | 30 "Hgから600PSI | ¥2,968 | |
B | 4PDK5 | レッド | 3 1/8 "交換用圧力計 | ハイサイド | 0〜800 PSI | ¥2,968 |
ゲージ、3-1 / 8インチ
Dayton 交換用マニホールド ゲージは、ハイサイド マニホールド ゲージ セットで使用するように設計されています。 これらは、さまざまな産業および商業用途で摩耗したゲージを交換するために理想的に使用されます。 ハイサイドとローサイドのタイプが用意されているこれらのマニホールド ゲージからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 屋外のゴミ箱
- ケーブルロックアウト
- チェーンレンチとトング
- 銅管継手の書き込みと鋳造
- 一時的および携帯型発電所
- ドリーと発動機
- プーラーとセパレーター
- ツール収納
- フック
- マニュアル
- NATIONAL GUARD 柔軟なナイロン ブラシ ドア フレーム ウェザーストリップ
- LABELMASTER GHS 腐食ラベル、腐食
- APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ボックスエンクロージャー1000lb
- BANJO FITTINGS 女性のカプラー、カムと溝
- Cementex USA よだれかけ、40 Cal.
- INGERSOLL-RAND ハウジングアセンブリ
- WHEATON フェノールキャップ
- HUMBOLDT デュアルスケールの一般試験用温度計
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co ドリルジョバー、1385 シリーズ
- ULTRATECH ウルトラスタッキングシェルフ