腐食性キャビネット
有害廃棄物ドラム缶収納キャビネット
有害廃棄物缶収納キャビネット
酸・腐食剤保管庫
安全キャビネット
ChemCor シリーズ ライナー付きヒュームフード下安全キャビネット
形式 | モデル | 容量 | 色 | ドアタイプ | 内幅 | ドアの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8825242 | ¥777,672 | ||||||
B | 8825272 | ¥777,672 | ||||||
C | 8825172 | ¥693,600 | ||||||
D | 8825122 | ¥693,600 | ||||||
A | 8825042 | ¥693,600 | ||||||
E | 8825022 | ¥693,600 | ||||||
C | 8825372 | ¥777,672 | ||||||
E | 8825222 | ¥777,672 | ||||||
F | 8825142 | ¥693,600 | ||||||
B | 8825072 | ¥693,600 | ||||||
D | 8825322 | ¥777,672 | ||||||
F | 8825342 | ¥777,672 | ||||||
G | 8831022 | ¥735,636 | ||||||
H | 8831272 | ¥861,745 | ||||||
I | 8831242 | ¥861,745 | ||||||
H | 8831072 | ¥735,636 | ||||||
I | 8831042 | ¥735,636 | ||||||
G | 8831222 | ¥861,745 | ||||||
J | 8837072 | ¥756,654 | ||||||
K | 8837242 | ¥861,745 | ||||||
J | 8837272 | ¥861,745 | ||||||
L | 8837022 | ¥756,654 | ||||||
L | 8837222 | ¥861,745 | ||||||
K | 8837042 | ¥756,654 | ||||||
M | 8849222 | ¥1,303,127 |
Sure-Grip EX シリーズ ディープ スリムライン 標準腐食キャビネット
腐食剤/酸用プラスチック製安全キャビネット
Sure-Grip EX シリーズ ピギーバック腐食安全キャビネット
ChemCor シリーズ アンダーカウンター腐食性裏地付き安全キャビネット
ChemCor シリーズピギーバック裏地付き危険物キャビネット
ChemCor シリーズ コンパクト裏地付き危険物キャビネット
腐食性安全キャビネット
腐食性安全キャビネット
Eagle OSHA 準拠の大型安全キャビネットは、可燃性および非引火性の酸やその他の腐食性液体の流出を防ぐのに最適です。これらのキャビネットは、棚を含む青色のエポキシ粉体塗装された内面および外面が特徴で、飛沫や高熱に対する性能を向上させます。 - キャビネットの棚と底部に使用する密度ポリエチレンのトレイ。
Eagle OSHA 準拠の大型安全キャビネットは、可燃性および非引火性の酸やその他の腐食性液体の流出を防ぐのに最適です。これらのキャビネットは、棚を含む青色のエポキシ粉体塗装された内面および外面が特徴で、飛沫や高熱に対する性能を向上させます。 - キャビネットの棚と底部に使用する密度ポリエチレンのトレイ。
形式 | モデル | 材料 | 容量 | 色 | ドアの数 | 棚の数 | 重量 | 幅(Width) | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CRA30X | ¥390,938 | |||||||||
A | CRA2310X | ¥369,920 | |||||||||
A | CRA71X | ¥300,436 | |||||||||
A | CRA70X | ¥334,189 | |||||||||
A | CRA62X | ¥476,519 | |||||||||
A | CRA6010X | ¥525,454 | |||||||||
A | CRA47X | ¥371,403 | |||||||||
A | CRA4510X | ¥416,042 | |||||||||
A | CRA45X | ¥609,527 | |||||||||
A | CRA32X | ¥314,354 | |||||||||
A | CRA3010X | ¥357,309 | |||||||||
A | CRA1925X | ¥216,487 | |||||||||
A | CRA1924X | ¥248,014 | |||||||||
A | CRA1923X | ¥321,578 | |||||||||
A | CRA1906X | ¥310,586 | |||||||||
A | CRA1905X | ¥287,949 | |||||||||
A | CRA1904X | ¥172,349 | |||||||||
A | CRA1903X | ¥198,201 | |||||||||
A | ADDCRA14X | ¥323,680 | |||||||||
A | アドクラックス | ¥283,099 | |||||||||
A | M24CRA | ¥178,024 | |||||||||
B | 4HPT7 | ¥223,212 | |||||||||
C | CRA-P44W | ¥591,475 | 見積依頼 | ||||||||
D | CRA-1903 | ¥293,451 | 見積依頼 | ||||||||
E | 追加-CRA | ¥407,566 | 見積依頼 |
腐食性安全キャビネットクイックアセンブリ
Sure-Grip EX シリーズ カウンタートップ 標準腐食キャビネット
ChemCor シリーズ 裏地付き危険物キャビネット
Sure-Grip EX シリーズ スリムライン標準腐食キャビネット
腐食性キャビネット
腐食性保管キャビネットは、職場にある安全容器が別の保管建物に保管するほど危険ではない場合に、化学物質を保管するために広く使用されています。 Raptor Supplies は、Eagle、Justrite、 ジャムコ。 からの安全キャビネット 鷲 棚を含む耐久性のある青色エポキシ粉体塗装の内外面が付いており、こぼれや飛沫による化学的攻撃から優れた保護を提供します。 各キャビネットには高密度ポリエチレン製トレイが付属しており、NFPA コード 30 および OSHA 規格に従って設計されています。 ジャストライト ウッドラミネート酸キャビネットには、酸化反応を防ぐためのステンレス鋼のハンドルとヒンジ、安定性を高めるための調整可能なレッグレベラー、暗い場所での視認性を高める特許取得済みのHaz-Alert反射ラベル、安全な保管のためのダブルキーセットが装備されています。 さまざまな材料と保管容量で利用できる、これらの硝酸保管キャビネットの多種多様なものから選択してください。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- スイッチ
- エアコンプレッサーアクセサリー
- 石造建築
- エンジン
- 自動車インテリア
- ウェブスリング
- コルゲートチューブ継手
- 放射線検出器
- 変圧器回転比テスター
- Iビームおよびカラムプロテクター
- HAYWARD RVシリーズCPVC調整可能リリーフバルブ
- PRESCO PRODUCTS CO バリケードテープ、注意
- YANKEE リーマーハンド
- MACROMATIC COHシリーズ、AC電流センサー
- CLAMPCO 94106シリーズバンドクランプ、標準Tボルト設計
- AME 電動ポンプ
- DURHAM MANUFACTURING 固定ワークステーション
- SPEARS VALVES PVC クラス 125 IPS 加工フィッティング 11-1/4 度エルボ・ガスケット×インロー
- SECURALL PRODUCTS AG1600シリーズ 薬品保管ロッカー
- AIRMASTER FAN 頑丈な黄色のエアサーキュレーターガードとプロペラ