DAYTON ダブルC面磁気ディスクブレーキ
形式 | モデル | コイルボルト | 直径 | 長さ | 電圧@ 60 Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5URA8 | 115 / 208-230VACまたは95 / 174-190 VAC | 8.5 " | 6.875 " | 115 / 208-230 | ¥499,606 | |
A | 5URC2 | 208-230 / 460VACまたは174-190 / 380 VAC | 8.54 " | 8.125 " | 208-230/460 | ¥521,209 |
ダブルC面磁気ディスクブレーキ
Dayton 磁気ディスク ブレーキは、動力伝達用途のコンベヤおよびベルト システムの動きを阻止することでシステムを停止するように設計されています。 これらは、両面 C 面磁気ディスクを備えた連続使用単相ブレーキ モーターによって駆動され、15 フィートポンドの停止トルクを生成できます。 これらのブレーキには、偶発的な操作を防止する手動リリース レバーが付いており、防滴エンクロージャ付きの NEMA 182 / 184TC フレームが特徴です。 115VAC および 230VAC の電圧定格で利用可能な幅広い磁気ディスク ブレーキからお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ピペット
- バイオハザード廃棄物缶
- カラーベアリング
- エアコック
- 校正アダプター
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- ビニール
- ラボろ過
- ぼろきれとワイプ
- フェルト
- APPROVED VENDOR Oリングアクセサリー
- SNAP-TITE カプラー、スチール、1-111 / 2
- ROCKWOOD ドアストップライザー
- KEO 90度皿穴角度コバルト-錫
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS マイクロクイックメスストレートプラグ
- GUARDAIR ナイロンホース
- COOPER B-LINE Flexitray シリーズ スプライス プレート
- ALVORD POLK 右勝手スパイラルコアドリル
- FANTECH インテークガード
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ MSFS単減速改造ウォーム減速機