DAYTON 5URC2ブレーキ磁気トルク15Ft-lb
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
アイテム価格 | ブレーキ |
アンビエント(C) | 40度 |
アンペア保持 | 0.6/0.3 |
コイルボルト | 208-230 / 460VACまたは174-190 / 380 VAC |
変換する | ブレーキモーターへのモーター |
直径 | 8.54 " |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 防滴 |
終了 | レッドプライマー/アルミニウム |
演算 | モーターシャフトの回転を停止および保持します |
Hz | 50/60 |
突入電流 | 5.3/2.7 |
キーシートサイズ(インチ) | 1 / 4 x 1 / 8 |
長さ | 8.125 " |
レバータイプ | 手動リリース |
マックス。 退屈させる | 1 1 / 8 " |
最大HP @ 1725 RPM | 3 |
最大HP @ 3450 RPM | 5 |
マックス。 RPM | 3600 |
マウントオン | 182 / 184TCモーターフランジ |
NEMA/IEC フレーム | 182 / 184TC |
相 | 単発講座 |
パワーリード長(インチ) | 18 |
稼働率 | 1.4 |
軸径 | 1 1 / 8 " |
静的トルク | 15フィートポンド |
タイプ | ダブルC面磁気ディスク |
電圧@ 50 Hz | 174-190/380 |
電圧@ 60 Hz | 208-230/460 |
幅(Width) | 無し |
船の重量(kg) | 20.52 |
船高(cm) | 31.5 |
船の長さ(cm) | 28.45 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8505200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コイルボルト | 直径 | 長さ | 電圧@ 60 Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5URA8 | 115 / 208-230VACまたは95 / 174-190 VAC | 8.5 " | 6.875 " | 115 / 208-230 | ¥533,678 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。