音声データ配線ブロックアクセサリ
モジュラーブロックカバー
Hubbell Premise Wiring モジュラー ブロック カバーは、同ブランドのモジュラー 66 クロス コネクト ブロックで使用するように設計されています。 高い構造安定性と耐火性、腐食性、腐敗に対する優れた耐性を実現する複合構造が特徴です。 取り付けネジと一体化しているので、簡単に取り付けられます。
Hubbell Premise Wiring モジュラー ブロック カバーは、同ブランドのモジュラー 66 クロス コネクト ブロックで使用するように設計されています。 高い構造安定性と耐火性、腐食性、腐敗に対する優れた耐性を実現する複合構造が特徴です。 取り付けネジと一体化しているので、簡単に取り付けられます。
インターセーフシリーズデータインターフェースポート
Hoffman InterSafe シリーズ データ インターフェイス ポートは、ドアを開けずにエンクロージャ内のデバイスへのプログラミング アクセスを可能にし、通電したコンポーネントにさらされるリスクを軽減します。 これらのユニットには、ドア ガスケット (ドアとプレート アセンブリの間) とプレート ガスケット (プレート アセンブリとエンクロージャの間) があり、密閉性が確保されています。 軟鋼/ステンレス鋼/ポリカーボネート構造のバリエーションとアルミニウムのバックプレートが用意されています。 これらのポートには、ドライバー スロットを備えた 5 分の XNUMX 回転のラッチが備わっており、取り付けが簡単です。 これらには、安全性を高めるための XNUMXA 回路ブレーカーを備えた GFCI または従来のデュプレックス レセプタクルが含まれています。 軟鋼/ステンレス鋼のバリエーションには、安全のための南京錠掛け金も付いています。
Hoffman InterSafe シリーズ データ インターフェイス ポートは、ドアを開けずにエンクロージャ内のデバイスへのプログラミング アクセスを可能にし、通電したコンポーネントにさらされるリスクを軽減します。 これらのユニットには、ドア ガスケット (ドアとプレート アセンブリの間) とプレート ガスケット (プレート アセンブリとエンクロージャの間) があり、密閉性が確保されています。 軟鋼/ステンレス鋼/ポリカーボネート構造のバリエーションとアルミニウムのバックプレートが用意されています。 これらのポートには、ドライバー スロットを備えた 5 分の XNUMX 回転のラッチが備わっており、取り付けが簡単です。 これらには、安全性を高めるための XNUMXA 回路ブレーカーを備えた GFCI または従来のデュプレックス レセプタクルが含まれています。 軟鋼/ステンレス鋼のバリエーションには、安全のための南京錠掛け金も付いています。
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | HDP58MDHCC | 見積依頼 |
B | HDP5ETHSS | 見積依頼 |
C | HGF5ETHDHSS | 見積依頼 |
D | HGF5ETHCC | 見積依頼 |
E | HGF5CNCC | 見積依頼 |
F | HGF5PBSS | 見積依頼 |
B | HGF5ETHSS | 見積依頼 |
B | HGF5エテス | 見積依頼 |
C | HGF5ETHDHCC | 見積依頼 |
C | HGF5ETHDH | 見積依頼 |
E | HGF5CNSS | 見積依頼 |
A | HGF58MDHSS | 見積依頼 |
A | HGF58MDHCC | 見積依頼 |
A | HGF58MDH | 見積依頼 |
F | HDP5PBCC | 見積依頼 |
F | HDP5PB | 見積依頼 |
C | HDP5ETHDHSS | 見積依頼 |
A | HDP58MDHSS | 見積依頼 |
E | HGF5CN | 見積依頼 |
E | HDP5CNCC | 見積依頼 |
D | HDP5ETH | 見積依頼 |
D | HDP5ETHCC | 見積依頼 |
B | HDP5ETHETH | 見積依頼 |
B | HDP5ETHETHCC | 見積依頼 |
D | HDP5ETHSS | 見積依頼 |
ホワイトブラケットスタンドオフ66、取り付けネジ付き
Hubbell 構内配線スタンドオフ ブラケット 66 または延長アームは、電柱上の導体や避雷器、カットアウト、通信線などの機器をサポートするのに最適です。 これらは、音声およびデータ配線ブロックの 89 タイプ終端を維持するのに適しており、取り付けが簡単な取り付けネジが装備されています。 さらに、これらのアタッチメントは、ジャンパー ワイヤおよび配線ケーブルの配線または制御用のケーブル配線スプールと組み合わせて使用され、白色で入手できます。
Raptor Supplies ハベル構内配線も提供します 音声およびデータケーブル配線スプール これらのスタンドオフブラケットと一緒に使用します。
Hubbell 構内配線スタンドオフ ブラケット 66 または延長アームは、電柱上の導体や避雷器、カットアウト、通信線などの機器をサポートするのに最適です。 これらは、音声およびデータ配線ブロックの 89 タイプ終端を維持するのに適しており、取り付けが簡単な取り付けネジが装備されています。 さらに、これらのアタッチメントは、ジャンパー ワイヤおよび配線ケーブルの配線または制御用のケーブル配線スプールと組み合わせて使用され、白色で入手できます。
Raptor Supplies ハベル構内配線も提供します 音声およびデータケーブル配線スプール これらのスタンドオフブラケットと一緒に使用します。
音声データケーブル
形式 | モデル | 指揮者の数 | ストランドの数 | サイズ | |
---|---|---|---|---|---|
A | I99995-10B | 見積依頼 | |||
A | I99980-1A | 見積依頼 | |||
B | I99998-1H | 見積依頼 | |||
C | I99997-13A | 見積依頼 | |||
D | 920030508 | 見積依頼 | |||
D | 920030601 | 見積依頼 | |||
B | I99998-2A | 見積依頼 | |||
E | M10003-1A | 見積依頼 | |||
F | L40008-1A | 見積依頼 | |||
F | L40009-1A | 見積依頼 | |||
G | 962631601 | 見積依頼 | |||
H | I99993-10B | 見積依頼 |
音声/データケーブル配線スプールの配線
Hubbell Premise Wiring 音声 / データ ケーブル配線スプールは、配線ブロックの保守および設置用に設計されています。 これらは、ブランドのモジュラー 66 シリーズ クロスコネクト配線ブロックと組み合わせて使用され、高い引張強度を提供する熱可塑性/複合構造を特徴としています。 これらのスプールは、分散ケーブルのドレッシングや制御が可能で、最大動作温度 75 ℃ に耐えることができます。 Raptor Supplies では、これらのルーティング スプールのねじタイプのバリエーションを提供しています。
選択されたモデル ケーブルルーティングスプール 取り付けネジ金具があらかじめ装備されています。
Hubbell Premise Wiring 音声 / データ ケーブル配線スプールは、配線ブロックの保守および設置用に設計されています。 これらは、ブランドのモジュラー 66 シリーズ クロスコネクト配線ブロックと組み合わせて使用され、高い引張強度を提供する熱可塑性/複合構造を特徴としています。 これらのスプールは、分散ケーブルのドレッシングや制御が可能で、最大動作温度 75 ℃ に耐えることができます。 Raptor Supplies では、これらのルーティング スプールのねじタイプのバリエーションを提供しています。
選択されたモデル ケーブルルーティングスプール 取り付けネジ金具があらかじめ装備されています。
配線ブロッククリップ、4/5ペア導体
Hubbell 構内配線ブロック クリップは、Cat5E シリーズ コネクタとともに使用され、導体との信頼性の高いシールド接触を提供します。 高い衝撃強度を実現する複合構造が特徴で、摂氏 0 ~ 75 度の範囲の温度に耐えることができます。 これらのクリップはネジで取り付けられているため、取り付けが簡単で、10 組と 4 組の 5 個パックで入手できます。 Raptor Supplies.
Hubbell 構内配線ブロック クリップは、Cat5E シリーズ コネクタとともに使用され、導体との信頼性の高いシールド接触を提供します。 高い衝撃強度を実現する複合構造が特徴で、摂氏 0 ~ 75 度の範囲の温度に耐えることができます。 これらのクリップはネジで取り付けられているため、取り付けが簡単で、10 組と 4 組の 5 個パックで入手できます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 110CB5P10 | ¥3,370 | ||
A | 110CB4PR10 | ¥3,089 |
バックボード66ブロック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HPW66BB | AE9UJX | ¥9,847 |
ジャンパートラフ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
110トラ | AE9UHA | ¥6,307 |
オーディオ/ビデオウォールプレート、ホワイト
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
7838 | CV4KVE | ¥1,338 |
スタンドオフブラケット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
40089-B | AE4LVL | ¥229 |
ディスプレイ エクステンダー キット、2 ポート、4.5 インチ Lg、ホワイト
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
P167-000 | CV4LPF | ¥26,588 |
モジュラー 66 ルーティング スプール、ネジなし
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HPW66SPLA | CE6PJG | - | 見積依頼 |
相互接続モジュラー 66B ブロック カバー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HPW66BCVR | CE6PJB | - | 見積依頼 |
相互接続モジュラー 66M ブロック カバー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HPW66MCVR | CE6PJF | - | 見積依頼 |
ネジ付きモジュラー66ルーティングスプール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HPW66SPLB | CE6PJH | - | 見積依頼 |
USB 用インターセーフ データ インターフェイス、10 フィート ケーブル、Gfci、304 SS
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HGF5USBUSBSS | CH8MDK | - | 見積依頼 |
USB 用インターセーフ データ インターフェイス、10 フィート ケーブル、デュプレックス、304 SS
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HDP5USBUSBSS | CH8LXQ | - | 見積依頼 |
音声/データ バックボード、66 ブロック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HPW66BB | CE6PJA | - | 見積依頼 |
USB 用インターセーフ データ インターフェイス、10 フィート ケーブル、Gfci、ブラック、スチール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HGF5USBUSB | CH8MDH | - | 見積依頼 |
USB 用インターセーフ データ インターフェイス、10 フィート ケーブル、Gfci、ポリカーボネート
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HGF5USBUSBCC | CH8MDJ | - | 見積依頼 |
USB 用インターセーフ データ インターフェイス、10 フィート ケーブル、デュプレックス、ブラック、スチール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HDP5USBUSB | CH8LXN | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- ペンチ
- 機械加工用品
- ファンブレードとプロペラ
- 交通安全
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- 引き出しビンキャビネット
- 特殊ねじスタッド
- ヘッド圧力制御
- 航空会社の冷却システム
- ソイルグラインダーアクセサリー
- TOUGHSTRIPE フロアマーキングテープ、T字型
- THEBEN 電子タイマー
- SPEEDAIRE 容積式ブロワー/真空ポンプ、入口径:3 "(F)NPT出口径:3
- SPEEDCLEAN チューブクリーナーシャフト
- NOTRAX Skywalker II PURESDS静電放電マット
- TECHNIKS ツールホルダー
- FEDERAL SIGNAL 作業ライト
- ZEP 消毒剤
- NIBCO クロス、PVC
- SIEMENS イーサネットスイッチ