特殊ねじスタッド
荷重支持構造を安定させるために、特殊なねじ付きスタッドが使用されています。これらのスタッドは、建設作業中に一時的に安定した基盤を作成するために、コンクリート、木材、または金属の表面に使用できます。
スレッドスタッド
形式 | モデル | スタッドの長さ | 番手 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 011032ABTS100 | ¥15,238 | ||||
B | 011032ABTS050 | ¥8,536 | ||||
C | 012520ABTS050 | - | 見積依頼 | |||
D | 012520ABTS075 | ¥8,808 |
フルスレッドスタッド
特殊ねじスタッド
荷重支持構造を安定させるために、特殊なねじ付きスタッドが使用されています。 これらのスタッドは、建設作業中に一時的に安定した基礎を作成するために、コンクリート、木材、または金属の表面に使用できます。
よくある質問
これらの全ねじスタッドと互換性のあるねじはどれですか?
ACME、ボール、コイル、メートル、メートルボール、メートル角丸台形、メートル台形、角丸ACME、UN、UNC、UNF、UNS。
スレッド数とは何ですか?
スレッド数は、ファスナーのインチあたりのスレッド数 (TPI) を使用して計算されます。 ボルトまたはネジの長さに沿ったインチあたりのねじ山数を表します。
スタッドとボルトの違いは何ですか?
スタッドの両端にはねじが切られていることがよくありますが、ボルトのシャフトの中央領域にはねじが切られていないことがよくあります。
スタッドってどうやって締めるんですか?
- レンチを使用して下部ナットを上部ナットに対して締め、ナットを締めます。
- レンチを下部ナットに置き、反時計回りに回転させてスタッドを外します。
これらの全ねじスタッドはどのような規格に準拠していますか?
これらのスタッドは DIN および ASTM 規格に準拠しています。
詳細はこちら
- 訪問数
- ワッシャー
- フードサービス調理器具と準備
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- ターニングツール
- スツール
- 炭素鋼ロッドストック
- オイルゲージ巻尺
- 機械発動機
- CONDOR ラップアラウンドフレーム安全メガネ
- JOHNSON フローリングラインレーザー、水平投影、インテリア用
- APPLETON ELECTRIC 240Vウェットロケーションフィクスチャ
- VULCAN HART 括弧
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP 製造フィッティング キャップ、ソケット
- EATON 押しボタンワッシャー
- SMC VALVES 広告シリーズ オートドレイン
- VISION エンジニアリング実体顕微鏡ヘッド
- PARKER 油圧ホースキャップ
- U S MOTORS コンデンサーファンACモーター