航空会社の冷却システム
クールボックス
形式 | モデル | アイテム価格 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | BACB-196K | ¥30,290 | 見積依頼 | ||
B | BACB-196LP | ¥243,006 | |||
B | BACB-196 | ¥254,657 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | P018 / 230V | ¥45,745 | 見積依頼 |
A | P018 / 400V | ¥48,208 | 見積依頼 |
ポータブル航空冷却システム
Allegro ポータブル航空冷却システムは、新鮮な呼吸可能な空気を作業者のヘッドピースに供給するのに適しています。 これらの冷却システムは、気温を 180 °F から 50 °F まで下げることができ、頑丈な「シカゴ スタイル」カプラーを使用して、長さ 5 インチの吸気口を介して周囲空気ポンプに接続され、空気を供給します。 空気流の調整に役立つ調整可能なリリーフバルブが装備されています。 最大圧力 15 psi および 150 psi のバージョンが用意されているこれらのポータブル航空冷却システムからお選びください。
Allegro ポータブル航空冷却システムは、新鮮な呼吸可能な空気を作業者のヘッドピースに供給するのに適しています。 これらの冷却システムは、気温を 180 °F から 50 °F まで下げることができ、頑丈な「シカゴ スタイル」カプラーを使用して、長さ 5 インチの吸気口を介して周囲空気ポンプに接続され、空気を供給します。 空気流の調整に役立つ調整可能なリリーフバルブが装備されています。 最大圧力 15 psi および 150 psi のバージョンが用意されているこれらのポータブル航空冷却システムからお選びください。
呼吸チューブ、人工呼吸器フード、ブラード CC20、ブラード、ワニ口クランプ、ウレタン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
20BT | CQ8AZJ | ¥13,748 |
航空会社の冷却システム
エアライン冷却システムは、エアポンプまたはクーラーを介した圧縮空気の供給を利用して、冷たく新鮮な空気を提供します。 それらは、標準的な圧力ろ過パネルと呼吸器を備えた商業および産業用途での使用に理想的です。 Raptor Supplies は、Allegro や Air Systems International などのブランドのポータブル航空冷却システムを幅広く提供しています。 アレグロ ポータブル航空会社の冷却システムは、ポンプからの空気供給が氷で満たされた冷却システムのコイルを通過する低圧周囲空気ポンプで使用するように設計されています。 これらの空気システムは、華氏50度までの低温の空気を供給することができ、空気の流れを制御するための圧力調整器、圧力計、調整ノブを備えています。 冷却ボックスには、持ち運びに便利なホイール、伸縮ハンドル、5フィートのホースが装備されています。 選択されたバリアント(9820-HP)は、高圧(150 PSI)の気流を供給するポンプユニットとともに提供されます。 エア システムズ インターナショナル ポータブル航空冷却ユニットは、化学スーツ、マスク、エアフード、ヘルメットの冷却を提供して作業者の生産性を向上させるのに最適な低コストの呼吸ソリューションを提供します。 すべてのグレード D 圧縮空気源 (最大 125 psi) と互換性があり、騒音の大きい渦冷却チューブは必要ありません。
詳細はこちら
- 汎用ACモーター
- ベンダー
- キャスターとホイール
- 冷却ファンとアクセサリ
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- コンビネーションレンチ
- マイクロメーター
- フォークマウントドラム処理装置
- ボディリペアパッチ
- パワーユニットアクセサリー
- CADDY INDUSTRIAL SALES Jハンガー
- GHS SAFETY GHSハザードピクトグラム
- APPROVED VENDOR ハンマー/レンチツールホルダー
- UNITED SCIENTIFIC ワイヤーガーゼアイアン24Swg
- BUSSMANN EM2565シリーズ端子台
- BURNDY GDシリーズアースコネクタ
- SPEARS VALVES ポリプロピレンダイヤフラムバルブ、SRねじ山端、FKMシール
- HONEYWELL WE300 ポリウレタン浸漬耐切創手袋
- MI-T-M ブローガン
- HUSKY パレットラックビーム