AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196 ポータブル航空会社冷却システム、最大 125 psi。 入口圧力
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
アイテム価格 | ポータブル航空会社の冷却システム |
エアーフロー | CFM 75 |
空気流量 | CFM 75 |
フィッティングサイズ | 1 / 4 " |
継手タイプ | ハンセン |
入口サイズ | 1 / 2 " |
入力空気温度 | 180度F |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
出力空気温度 | 50度F |
船の重量(kg) | 13.95 |
船高(cm) | 83.82 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 9020009000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
BACB-196LP | ポータブル航空会社の冷却システム | 20のプサイ | ¥243,006 | ||
BACB-196K | 変換キット | - | ¥30,290 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。