AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196LP ポータブル エアライン冷却システム、低圧、15 psi
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
アイテム価格 | ポータブル航空会社の冷却システム |
エアーフロー | 最大75 CFM |
空気流量 | CFM 75 |
冷却時間 | 4から8までの時間。 |
フィッティングサイズ | 1 / 4 " |
入口サイズ | 1 / 2 " |
入力空気温度 | 180度F |
マックス。 圧力 | 20のプサイ |
継手の数 | 4 |
出力空気温度 | 50度F |
船の重量(kg) | 13.95 |
船高(cm) | 83.82 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 9020009000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。