トルクドライバー | Raptor Supplies 日本

トルクドライバー

フィルタ

形式モデル価格
A236TSDK¥165,147
見積依頼
A236TSDK-140¥170,525
見積依頼
A1050TSDK¥176,645
見積依頼
WERA TOOLS -

プリセットトルクインジケーター

形式モデルドライブサイズハンドルタイプ全体の長さ(Overall Length)一次スケール範囲タイプ価格
A050279100032.0 mmクラフトフォーム6.75 "固定プリセット1.4Nm / 1.0 ft.-lb.16進法¥11,494
A050279110032.5 mmクラフトフォーム6.75 "固定プリセット2.0Nm / 1.5 ft.-lb.16進法¥11,151
A050279120033.0 mmクラフトフォーム6.75 "固定プリセット3.0Nm / 2.2 ft.-lb.16進法¥13,232
B050279130034.0 mmピストル6.25 "固定プリセット5.0Nm / 3.7 ft.-lb.16進法¥16,439
C050280400036IPクラフトフォーム6.75 "固定プリセット0.6Nm / 0.4 ft.-lb.改ざん防止TORXPlus(R)¥11,912
C050280410037IPクラフトフォーム6.75 "固定プリセット0.9Nm / 0.7 ft.-lb.改ざん防止TORXPlus(R)¥11,727
C050280420038IPクラフトフォーム6.75 "固定プリセット1.2Nm / 0.9 ft.-lb.改ざん防止TORXPlus(R)¥11,891
C050280430039IPクラフトフォーム6.75 "固定プリセット1.4Nm / 1.0 ft.-lb.改ざん防止TORXPlus(R)¥12,426
C0502804400310IP-6.75 "固定プリセット2.0Nm / 1.5 ft.-lb.改ざん防止TORXPlus(R)¥13,948
C0502804500315IPクラフトフォーム6.75 "固定プリセット3.0Nm / 2.2 ft.-lb.改ざん防止TORXPlus(R)¥13,627
D0502804600320IPピストル6.25 "固定プリセット5.0Nm / 3.7 ft.-lb.改ざん防止TORXPlus(R)¥16,985
C05027930004T6 "クラフトフォーム6.75 "固定プリセット0.6Nm / 0.4 ft.-lb.TORX(R)¥11,634
C05027931004T7 "クラフトフォーム6.75 "固定プリセット0.9Nm / 0.7 ft.-lb.TORX(R)¥11,273
C05027932004T8 "クラフトフォーム6.75 "固定プリセット1.2Nm / 0.9 ft.-lb.TORX(R)¥11,479
C05027933004T9 "クラフトフォーム6.75 "固定プリセット1.4Nm / 1.0 ft.-lb.TORX(R)¥12,599
C05027934004T10 "クラフトフォーム6.75 "固定プリセット2.0Nm / 1.5 ft.-lb.TORX(R)¥12,684
C05027935004T15 "クラフトフォーム6.75 "固定プリセット3.0Nm / 2.2 ft.-lb.TORX(R)¥13,831
D05027936003T20 "ピストル6.25 "固定プリセット5.0Nm / 3.7 ft.-lb.TORX(R)¥16,587
Cementex USA -

トルクドライバー

形式モデル価格
A1050TSD¥132,136
見積依頼
A20100TSD¥120,638
見積依頼
B236TSD¥120,638
見積依頼
A236TSD140¥122,307
見積依頼
CDI TORQUE PRODUCTS -

トルクドライバーTハンドル

形式モデル一次スケールの増分価格
ATLPT4NM4 Nm、2.9ft。lb.、35.4 in.-lb.¥7,316
BTLPT5NM5 Nm、3.7フィートポンド、44.3インチポンド¥7,176
SK PROFESSIONAL TOOLS -

トルクドライバー

形式モデル校正証明書アイテム価格全体の長さ(Overall Length)一次スケール範囲価格
ASKT0568ISO / IEC 17025トルクドライバーキット7-13 / 16 *2〜36インチポンド¥89,966
BSKT0587ISO / IEC 17026トルクドライバー7 13 / 16 "2〜36インチポンド/0.2〜4 Nm¥73,667
WERA TOOLS -

調整可能なトルクドライバーQr

形式モデルハンドルタイプ一次スケールの増分一次スケール範囲価格
A05074700003-0.05 Nmで0.3〜1.2 Nm¥30,243
A05074711002-1.0インチポンド11〜29インチポンド¥29,087
A05074701003クラフトフォーム0.1 Nmで1.2〜3.0 Nm¥30,166
A05074710002クラフトフォーム0.5インチポンド2.5〜11.5インチポンド¥29,203
B05074702003ピストル0.25 Nmで3から6 Nm¥41,862
B05074712002ピストル2.5インチポンド25〜55インチポンド¥42,313
CDI TORQUE PRODUCTS -

トルクドライバー

形式モデルタイプ正確さドライブサイズ全体の長さ(Overall Length)一次スケールの増分一次スケール範囲タイプのリセット回転価格
A151SM調節可能トルク読み取りCWの+/- 6%@フルスケールの20-100%1 / 4 "6.25 "0.2インチポンド3〜15インチポンド自動クリックオーバーCW¥65,135
A61SM調節可能トルク読み取りCWの+/- 6%@フルスケールの20-100%1 / 4 "5.5 "1インチオンス20〜100インチオンス自動クリックオーバーCW¥62,936
A401SM調節可能トルク読み取りCWの+/- 6%@フルスケールの20-100%1 / 4 "6.75 "0.5インチポンド5〜40インチポンドクリックオーバーCW¥68,412
B61NSM微調整可能フルスケールの6%から20%までの表示値の+/- 100%、CW1/4六角5.5 "1c Nm10〜80 c Nmカムオーバートルク制限クラッチCW / CCW¥66,055
B401NSM微調整可能フルスケールの6%から20%までの表示値の+/- 100%、CW1/4六角6.75 "5c Nm50〜450 c Nmカムオーバートルク制限クラッチCW / CCW¥69,842
C61SP単一設定フルスケールの6%から20%までの表示値の+/- 100%、CW1/4六角5.625 "-10〜100インチオンスカムオーバートルク制限クラッチCW / CCW¥42,752
C21SP単一設定フルスケールの6%から20%までの表示値の+/- 100%、CW1/4六角4.5 "-6〜32インチオンスカムオーバートルク制限クラッチCW / CCW¥43,951
WERA TOOLS -

プリセットトルクドライバー

形式モデルハンドルタイプ一次スケール範囲価格
A05074722002クラフトフォームプリセット11.0インチポンド¥20,910
A05074715004クラフトフォームプリセット0.3Nm¥21,141
A05074716004クラフトフォームプリセット1.2Nm¥18,258
A05074720002クラフトフォームプリセット2.5インチポンド¥22,072
B05074717004ピストルプリセット3.0Nm¥31,212
B05074721002ピストル25.00インチポンド¥30,591
WIHA TOOLS -

絶縁トルク制御セット

形式モデル全体の長さ(Overall Length)一次スケール範囲価格
A287912 13 / 16 "10.00〜50.00インチポンド¥69,827
B287926 5 / 16 "20.00〜70.00インチポンド¥102,303
形式モデル一次スケールの増分一次スケール範囲価格
A050747330020.5インチポンド2.5〜11.5インチポンド¥33,099
A050747340021.0インチポンド11〜29インチポンド¥32,744
形式モデル一次スケールの増分一次スケール範囲価格
A050747300020.05 Nmで0.3〜1.2 Nm¥32,610
A050747310020.1 Nmで1.2〜3.0 Nm¥33,028
形式モデル一次スケール範囲価格
A6PAF40.88〜17.7インチポンド¥54,176
A6PAF51.77〜35.39インチ-ポンド¥75,021
形式モデル価格
A2463¥59,920
A2462¥59,920
A2464¥65,802
STURTEVANT RICHMONT -

トルクドライバー1 / 4〜2インチポンド

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
810587AH7MAX¥83,646
PROTO -

駆動トルクドライバー、軽量アルミニウム構造

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
J6106AAD8VZL¥84,640
CDI TORQUE PRODUCTS -

Tハンドルトルクドライバー6Nm緑

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
TLPT6NMAB6WVA¥7,244
FERVI -

デジタルトルクドライバー、容量0~20Nm、読み取り値0.01Nm

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
0806/020CF3RBL¥22,236
詳細を参照してください。

トルクドライバー

トルクレンチと組み合わせて使用​​されるトルクドライバーは、締め付けトルク値が大幅に小さい場合に小さな物体を固定するのに理想的です。 Raptor Supplies Protoなどのブランドからこれらのトルクドライバーを幅広く提供しています。 西へ、ウティカ、 ライトツール およびSKプロフェッショナルツール。 それらは、オペレーターが押し下げてトルク設定を調整できるようにするリングまたはベゼル装置を備えています。 次に、これらのユニットは、リリース時にアセンブリを目的の位置にさらにロックして、偶発的なトルク調整を防ぎます。 それらは時計回りと反時計回りの両方の締め付け構成を容易にし、溝付き、刻み付き、クラフトフォーム、ピストル、T字型のハンドルオプションで利用できます。 Raptor Supplies.