ロータリーハンマー
SDSマックスロータリーハンマー
ロータリーハンマーキット、18 V、毎分0〜4350回の打撃、バッテリー付き
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
GBH18V-26DK26GDE | CE9NBX | ¥136,182 |
コードレスロータリーハンマーキット、18V、毎分0〜2900ブロー、バッテリー付属
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
2718-22HD 48-11-1812 | CF2LPY | ¥367,053 |
SDSコードレスロータリーハンマーリチウムイオン20V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DCH273P2 | AH9VAA | ¥147,914 |
コードレスロータリーハンマーキット、20V、毎分0〜4300ブロー、バッテリー付属
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DCH263R2 / DWH205DH | CF2LPW | ¥194,038 |
スプラインロータリーハンマーキット、13A、1700〜2900ブロー/分、120V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
11265EVS | CH6HQM | ¥196,262 | 詳細を参照してください。 |
ロータリーハンマー
Raptor Supplies は、デウォルト、マキタ、ボッシュ、ミルウォーキーのロータリーハンマーを幅広く提供しています。 ロトハンマーとしても知られるロータリーハンマーは、金属、コンクリート、その他の硬い表面に穴を開けるように設計された高性能電動工具です。 これらのハンマーは、押したり引いたりする動作を使用して、穴あけ穴に強力な衝撃を与えます。 さまざまな材質の穴あけに、SDS-plus、SDS-max、またはスプラインビット保持システム (またはチャック) を利用します。 これらは、それぞれ 0 ~ 47600 と 0 ~ 12000 の範囲の BPM および無負荷 RPM 定格で利用できます。
ボッシュの SDS-max ロータリー ハンマーを使用購入に進む、7.6 フィート ポンドの衝撃エネルギーでクラス最高の穴あけとハツリ加工が可能です。 これらのボッシュ ロータリー ハンマーには、操作中の速度制御のための可変速度ダイヤル、チゼルを 12 の異なる位置に回転させるバリオロック機能、衝撃と振動を吸収するソフト グリップ リア ハンドル、およびハンマーの移動を容易にする 360 度の補助ハンドルが備えられています。道具。 ロータリーハンマーモードとハンマーのみモードの両方で動作します。 Dewalt のコードレス SDS-plus ロータリー ハンマーも提供しています。 これらのハンマーは軽量設計で、ブラシレスモーターとアクティブ振動制御技術を備えています。 これらは、充電器、360度サイドハンドル、ロッド、格納式ユーティリティフック、バッテリーXNUMX個を含むキットで提供されます。
詳細はこちら
- コンジットとアクセサリー
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- はしごプラットフォームと足場
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- 溶接棒とワイヤー
- コードレスツールバッテリー充電器
- ステンレス鋼プッシュフィットパイプ継手
- よだれかけオーバーオール
- 溶接ガンアダプター
- UPSバッテリー
- APPROVED VENDOR 六角ニップル
- GATES ブッシングシリーズ1008
- MJ MAY ガラス繊維生地、帯電防止PTFE
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ガラス、25ミクロン、ネオプレンシール
- COOPER B-LINE DBRシリーズサポートベース
- COOPER B-LINE B290シリーズブラケット
- LEESON 穀物乾燥機/遠心ファンモーター、三相、TEAO、リジッドベース
- CONDOR スタンダード鹿革軍手
- MILWAUKEE 広口ツールバッグ
- RWM 標準プレートキャスター