MILWAUKEE 5317-21 Sds Max ロータリー ハンマー 10.5a@120v 450 Rpm
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
アイテム価格 | ロータリーハンマー |
アンプ | 10.5 |
ベアリング | 玉 |
XNUMX分あたりの打撃 | 3000 |
チャックタイプ | SDSマックス |
コード | 14のフィート |
コアビット容量 | 4" |
衝撃エネルギー | 5.5フィートポンド |
無負荷RPM | 450 |
逆転 | いいえ |
ソリッドビット容量 | 1-9 / 16」 |
工具長 | 17.375 " |
工具重量 | 15ポンド |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 10.69 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 44.7 |
船幅(cm) | 58.67 |
HSコード | 8467210070 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アンプ | XNUMX分あたりの打撃 | 無負荷RPM | 工具長 | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5342-21 | 15 | 975〜1950 | 125〜250 | 27.5 " | 27.8ポンド | ¥384,548 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。