DAYTON ソレノイドバルブ、コイルなし、真鍮、150 psi
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | エアーフロー | 体積係数 | パイプサイズ | フローレンジ | 最小動作圧力差 | 操作タイプ | オリフィス径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1A575 | 1.5 " | 最大28scfm | 0.34 | 1 / 4 " | 3.4〜4.2 gpm | 0のプサイ | 直動式 | 1 / 8 " | ¥10,667 | |
A | 2CZZ1 | 1.187 " | 最大19.4scfm | 0.34 | 1 / 8 " | 0.24〜3.4 gpm | 0のプサイ | 直動式 | 1 / 8 " | ¥13,228 | |
B | 1A576 | 2.75 " | 61.6〜226 scfm | 2.80 | 3 / 8 " | 6.3〜34.5 gpm | 5のプサイ | パイロットが操作しました | 5 / 8 " | ¥21,838 | |
B | 1A577 | 2.75 " | 79.2〜292 scfm | 3.60 | 1 / 2 " | 8.0〜43.8 gpm | 5のプサイ | パイロットが操作しました | 5 / 8 " | ¥21,201 |
コイルなしの電磁弁、真ちゅう、150 psi
Dayton コイルレス電磁弁は、水処理システム、加湿器、自動販売機、溶接装置における空気、水、不活性ガス、軽油の放出を電気的に制御する 2 方弁です。 これらのバルブは、油、ガソリン、石油ベースの流体に対する耐性を備えたブナ N ガスケットを備えた真鍮構造で、最大 180 度 F の流体温度に耐えることができます。これらの常閉バルブは、バルブの開閉に直動式またはパイロット操作を特徴としています。バルブ。 1/8、1/4、3/8、1/2 インチのパイプ サイズに適合するこれらのソレノイド バルブを幅広い製品からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 駐車場の縁石とスピードバンプ
- ファイルキャビネットとカムロック
- ホースビブ
- 床とテーブルのファン
- 再利用可能なごみ収集バッグ
- モーター用品
- 包装用テープディスペンサーと機器
- 電磁弁とコイル
- パンプス
- ステンレス鋼
- VIEGA MEGAPRESS 青銅/黄銅 ストレートボールバルブ プレス×FPT
- BURNDY アース端子コネクタメカニカルコネクタ
- SOUTHWIRE COMPANY サーモスタットケーブル
- APPROVED VENDOR シェルフライザー
- DIXON ケブラー保護スリーブ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1-12 Unf Lh
- SPEARS VALVES プールとスパのフィッティングショートソケットTシャツ、ソケットスタイルスケジュール40
- 80/20 標準アングルクランプブロック
- MAGLINER キャスターアセンブリ
- BALDOR / DODGE ポリマースリーブ EZ Kleen、タップベースピローブロック、ソリッドジャーナルベアリング