SOUTHWIRE COMPANY サーモスタットケーブル
形式 | モデル | スプール/コイルの長さ(フィート) | ケーブルタイプ | ゲージ/導体 | タイプ | 電圧 | ワイヤーサイズ | アイテム価格 | ジャケットカラー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 56489901 | 250 | 固体導体 | 18/8 | プレナム定格 | 300 | 18 AWG | サーモスタットワイヤー | ホワイト | ¥48,507 | |
B | 56489401 | 250 | 固体導体 | 18/4 | プレナム定格 | 300 | 18 AWG | サーモスタットワイヤー | ホワイト | ¥30,712 | |
C | 69209501 | 250 | 非プレナム | 20 | CL2 | 150 | - | サーモスタットケーブル | ブラウン | ¥19,543 | |
D | 69210301 | 250 | 非プレナム | 20 | CL2 | 150 | - | サーモスタットケーブル | ブラウン | ¥29,235 | |
C | 64169602 | 250 | 非プレナム | 18 | CL2 | 150 | 18 AWG | サーモスタットケーブル | ブラウン | ¥27,982 | |
E | 65676902 | 250 | 非プレナム | 18 | CL2 | 150 | 18 AWG | サーモスタットケーブル | ブラウン | ¥27,006 | |
D | 55020102 | 250 | 非プレナム | 18 | CL2 | 150 | - | サーモスタットケーブル | ブラウン | ¥35,323 | |
F | 56489601 | 250 | 固体導体 | 18/6 | プレナム定格 | 300 | 18 AWG | サーモスタットワイヤー | ホワイト | ¥37,198 | |
G | 69208701 | 250 | 非プレナム | 20 | CL2 | 150 | 20 AWG | サーモスタットケーブル | ブラウン | ¥16,895 | |
H | 69212901 | 250 | 非プレナム | 20 | CL2 | 150 | 20 AWG | サーモスタットケーブル | ブラウン | ¥31,386 | |
G | 65898902 | 250 | 非プレナム | 18 | CL2 | 150 | 18 AWG | サーモスタットケーブル | ブラウン | ¥25,393 | |
I | 56945402 | 250 | 非プレナム | 18 | CL2 | 150 | 18 AWG | サーモスタットケーブル | ホワイト | ¥30,215 | |
J | 56945502 | 250 | 非プレナム | 18 | CL2 | 150 | 18 AWG | サーモスタットケーブル | ホワイト | ¥34,811 | |
K | 56489201 | 500 | 固体導体 | 18/2 | プレナム定格 | 300 | 18 AWG | サーモスタットワイヤー | ホワイト | ¥34,932 | |
L | 69207901 | 500 | 非プレナム | 20 | CL2 | 150 | 20 AWG | サーモスタットケーブル | ブラウン | ¥18,965 | |
M | 56489301 | 500 | 固体導体 | 18/3 | プレナム定格 | 300 | 18 AWG | サーモスタットワイヤー | ホワイト | ¥42,789 | |
L | 64162102 | 500 | 非プレナム | 18 | CL2 | 150 | - | サーモスタットケーブル | ブラウン | ¥23,689 | |
N | 56945102 | 500 | 非プレナム | 18 | CL2 | 150 | 18 AWG | サーモスタットケーブル | ホワイト | ¥23,855 | |
O | 64168802 | 500 | 非プレナム | 18 | CL2 | 150 | 18 AWG | サーモスタットケーブル | ブラウン | ¥37,372 | |
P | 56945202 | 500 | 非プレナム | 18 | CL2 | 150 | - | サーモスタットケーブル | ホワイト | ¥35,797 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドレッシングスティック
- 換気されていない屋根の縁石
- 車両部品の保護
- 手動リフティングマグネット
- 圧縮および密度ゲージ
- 送風機
- アークフラッシュ保護
- 空気の動き
- 付属品
- 危険な場所の備品
- VULCAN ストリップヒーター、240V、500ワット
- BRADY 一時的に期限切れになるバッジ
- LITTLE GIANT フラッシュハンドルインストルメントカート
- KIPP 3 / 8-16ネジサイズステンレス鋼ノブ
- HARRIS INDUSTRIES 反射テープストリップ
- WATTS ウォーターヒーターキット
- SPEARS VALVES PVC 電気作動コンパクト 2000 ボールバルブ、ねじ込み式、EPDM
- OTC TOOLS スリーブ取り外しプレート
- BEL-ART - SCIENCEWARE デシケーター
- DORIAN 旋削用インサート