入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーモスタットケーブル |
ケーブルタイプ | 非プレナム |
ゲージ/導体 | 20 |
ジャケットカラー | ブラウン |
マックス。 温度 | 60 C |
公称外径 | 0.147 " |
指揮者の数 | 5 |
パッケージ型式 | スプール |
スプール/コイルの長さ(フィート) | 250 |
タイプ | CL2 |
電圧 | 150 |
船の重量(kg) | 2.93 |
船高(cm) | 35.31 |
船の長さ(cm) | 34.04 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | スプール/コイルの長さ(フィート) | ケーブルタイプ | ゲージ/導体 | タイプ | 電圧 | ワイヤーサイズ | アイテム価格 | ジャケットカラー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56489201 | 500 | 固体導体 | 18/2 | プレナム定格 | 300 | 18 AWG | サーモスタットワイヤー | ホワイト | ¥30,517 | ||
56489301 | 500 | 固体導体 | 18/3 | プレナム定格 | 300 | 18 AWG | サーモスタットワイヤー | ホワイト | ¥41,505 | ||
56489401 | 250 | 固体導体 | 18/4 | プレナム定格 | 300 | 18 AWG | サーモスタットワイヤー | ホワイト | ¥29,790 | ||
56489601 | 250 | 固体導体 | 18/6 | プレナム定格 | 300 | 18 AWG | サーモスタットワイヤー | ホワイト | ¥33,196 | ||
56489901 | 250 | 固体導体 | 18/8 | プレナム定格 | 300 | 18 AWG | サーモスタットワイヤー | ホワイト | ¥35,831 | ||
65676902 | 250 | 非プレナム | 18 | CL2 | 150 | 18 AWG | サーモスタットケーブル | ブラウン | ¥24,747 | ||
64162102 | 500 | 非プレナム | 18 | CL2 | 150 | - | サーモスタットケーブル | ブラウン | ¥20,695 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。