MILWAUKEE 5342-21 Sds Max ロータリー ハンマー 15a @ 120v
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
アイテム価格 | ロータリーハンマー |
アンプ | 15 |
XNUMX分あたりの打撃 | 975〜1950 |
チャックタイプ | SDSマックス |
コード | 10のフィート |
コアビット容量 | 6" |
衝撃エネルギー | 19.9フィートポンド |
無負荷RPM | 125〜250 |
逆転 | いいえ |
ソリッドビット容量 | 2" |
工具長 | 27.5 " |
工具重量 | 27.8ポンド |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 17.71 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 78.23 |
船幅(cm) | 39.62 |
HSコード | 8467290080 |
原産国 | CZ |
プロダクト | モデル | アンプ | XNUMX分あたりの打撃 | 無負荷RPM | 工具長 | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5317-21 | 10.5 | 3000 | 450 | 17.375 " | 15ポンド | ¥120,530 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。