ボールバルブ接続アダプター
ボールバルブ接続アダプター
Apollo Valves は、高品質でコスト効率の高いボールバルブ用の接続アダプターを製造しています。 Apollo ボールバルブ接続アダプターは、RoHS、ASTM F1807、ANSI / NSF 61-8、および MSS SP-110 規格に準拠して製造されています。 これらの接続アダプタは、華氏 32 度から華氏 210 度の範囲の温度で動作でき、最大動作圧力は 600 psi です。 PVC、CPVC、ポリ、PEX で利用でき、FNPT、プッシュ、スウェットなどのさまざまな接続タイプで利用できます。 さまざまな接続サイズのこれらの接続アダプターを幅広く取り揃えております。 Raptor Supplies.
Apollo Valves は、高品質でコスト効率の高いボールバルブ用の接続アダプターを製造しています。 Apollo ボールバルブ接続アダプターは、RoHS、ASTM F1807、ANSI / NSF 61-8、および MSS SP-110 規格に準拠して製造されています。 これらの接続アダプタは、華氏 32 度から華氏 210 度の範囲の温度で動作でき、最大動作圧力は 600 psi です。 PVC、CPVC、ポリ、PEX で利用でき、FNPT、プッシュ、スウェットなどのさまざまな接続タイプで利用できます。 さまざまな接続サイズのこれらの接続アダプターを幅広く取り揃えております。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 接続サイズ | 製造元で使用するため。 モデル番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 69BV0306PZB | ¥291 | |||
A | 69BV0406PZ | ¥393 |
ボールバルブアダプター、長さ8インチ、ブラック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1839149 | CM6UYA | ¥9,025 | 詳細を参照してください。 |
ボールバルブアダプター、長さ8インチ、3個
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1839148 | CM6UXZ | ¥23,818 | 詳細を参照してください。 |
ボールバルブアダプター、右勝手
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
153-372RGR | CH9QEW | ¥4,018 | 詳細を参照してください。 |
ボールバルブアダプター、1/4 X 1/4 インチ、黄色、45 度ベンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
92810 | CD4TDY | - | 見積依頼 |
ボールバルブアダプター、1/4 X 1/4 インチ、レッド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
92807 | CD4TDV | - | 見積依頼 |
ボールバルブアダプター、1/4 X 1/4 インチ、イエロー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
92806 | CD4TDU | - | 見積依頼 |
ボールバルブアダプター、1/4 X 1/4 インチ、ブルー、45 度ベンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
92833 | CD4茶 | - | 見積依頼 |
ボールバルブアダプター、1/4 X 1/4 インチ、ブルー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
92808 | CD4TDW | - | 見積依頼 |
ボールバルブアダプターセット、1/4 X 1/4インチ、45度ベンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
92811 | CD4TDZ | - | 見積依頼 |
ボールバルブアダプター、1/4 X 1/4 インチ、赤、45 度ベンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
92809 | CD4TDX | - | 見積依頼 |
ボールバルブ接続アダプター
Raptor Supplies は、Apollo や Uniweld などのブランドのボール バルブ接続アダプターを幅広く提供しています。 ボールバルブアダプターは、配管用途で漏れ防止のパイプおよびチューブ継手ソリューションを提供するように設計されており、それにより高価な移行継手の必要性がなくなります。 アポロ ボールバルブ接続アダプタは、RoHS および ANSI 準拠のアダプタで、最大 600 PSI の圧力に耐えることができます。 これらは、1/2 インチのパイプマスター ユニバーサル ボール バルブ (69BV0501PZ、69BV0501PZ および 69BV0401PZ) および圧力と流量の供給が安定して一定であることが必要なパイプラインとの使用に最適です。 これらのボールバルブは、CPVC、CWP、および FNPT 接続タイプで提供されます。 ユニウェルド インラインおよびパネルマウントボールバルブアダプターは、システムから切り離す前にバルブを閉じることで冷媒の損失を減らすように設計されています。 狭いエリアに簡単にアクセスできる 45 度曲げ可能なアダプターも利用できます。
詳細はこちら
- 明確な目的のACモーター
- ラバー
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- プッシュボタン
- ワイヤークロス
- アルミファンブレード
- シグナルコンディショナー
- ハスプ
- タイヤチェーン
- ソケットアクセサリ
- WESTWARD ドライブピンパンチ
- AQUATROL SAFETY VALVES 69 シリーズ ブロンズ製調整可能リリーフ バルブ
- KLEIN TOOLS コンビネーションレンチ
- COXREELS SDシリーズケーブルリール
- MERSEN FERRAZ プロティスタヒューズ、690VAC / 700VAC
- HOFFMAN センターマウントスチールシェルフ
- HOFFMAN プロライン G2 シリーズ穴あきドア
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、6-32Uncに移動
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF スイングジョイント ソケットティーインレット×ミプトアウトレット
- GATES バリケード GreenShield 燃料ホース