入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブアダプター |
接続サイズ | 3 / 4 " |
接続タイプ | CPVC |
製造元で使用するため。 モデル番号 | 69BV0401PZ |
マックス。 圧力 | 400 PSI CWP |
温度。 範囲 | 32度から210度F |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7412200085 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 接続サイズ | 製造元で使用するため。 モデル番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
69BV0306PZB | 1 / 2 " | 69BV0301PZ | ¥308 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。