ハステロイCクラス600NPTボールバルブ
3ピース構造で、ファスナーを内蔵しているため、分解とメンテナンスが容易です。高圧用途における高い座面圧による過度の圧縮を防ぐため、スパイラル巻きガスケットを装備しています。本体、ステム、ボールは静電接地されており、火花からの安全性を確保しています。...
Apollo の化学耐食性バルブは、汚染水の飲料水への逆流を防止し、一方向の流体の流れを維持するために使用されます。 このブランドのボール バルブは、ブロンズ、炭素鋼、ステンレス鋼のバリエーションがあり、保護を強化する防爆ステムを備えています。 アポロ ボールバルブ 流体の流れを調整および制御するために使用されます。 これらの70-100シリーズバルブは、負荷がかかった状態で優れた性能を発揮するRPTFEおよびTFMシート構造を備えています。 500シリーズ Apollo 安全リリーフバルブ 大容量のフルノズル設計により、閉鎖系および圧力配管の用途に最適です。 それらは熱と電気を効率的に伝導するために青銅でできています。
全て表示ボールバルブ流体の流れを制御または制限するための幅広いブロンズ、真ちゅう、ステンレス鋼のインラインボールバルブ。 操作が簡単な回転可能なフロー制御ハンドルを装備(19556 製品)
バタフライバルブパイプライン内の流体の流れを制御するために使用される XNUMX 分の XNUMX 回転バルブ。 円盤の形が蝶の羽に似ていることから名付けられました。 弁体は中心軸を中心に回転して弁を開閉します。(901 製品)
チェックバルブとフットバルブこれらのチェックバルブとフットバルブには、T型またはレバーハンドル付きのさまざまな真ちゅう製エアコックが含まれています。 これらは、配管ラインからの空気の出入りを簡単に制御するために使用されます。(917 製品)
ゲートバルブとグローブバルブゲート バルブは、完全に開いた位置と完全に閉じた位置の両方で確実な着座を提供することで流体を隔離するように設計されていますが、グローブ バルブはそのために追加のプラグまたはタップを使用します。 ステンレス鋼、炭素鋼、真鍮、低鉛青銅の本体材質からお選びいただけます。(581 製品)
ミキシングバルブこれらの混合バルブは、安全で最適な出口条件を維持するために、正しい量の冷水を自動的に混合することによって給湯器から出てくる水温を調整します。(76 製品)
空気圧フロー制御とニードルバルブバルブ前後の圧力降下を調整することで、産業用またはプロセス制御システムにおける流体、ガス、その他の物質の速度を制御します。システム性能を最適化したり、安全で安定した動作状態を維持したりするために使用されます。(1 製品)
リリーフバルブこれらは、事前設定された圧力レベルを超えると、パイプラインや機器に損傷を与える可能性がある、空気/蒸気/ガスラインの過剰圧力を制御および緩和するために使用されます。(6203 製品)
温度および圧力リリーフバルブこれらのリリーフバルブは、サーマルユニットの入力制御が失敗したときに発生する過剰な水圧と蒸気圧から保護します。 150 psiまでの圧力を処理でき、温水ボイラーおよび暖房システムでの使用に最適です。(67 製品)
油圧コントロールバルブ電気、空気圧、または圧力信号を使用してバルブの位置を自動的に調整し、流体、ガス、またはその他の材料の流量と方向を正確に制御する制御バルブを含めます。(8 製品)
水圧低下弁減圧バルブには、水の流れを減らすことによって水道管内の過剰な圧力を軽減するように設計された Apollo 36 ELF シリーズの鉛フリー バルブが含まれます。(569 製品)
フロー制御チェックバルブ(1 製品)
ボイラー排水弁これらの排水バルブは、ボイラー、給湯器、および貯蔵タンクとともに使用され、配管または暖房システムから水を排水します。 それらは、125 psi WOG(水、石油、ガス)の最大圧力定格を備えたフルフロー設計を特徴としています。(20 製品)
ガスバルブ商用および産業用アプリケーションで、炉、ボイラー、ストーブなどの電化製品への天然ガス、プロパン、またはその他のガスの流れを調整します。 緊急時にガスの流れを遮断するように設計されています。(83 製品)
サーモスタット膨張弁蒸発器への冷媒の流れを制御するための冷凍および空調システムで使用されます。 蒸発器全体の圧力降下を調整して、冷媒を正しい速度で供給し、冷却される空気または液体から熱を吸収します。(517 製品)
バルブのパージと充填HVAC または配管システムから液体、空気、またはその他のガスを除去して、必要な圧力レベルを維持し、敏感な機器を汚染から保護します。 青銅の構造を持っています。(1 製品)
逆流防止剤それらは、望ましくない物質からの背圧または背圧による飲料水の供給の汚染を防ぎます。 これらの防止剤は、ブロンズと鉛フリーのブロンズのバリエーションで利用できます。(305 製品)
逆流防止装置修理キットこれらのキットには、上下のチェックステムOリング、チェックディスク、ダイヤフラム、ピストンシール、および潤滑剤が含まれています。 これらは、逆流防止装置の修理とメンテナンスに使用されます。(4 製品)
電動バルブアクチュエータ電気信号を物理的な動きに変換してバルブの動作を制御します。 バルブ操作プロセスを自動化して、効率、信頼性、費用対効果を高めるように設計されています。(283 製品)
リミットスイッチアームとアクチュエータ既存のリミットスイッチの修理と寿命と精度の延長に使用されます。 リミット スイッチ アームは、パラメータを満たすときにアクチュエータを使用して電気接続を確立または切断します。(404 製品)
空気圧クランプ空気圧アクチュエータに取り付けられ、前後にスイング動作して空気圧クランプのクランプジョーを開閉するスイング アームが含まれます。(1 製品)
ウォーターゲージオペレーターは、ボイラーおよび液体ライン内の液体のレベル、流れ、透明度、および色をチェックし続けることができます。 ガラスゲージの両側にあるゲージコックと、チャンバーを容器から隔離するための自動ボールチェックシャットオフバルブを備えています(179 製品)
圧力計と真空計HVAC、配管、自動車、または産業システム内の圧力または真空を測定します。システムの安全で効率的な動作を確保するために、システム内の圧力と真空を監視または制御するために使用されます。(353 製品)
水タンク余分な水量と圧力の上昇を処理するための衛生的な温水用途に最適なポータブル水膨張タンク。 高温に耐えることができます。(4 製品)
スリーブベアリングバルブステムをサポートし、スムーズで安定した動作を実現します。バルブステムとバルブボディの間に配置され、低摩擦、摩耗の低減、性能向上を実現し、ステムの回転をスムーズにします。 (1 製品)
スラストベアリングバルブ操作によって生成されるバルブ ステムやバルブ ローターなどのバルブ コンポーネントの軸方向の動きをサポートおよび制御します。 バルブコンポーネントの安定した滑らかな動きを確保してください。(1 製品)
ファイルキャビネットとカムロックラッチ付きカムロックは、ファイルキャビネット、バルブ、その他の機器を安全にロックします。ステンレススチール製で、耐腐食性と耐久性に優れています。(1 製品)
PEX継手さまざまな配管用途で高圧シールを作成するために使用されます。 逆流に対する信頼性の高い保護のためのステンレス鋼のボディ構造を備えています(456 製品)
パイプ継手(12 製品)
圧入継手配管および暖房システムで使用され、はんだ付けや溶接を行わずにパイプやチューブを簡単に接続します。 ホース、ユニオン、カップリング、継手レデューサー、フランジ アダプターなどが含まれます。(156 製品)
真ちゅう製パイプ継手ボートの船体を介してパイプまたはホースを接続するために海洋配管用途で使用される真鍮製の継手。 塩水の腐食効果に耐えながら、水密になるように設計されています。(35 製品)
PVCパイプ継手異なるサイズまたはタイプの 219 本のパイプを接続するための Tectite シリーズ XNUMX IPS トランジション アダプターが含まれています。 複数の配管システム間のスムーズな移行が必要な配管、加熱および冷却用途において、安全で漏れのない接続を提供します。 (3 製品)
ナットとワッシャーアポロ ナットは、固定するボルトまたはネジのネジ山と一致する雌ネジを使用して、ボルトまたはネジを素材に固定します。 ロックナット、ジャムナット、ユニオンナットなどのバリエーションをご用意しています。(55 製品)
括弧パイプなどの物体を壁や他の表面に取り付けたり固定したりするための支持構造または取り付け金具として使用されます。 保持されたオブジェクトに安定性を提供します。 (10 製品)
Oリング機械および油圧用途で漏れを防止し、圧力を維持するために使用される円形シール。 エラストマー素材で作られており、取り付けとメンテナンスが簡単です。(14 製品)
ギアギア オペレーター キットには、チェーンホイールまたはハンドル ホイール、ピニオン ギア、出力ギア、ブル/クラスター ギア アセンブリ、ギア オペレーターなど、バルブで使用するためのものが含まれます。(10 製品)
ポテンショメーター制御システムに電気信号を送信し、バルブを開閉するバルブアクチュエータの位置を制御することで、配管システム内の流体またはガスの流れを調整します。 (1 製品)
Yとバスケットストレーナーパイプラインから異物を取り除き、バルブ/ポンプ/メーターの寿命を延ばすように設計されています。 250 psiまでの圧力を処理でき、水、空気、ガス、石油、蒸気、その他の流体に適しています(407 製品)
シートおよびリングガスケットXNUMX つのフランジまたは他の表面の間の漏れ防止シールのために、配管またはチューブ システムの XNUMX つの合わせ面をシールします。 通常、ゴム、シリコン、またはその他の柔軟な素材でできています。(1 製品)
バルブ取り付けハードウェアステンレス鋼製アクチュエータ取り付けキットと空気圧アクチュエータ用の取り付けキット交換部品が含まれています(561 製品)
コンデンサバルブの制御回路における電流の流れを調整し、流量を制御するために電気エネルギーを蓄えます。バルブの性能と安定性を向上させます。(2 製品)
バキュームブレーカこれらのブレーカーは、ビブコック、トイレ、または小便器のフラッシュバルブに配置され、最大動作圧力は150psiです。 それらは一般的に逆流防止と飲料水の汚染からの保護に使用されます。(30 製品)
エアコック流体またはガスシステムの逆流を防止するために使用される、さまざまなバネ式チェックバルブとフットバルブが含まれています(42 製品)
Apollo の化学耐食性バルブは、汚染水の飲料水への逆流を防止し、一方向の流体の流れを維持するために使用されます。 このブランドのボール バルブは、ブロンズ、炭素鋼、ステンレス鋼のバリエーションがあり、保護を強化する防爆ステムを備えています。 アポロ ボールバルブ 流体の流れを調整および制御するために使用されます。 これらの70-100シリーズバルブは、負荷がかかった状態で優れた性能を発揮するRPTFEおよびTFMシート構造を備えています。 500シリーズ Apollo 安全リリーフバルブ 大容量のフルノズル設計により、閉鎖系および圧力配管の用途に最適です。 それらは熱と電気を効率的に伝導するために青銅でできています。
3ピース構造で、ファスナーを内蔵しているため、分解とメンテナンスが容易です。高圧用途における高い座面圧による過度の圧縮を防ぐため、スパイラル巻きガスケットを装備しています。本体、ステム、ボールは静電接地されており、火花からの安全性を確保しています。...
77VLF-140シリーズは、耐腐食性に優れた真鍮製の2ピースバルブです。シリコンフリーのため、バルブの汚染を防ぎます。「Leak before Press」技術により、迅速かつ確実な接続を実現します。効果的なシール性を実現するEPDM OリングとRPTFEステムパッキンを装備し、様々な用途に対応します。...
スプリング作動式バルブは、逆流と腐食から確実に保護します。飽和蒸気サービスに最適です。垂直方向と水平方向の両方に設置可能で、上向きの流れが可能です。RPTFE製ボールコーンを装備し、耐薬品性を高め、ロッドやブラシによる洗浄を容易にします。...
断熱された2-1/4インチ長のこれらのハンドルは、断熱パイプで使用されるボールバルブ用に設計されています。配管システムの改修時に、新しいバルブの設置やバルブへの新しいハンドルの取り付けを回避します。ガラス繊維強化ナイロン構造により低摩擦・耐摩耗性を実現し、プラグとキャップが付属しています。...
帯電防止設計により、パイプラインシステム全体に損傷を与える可能性のある、ボールと非金属ボディ、ステムおよびシートボールとの間の摩擦によって引き起こされる静的な輝きを排除します。
はい、ブランドのツーピースネジ山付きエンドバルブは双方向です。 それらは、流れの方向とステムの向きに関係なく、水平および垂直の両方の配管に設置できます。
これらは、背圧や望ましくない物質による逆サイフォンによる飲料水の汚染を防ぎます。 Apollo 逆流防止装置には、ブロンズと鉛フリーのブロンズのバージョンがあります。
ブランドの 18C-400シリーズ および 18C-500シリーズ リリーフバルブは、高温用途に最適です。
はい、Apollo バルブは電気または空気圧アクチュエータを使用して自動化または遠隔制御でき、遠隔制御および監視のためにビル管理システムに統合できます。
正しい Apollo バルブを選択するには、流体のタイプと温度、圧力、サイズ、流量要件などの要素を考慮してください。
Apollo バルブのメンテナンスには、定期的な検査、洗浄、潤滑が含まれます。