APOLLO VALVES ボールバルブ接続アダプター
形式 | モデル | 接続サイズ | 製造元で使用するため。 モデル番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 69BV0306PZB | 1 / 2 " | 69BV0301PZ | ¥291 | |
A | 69BV0406PZ | 3 / 4 " | 69BV0401PZ | ¥393 |
ボールバルブ接続アダプター
Apollo Valves は、高品質でコスト効率の高いボールバルブ用の接続アダプターを製造しています。 Apollo ボールバルブ接続アダプターは、RoHS、ASTM F1807、ANSI / NSF 61-8、および MSS SP-110 規格に準拠して製造されています。 これらの接続アダプタは、華氏 32 度から華氏 210 度の範囲の温度で動作でき、最大動作圧力は 600 psi です。 PVC、CPVC、ポリ、PEX で利用でき、FNPT、プッシュ、スウェットなどのさまざまな接続タイプで利用できます。 さまざまな接続サイズのこれらの接続アダプターを幅広く取り揃えております。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤーストリッパーとケーブルスリッター
- ユニットベアリングモーター
- 球面軸受
- 赤外線ヒーターエレメント
- キャビネットユニットヒーター
- 林業
- 作物の苗床と造園
- エンクロージャ
- ワイヤーとケーブル
- 溶接棒とワイヤー
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC 交換用センサー
- DIXON Oリングアダプター
- JACKSON SAFETY WF10 溶接パッシブフィルター
- COOPER B-LINE オーバーヘッドでサポートされるリレーラック分離キット
- COOPER B-LINE ディバイダー
- AMS 5/8インチスレッドフライトオーガーキット
- AMERICAN TORCH TIP ガスレンズインシュレーター
- GROVE GEAR ELシリーズ HM-H1スタイル 821サイズ アルミウォーム減速機
- BOSTON GEAR 700 シリーズ SSF ステンレス鋼減速機