ユニットベアリングモーター
ユニットベアリングモーター
ユニットベアリングモーター、隈取磁極
Dayton ユニットベアリングモーターは始動トルクが低く、経済的でありながらスムーズで静かな始動を実現します。 モーターと比較してメンテナンスの必要が少ないソロスリーブベアリングが装備されています。 これらのユニットベアリングは通常、損傷したユニットベアリングモーターを交換します。 自動およびインピーダンス モーターの熱保護オプションで利用できる、これらのユニット ベアリング モーターの製品群からお選びください。
Dayton ユニットベアリングモーターは始動トルクが低く、経済的でありながらスムーズで静かな始動を実現します。 モーターと比較してメンテナンスの必要が少ないソロスリーブベアリングが装備されています。 これらのユニットベアリングは通常、損傷したユニットベアリングモーターを交換します。 自動およびインピーダンス モーターの熱保護オプションで利用できる、これらのユニット ベアリング モーターの製品群からお選びください。
形式 | モデル | 回転 | 全負荷アンペア | HP | シャフトの向き | 熱保護 | 電圧 | Hz | 長さの少ないシャフト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4YFK5 | ¥9,182 | |||||||||
A | 4YFJ3 | ¥6,453 | |||||||||
B | 4YFG3 | ¥7,839 | |||||||||
A | 4YFK1 | ¥7,839 | |||||||||
B | 4YFF8 | ¥7,505 | |||||||||
A | 4YFJ8 | ¥6,878 | |||||||||
B | 4YFF6 | ¥7,035 | |||||||||
A | 4YFJ5 | ¥6,564 | |||||||||
B | 4YFG1 | ¥6,708 | |||||||||
B | 4YFG4 | ¥7,839 | |||||||||
A | 4YFJ7 | ¥8,381 | |||||||||
A | 4YFJ6 | ¥6,991 | |||||||||
B | 4YFF9 | ¥7,239 | |||||||||
A | 4YFJ9 | ¥7,839 | |||||||||
A | 4YFK4 | ¥9,171 | |||||||||
A | 4YFG5 | ¥6,287 | |||||||||
A | 4YFJ2 | ¥6,451 | |||||||||
A | 4YFH5 | ¥6,340 | |||||||||
B | 4YFG2 | ¥7,401 | |||||||||
B | 4YFF7 | ¥7,014 | |||||||||
A | 4YFK6 | ¥10,019 | |||||||||
A | 4YFJ4 | ¥6,595 |
形式 | モデル | 回転 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | UTAGF1552JRA | ¥38,381 | |||
A | UTAGF1551JRA | ¥37,315 | |||
A | UTAGF1551JA | ¥37,315 | |||
A | UTAGF1552JA | ¥38,381 |
ユニットベアリングモーター
Dayton シェード ポール ユニット ベアリング HVAC AC モーターは、低始動トルクを特徴としており、経済的でありながらスムーズで静かな始動を実現します。 シングルスリーブベアリングを採用しているため、モーターに比べてメンテナンスの必要が少なくなります。 0.17、0.25、0.33、0.34、および 0.42 負荷アンペアの電流オプションで利用できる、これらのユニット ベアリング モーターの製品群からお選びください。
Dayton シェード ポール ユニット ベアリング HVAC AC モーターは、低始動トルクを特徴としており、経済的でありながらスムーズで静かな始動を実現します。 シングルスリーブベアリングを採用しているため、モーターに比べてメンテナンスの必要が少なくなります。 0.17、0.25、0.33、0.34、および 0.42 負荷アンペアの電流オプションで利用できる、これらのユニット ベアリング モーターの製品群からお選びください。
形式 | モデル | 全負荷アンペア | Hz | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SSC2B15CSHI2 | ¥31,331 | ||||
A | SSC2B13CSHI1 | ¥32,219 | ||||
A | SSC2B16CSHI1 | ¥31,600 |
形式 | モデル | 全負荷アンペア | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | UTBEJ1552BJR1 インドボックス | ¥30,729 | |||
A | UTBEC1551BJR1 インドボックス | ¥29,847 | |||
A | UTBEC1551BJ1 インドボックス | ¥29,847 |
鋳鉄フレーム リア/フットマウントユニット ベアリングモーター
形式 | モデル | Hz | ベアリング | 本体径 | 絶縁クラス | 長さの少ないシャフト | モーター設計 | モーターエンクロージャーの設計 | モーターシャフトの設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ESP-L15EMJR1B1 | ¥27,595 | |||||||||
B | ESP-L15EMJR1B2 | ¥26,993 | |||||||||
C | ESP-OL50EMJR21 | ¥25,899 | |||||||||
D | ESP-L16EM2 | ¥19,329 | |||||||||
D | ESP-L25EM2 | ¥22,901 | |||||||||
D | ESP-L35EM2 | ¥23,833 | |||||||||
D | ESP-L16EM1 | ¥18,421 | |||||||||
D | ESP-L25EM1 | ¥22,299 | |||||||||
E | SPFBC51 | ¥8,767 | |||||||||
D | ESP-L35EM1 | ¥23,453 | |||||||||
F | ESP-OL50EM1 | ¥24,369 | |||||||||
G | ESP-OL60EM2 | ¥27,835 | |||||||||
E | SPFBE91H | ¥10,476 | |||||||||
H | UTBCF1651E6VH2 | ¥25,323 | |||||||||
H | UTBCF1851E6VH2 | ¥27,969 | |||||||||
I | SPFBE91 | ¥10,476 |
詳細はこちら
- 機械切削工具
- 訪問数
- プッシュボタン
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- フローリング
- ほうきを押す
- LED投光器
- 定格荷重のピアノヒンジ
- パウダーバルクレベルコントロール
- 過負荷リレー
- APPROVED VENDOR 半空気圧手押し車のホイール
- APPROVED VENDOR スケジュール80、316ステンレス鋼管
- BOSCH 電気ハンドプレーナー
- AMERICAN TORCH TIP ノズル 1/2 インチ Bzl
- BROAN NUTONE 交換用モーター
- REELCRAFT ホースローラーガイド、4ウェイ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧ラインフィルター、ガラス、1ミクロン、Vitonシール
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 3 / 16-8 Un
- SMC VALVES Ncmシリーズ丸胴シリンダ
- DUPONT Tychem 2000 サージドシームカバーオール