遮断弁
によるフィルタ
フィルタ
ブランド
製品カテゴリ
私たちのカテゴリー
全ての製品
Ball Valve, 2 Piece, Reduced Port, Seal Welded, Stainless Steel, 1/4 Inch Valve Size
Ball Valve, Size 2 Inch NPT, Bronze, Balancing Stop
工業用縦型三方ボールバルブ トリプルLポート EPDM 3mmサイズ JIS CPVC
遮断弁
シャットオフバルブは、空気圧システムの圧縮空気を管理するため、および産業オートメーションプロセスのサブシステムを分離するために使用されます。 Raptor Supplies は、Alpha Fittings、Anderson Metals、Apollo、Asco Numatics、Banjo、Bradley、Cash Valve、Chemtrol などのブランドの遮断バルブを幅広く提供しています。 閉じた位置でのロック機能と、南京錠を使用した不正行為防止操作を容易にします。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 温水循環ポンプ
- A / C冷凍
- フックリフティングアクセサリーの下
- 付属品
- マニュアル
- ピン端子
- コンクリートミキサー
- デジタルパネルマウント温度計
- ケーブルサポートグリップ
- 左側のインサート
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ブッシング
- SPEEDAIRE 複動ISOミニエアシリンダ、ISO MX0マウント、内径40mm
- DORAN ポーションコントロールスケール
- ALPHA FITTINGS ユニオンティー真ちゅうプッシュフィット
- SCHNEIDER ELECTRIC 9001K、30mmモーメンタリ2ポジション非照明プッシュボタン
- 3M フラップディスクタイプ27、ジルコニアアルミナ
- EATON 10250T シリーズレンズ
- CADDY INDUSTRIAL SALES ボックスサポート
- ANSELL 11-644 ハイフレックス耐切創手袋
- TRUE RESIDENTIAL まな板