入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
接続タイプ | FNPT |
サイズ | 2" |
タイプ | マルチフィルシートとパッキング、バランスストップ |
船の重量(kg) | 2.73 |
モデル | パイプサイズ | ボール材料 | 接続タイプ | シール材 | シート素材 | サイズ | ステム素材 | ステムタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70-103-10 | 1 / 2 " | ブロンズ | FNPT×FNPT | ポリテトラフルオロエチレン | 強化ポリテトラフルオロエチレン | - | 真鍮 | ブローアウトプルーフ | ¥7,681 | |
70-104-10 | 3 / 4 " | クロームメッキブロンズ | FNPT×FNPT | PTFE | RPTFE | - | B16真ちゅう | 非上昇 | ¥12,875 | |
70-105-10 | 1" | クロームメッキブロンズ | FNPT×FNPT | PTFE | RPTFE | - | B16真ちゅう | 非上昇 | ¥14,345 | |
70-106-10 | 1.25 " | クロームメッキブロンズ | FNPT×FNPT | PTFE | RPTFE | - | B16真ちゅう | 非上昇 | ¥24,089 | |
70-108-10 | 2" | クロームメッキブロンズ | FNPT×FNPT | PTFE | RPTFE | - | B16真ちゅう | 非上昇 | ¥43,135 | |
70-109-10A | 2.5 " | クロームメッキブロンズ | FNPT×FNPT | PTFE | RPTFE | - | B16真ちゅう | 非上昇 | ¥154,498 | |
70-100-10 | 3" | クロームメッキブロンズ | FNPT×FNPT | PTFE | RPTFE | - | B16真ちゅう | 非上昇 | ¥175,658 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。