ボールバルブ
ボールバルブは、水処理プラント、石油およびガスのパイプライン、化学処理、HVAC システム、商業配管用途で使用されます。これらの高圧ボールバルブは次の用途に最適です。...続きを読む
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | BA-490S-100 | ¥72,336 | |
A | 506733 | ¥72,450 | |
A | 94107 | ¥116,555 | |
A | 94105 | ¥65,468 | |
A | 94103 | ¥32,111 | |
A | 506737 | ¥416,790 | |
A | BA-100S3XH34 | ¥69,808 | |
A | 506735 | ¥207,838 | |
A | BA-100STIH38 | ¥46,141 | |
A | BA-100STIH112 | ¥158,390 | |
A | 94117 | ¥138,568 | |
A | 506731 | ¥40,197 | |
A | BA-100STIH34 | ¥67,601 | |
A | 355-000 112 | ¥524,870 | |
A | BA-100SP2TIH200 | ¥276,880 | 見積依頼 |
A | 355-000 200 | ¥591,664 | |
A | BA-100SP2TIH 12 | ¥52,613 | |
A | 355-000 12 | ¥205,771 | |
A | BA-100SP2A100 | ¥78,085 | |
A | 94114 | ¥56,492 | |
A | 95104 | ¥57,215 | |
A | BA-100S A14 | ¥26,229 | |
A | BA-100P2A 200 | ¥169,072 | |
A | BA-100SP2A 12 | ¥32,711 | |
A | BA-100SP1TIH 34 | ¥72,766 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 24102A126-060-A | ¥1,709,445 | 見積依頼 |
A | 24102A1129-007A | ¥430,395 | 見積依頼 |
A | 24102A1129-010A | ¥438,633 | 見積依頼 |
A | 24102A1129-005A | ¥424,952 | 見積依頼 |
A | 24102A123-040-A | ¥1,081,223 | 見積依頼 |
A | 24102A1129-012A | ¥447,569 | 見積依頼 |
A | 24102A1129-015A | ¥458,724 | 見積依頼 |
A | 24102A1129-020A | ¥492,082 | 見積依頼 |
A | 24102A112-025-A | ¥538,308 | 見積依頼 |
A | 24102A112-030-A | ¥611,473 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 21202A112-007 | ¥375,788 | 見積依頼 |
A | 21202A112-005 | ¥372,208 | 見積依頼 |
A | 21202A112-015 | ¥393,920 | 見積依頼 |
A | 21202A112-020 | ¥422,123 | 見積依頼 |
A | 21202A123-040 | ¥974,181 | 見積依頼 |
A | 21202A112-030 | ¥526,483 | 見積依頼 |
A | 21202A126-060 | ¥1,427,928 | 見積依頼 |
A | 21202A112-010 | ¥381,021 | 見積依頼 |
A | 21202A112-012 | ¥389,096 | 見積依頼 |
A | 21202A112-025 | ¥506,705 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 24202H101-007 | ¥224,298 | 見積依頼 |
A | 24202J101-007 | ¥255,357 | 見積依頼 |
A | 24202J101-010 | ¥263,109 | 見積依頼 |
A | 24202H101-040 | ¥786,124 | 見積依頼 |
A | 24202H101-010 | ¥232,009 | 見積依頼 |
A | 24202J101-015 | ¥283,145 | 見積依頼 |
A | 24202H101-060 | ¥1,354,339 | 見積依頼 |
A | 24202H101-020 | ¥271,870 | 見積依頼 |
A | 24202J101-020 | ¥336,345 | 見積依頼 |
A | 24202H101-005 | ¥217,171 | 見積依頼 |
A | 24202H101-025 | ¥404,208 | 見積依頼 |
A | 24202J101-012 | ¥271,139 | 見積依頼 |
A | 24202H101-030 | ¥413,558 | 見積依頼 |
A | 24202J101-030 | ¥460,618 | 見積依頼 |
A | 24202J101-025 | ¥451,690 | 見積依頼 |
A | 24202H101-015 | ¥252,086 | 見積依頼 |
A | 24202H101-012 | ¥240,077 | 見積依頼 |
A | 24202J101-040 | ¥872,773 | 見積依頼 |
A | 24202J101-005 | ¥248,234 | 見積依頼 |
A | 24202J101-060 | ¥1,511,738 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 24101H101-025 | ¥355,507 | 見積依頼 |
A | 24101H101-005 | ¥210,395 | 見積依頼 |
A | 24101J101-005 | ¥240,998 | 見積依頼 |
A | 24101H101-030 | ¥367,206 | 見積依頼 |
A | 24101H101-015 | ¥238,455 | 見積依頼 |
A | 24101J101-040 | ¥694,252 | 見積依頼 |
A | 24101J101-015 | ¥269,535 | 見積依頼 |
A | 24101J101-007 | ¥245,921 | 見積依頼 |
A | 24101J101-010 | ¥253,524 | 見積依頼 |
A | 24101J101-012 | ¥260,569 | 見積依頼 |
A | 24101J101-025 | ¥402,974 | 見積依頼 |
A | 24101H101-040 | ¥607,569 | 見積依頼 |
A | 24101H101-012 | ¥229,503 | 見積依頼 |
A | 24101H101-010 | ¥222,465 | 見積依頼 |
A | 24101J101-020 | ¥315,214 | 見積依頼 |
A | 24101H101-020 | ¥250,729 | 見積依頼 |
A | 24101J101-030 | ¥414,198 | 見積依頼 |
A | 24101H101-060 | ¥826,101 | 見積依頼 |
A | 24101H101-007 | ¥214,893 | 見積依頼 |
A | 24101J101-060 | ¥1,022,376 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 21102J101-020 | ¥300,148 | 見積依頼 |
A | 21102J101-030 | ¥395,525 | 見積依頼 |
A | 21102J101-012 | ¥247,166 | 見積依頼 |
A | 21102H101-020 | ¥235,671 | 見積依頼 |
A | 21102J101-005 | ¥229,683 | 見積依頼 |
A | 21102H101-040 | ¥700,637 | 見積依頼 |
A | 21102H101-010 | ¥208,797 | 見積依頼 |
A | 21102H101-012 | ¥216,138 | 見積依頼 |
A | 21102H101-015 | ¥222,224 | 見積依頼 |
A | 21102H101-025 | ¥338,544 | 見積依頼 |
A | 21102H101-030 | ¥347,891 | 見積依頼 |
A | 21102H101-007 | ¥202,857 | 見積依頼 |
A | 21102J101-040 | ¥787,198 | 見積依頼 |
A | 21102H101-060 | ¥1,122,700 | 見積依頼 |
A | 21102J101-060 | ¥1,317,041 | 見積依頼 |
A | 21102J101-015 | ¥253,252 | 見積依頼 |
A | 21102H101-005 | ¥199,063 | 見積依頼 |
A | 21102J101-007 | ¥233,920 | 見積依頼 |
A | 21102J101-010 | ¥239,859 | 見積依頼 |
A | 21102J101-025 | ¥385,961 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 24201A112-007 | ¥365,581 | 見積依頼 |
A | 24201A112-015 | ¥385,349 | 見積依頼 |
A | 24201A112-020 | ¥402,723 | 見積依頼 |
A | 24201A112-025 | ¥488,868 | 見積依頼 |
A | 24201A126-060 | ¥1,508,988 | 見積依頼 |
A | 24201A123-040 | ¥989,127 | 見積依頼 |
A | 24201A112-005 | ¥361,675 | 見積依頼 |
A | 24201A112-030 | ¥497,335 | 見積依頼 |
A | 24201A112-010 | ¥373,347 | 見積依頼 |
A | 24201A112-012 | ¥378,770 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 1529-002C | ¥10,135 | 見積依頼 |
A | 1529-002CA | ¥10,135 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 1837-005CUL | ¥15,102 | 見積依頼 |
A | 1837-020CUL | ¥52,608 | 見積依頼 |
A | 1837-040CUL | ¥241,542 | 見積依頼 |
A | 1837-040C | ¥229,462 | 見積依頼 |
A | 1837-030CUL | ¥133,303 | 見積依頼 |
A | 1837-030C | ¥126,643 | 見積依頼 |
A | 1837-025CUL | ¥113,995 | 見積依頼 |
A | 1837-025C | ¥108,296 | 見積依頼 |
A | 1837-020C | ¥49,976 | 見積依頼 |
A | 1837-015C | ¥36,118 | 見積依頼 |
A | 1837-010C | ¥21,511 | 見積依頼 |
A | 1837-015CUL | ¥38,018 | 見積依頼 |
A | 1837-012CUL | ¥36,009 | 見積依頼 |
A | 1837-012C | ¥34,207 | 見積依頼 |
A | 1837-010CUL | ¥22,643 | 見積依頼 |
A | 1837-007C | ¥18,074 | 見積依頼 |
A | 1837-007CUL | ¥19,026 | 見積依頼 |
A | 1837-005C | ¥14,351 | 見積依頼 |
A | 1837-060C | ¥814,109 | 見積依頼 |
ボールバルブ
ボールバルブは、天然ガスおよび石油産業で、腐食性流体、ガス、およびスラリーの圧力と流量を制御するために使用されます。 Raptor Supplies のようなブランドから、低い操作トルクでタイトなシートを提供する多種多様なボールバルブを提供 アルファフィッティング、アポロ、 ブラッドリー、バンジョーと GF配管システム. アポロ 70-100 シリーズ ブロンズ インライン ボール バルブは、可燃性液体、加熱された油、天然ガス用の安全遮断バルブとして使用されます。 これらのボールバルブは、流体に対してシャフトをシールする調整可能なパッキングランドと、ステムの脱落を防ぐ防爆ステム設計を備えています。 ボールはクロムメッキ真鍮/クロムメッキ青銅/ステンレス鋼で作られており、耐久性と耐食性を保証します。 これらのバルブには、耐薬品性のための RPTFE シートとシールが装備されており、最大 600 psi WOG の圧力で動作できます。 バンジョー 3方向ボールバルブは、除草剤、殺虫剤、肥料、溶剤、廃水、工業用酸、冷却水などの流体処理アプリケーションで使用されます。 これらのバルブは、耐久性と柔軟性に優れたポリプロピレン構造を備えており、摩擦が少なく、取り付けが簡単で、耐食性があります。 これらのPPボールバルブには、ボールとシートを正確に接触させるためにダイヤモンドで回転されたボールがあり、最大100psiの圧力に耐えることができます。 上のボールおよびフルポートバルブ構造の幅広いボールバルブから選択してください Raptor Supplies.
よくある質問
これらの PVC ボールバルブを取り付けるにはどうすればよいですか?
- 道具や材料を準備します。
- 給水を止めてください。
- パイプの端を準備します。
- ネジ部シーラントを塗布します。
- ボールバルブを接続します。
- 必要に応じてパイプ継手を締めます。
- バルブハンドルの位置を確認してください。
- 給水をオンにして、漏れがないか確認します。
か Raptor Supplies 真鍮フィルター付きのボールバルブはありますか?
はい、真鍮フィルターを備えたバルブユニットをお探しのお客様は、Speedaire を選択できます。 真鍮フィルターボールバルブ.
ボールバルブを選択する際にはどのような要素を考慮する必要がありますか?
- サイズ
- 材料
- ポートタイプ
- 圧力定格
- 温度定格
- バルブタイプ
- 接続の終了
- フロー制御
- シーリング
詳細はこちら
- 防火
- バッグとバッグアクセサリー
- ペイントスプレーとアクセサリー
- 溶接棒とワイヤー
- フロートバルブとアクセサリー
- 圧力計キット
- ハングビンとスタックビン
- 主な付属品
- 水平および垂直ライフライン
- ストリップチャート温度レコーダー
- TEMPCO フランジ付きイマージョンヒーター
- HAMILTON ツインホイールキャスター
- RIDGID チェーントング
- VICTOR カッティングトーチ21インチ
- OSG 961シリーズ、カーバイドバー
- CRYDOM CKR24シリーズ、ソリッドステートリレー
- BANJO FITTINGS Oリング、ノズルバルブ
- CHECKERS モンスターチョック
- THOMAS & BETTS T10シリーズフォークターミナル
- APOLLO VALVES 60B-100シリーズグローブバルブ