機械液
によるフィルタ
フィルタ
ブランド
製品カテゴリ
全ての製品
Bio Syntra Lm、グレード 15 切削/ホーニング オイル、ペール缶 5 ガロン容量
コンプレッサーオイルクーラント、1L、ボトル、粘度指数 128、480 度F 引火点
機械液
機械流体は、商業および産業用途で機械を潤滑、冷却し、損傷から保護するために使用されます。 Raptor Supplies は、Marsh、Renewable Lubricants、Ridgid、Tapmatic、Uniweld などのブランドの機械液を幅広く提供しています。 機械油は機械部品を潤滑して耐食層を形成し、切削油は工具やワークピースを潤滑して摩擦を軽減し、均一な切断を実現します。 ネジ山潤滑剤は、メンテナンス中に剥がれるのを防ぐために、密着した部品がくっつかないようにするために使用されます。 ヒートシンクペーストは、隣接する表面から熱を放散することで、溶接やはんだ付け中に機器を保護します。 Raptor Supplies 輸送コンテナに警告やその他の情報をマーキングするためにステンシルに適用されるステンシル インクも提供しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアコン
- 空気処理
- 配送用品
- 安全警報と警告
- 品揃え
- コンピュータキャビネット
- シンクドレイン
- 窓拭き装置
- 電気作動式ボールバルブ
- 鉄筋ロケーターアクセサリ
- LABELMASTER 放射性ラベル
- HALTEC 高圧タイヤバルブ
- MILWAUKEE SDSプラスアダプター
- HONEYWELL 保護眼鏡
- GPI リモートアダプターキット
- SNAP-LOC シンチストラップタイダウン
- GRUVLOK ベベルアダプターニップル
- ANVIL カップ銅同心レデューサー
- SPEARS VALVES CPVC パイプ フランジ バン ストーン スタイル、ASTM ソケット x DIN PN 10/16 穴あけ
- FABENCO RX シリーズ拡張適用範囲ボルトオン式自動閉鎖産業用安全ゲート