プラグバルブ
真ちゅう製アースプラグバルブ
Anderson Metals の接地プラグ バルブは、冷凍、航空宇宙、食品および飲料、化学処理、給水用途における流体流量の調整に適しています。 これらのプラグバルブは、操作の容易さと漏れ防止シールを確保しながら、流体に対する反応に抵抗するレバー操作ハンドルを備えた真鍮構造を特徴としています。 最大 30 psi の圧力に耐えることができる幅広い真鍮プラグ バルブからお選びください。フレア、コンプレッション、FNPT x FNPT、および MNPT x FNPT 接続オプションが利用可能です。 Raptor Supplies.
Anderson Metals の接地プラグ バルブは、冷凍、航空宇宙、食品および飲料、化学処理、給水用途における流体流量の調整に適しています。 これらのプラグバルブは、操作の容易さと漏れ防止シールを確保しながら、流体に対する反応に抵抗するレバー操作ハンドルを備えた真鍮構造を特徴としています。 最大 30 psi の圧力に耐えることができる幅広い真鍮プラグ バルブからお選びください。フレア、コンプレッション、FNPT x FNPT、および MNPT x FNPT 接続オプションが利用可能です。 Raptor Supplies.
MV-14シリーズ、活栓
プラグ弁
Val-matic プラグ バルブは、灌漑、埋設サービス、および垂直上下流システムで、ふるいにかけられた下水、飲料水/原水、および非研磨性スラリーで使用するように設計されています。 これらの Val-Matic プラグ バルブのシャフトとシール システムには、パッキン過負荷保護 (POP) が備わっており、パッキン材料の締めすぎを防止し、パッキンの寿命を延ばします。 これらのバルブはレバー操作式で、交換可能で現場で調整可能な V 型パッキンで構成されています。 最大 175 psi の圧力に耐えることができ、ASTM A126 クラス B 規格に準拠しています。 幅広い Val-Matic プラグ バルブからお選びいただけます。FNPT およびフランジ接続が利用可能です。 Raptor Supplies.
Val-matic プラグ バルブは、灌漑、埋設サービス、および垂直上下流システムで、ふるいにかけられた下水、飲料水/原水、および非研磨性スラリーで使用するように設計されています。 これらの Val-Matic プラグ バルブのシャフトとシール システムには、パッキン過負荷保護 (POP) が備わっており、パッキン材料の締めすぎを防止し、パッキンの寿命を延ばします。 これらのバルブはレバー操作式で、交換可能で現場で調整可能な V 型パッキンで構成されています。 最大 175 psi の圧力に耐えることができ、ASTM A126 クラス B 規格に準拠しています。 幅広い Val-Matic プラグ バルブからお選びいただけます。FNPT およびフランジ接続が利用可能です。 Raptor Supplies.
アースプラグシャットオフコックバルブ
パーカーのアースプラグシャットオフコックバルブは、プロセスの自動化、洗車、パッケージング、機械加工のアプリケーションの排水ラインの流れを調整するのに適しています。 これらのバルブは低圧操作に理想的であり、高い耐摩耗性と耐久性のある操作のために鍛造真ちゅう構造を備えています。 外部および内部シートと、漏れを防ぐための金属同士のシールがあります。 1/8および1/4インチのパイプサイズで利用可能な、これらのさまざまなアースプラグシャットオフコックバルブから選択します。
パーカーのアースプラグシャットオフコックバルブは、プロセスの自動化、洗車、パッケージング、機械加工のアプリケーションの排水ラインの流れを調整するのに適しています。 これらのバルブは低圧操作に理想的であり、高い耐摩耗性と耐久性のある操作のために鍛造真ちゅう構造を備えています。 外部および内部シートと、漏れを防ぐための金属同士のシールがあります。 1/8および1/4インチのパイプサイズで利用可能な、これらのさまざまなアースプラグシャットオフコックバルブから選択します。
真ちゅう製プラグバルブ、250PSIG動作圧力
パーカープラグバルブは、バルブが開いているときにスムーズな流体の移動を可能にする円筒形または円錐形のプラグの助けを借りて水の流れを制御するのに適しています。 これらの真ちゅう製プラグは、ステンレス鋼の停止ピンと統合されて完全な遮断を実現し、XNUMX重ニトリルOリング(ステムに存在)が漏れ防止操作を提供します。 これらのプラグバルブの広い範囲から選択し、メスxメス、メスxオス、オスxオススタイルのパイプバリエーションで利用できます。
パーカープラグバルブは、バルブが開いているときにスムーズな流体の移動を可能にする円筒形または円錐形のプラグの助けを借りて水の流れを制御するのに適しています。 これらの真ちゅう製プラグは、ステンレス鋼の停止ピンと統合されて完全な遮断を実現し、XNUMX重ニトリルOリング(ステムに存在)が漏れ防止操作を提供します。 これらのプラグバルブの広い範囲から選択し、メスxメス、メスxオス、オスxオススタイルのパイプバリエーションで利用できます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 8F-PR6-VT-SS | ¥57,774 | |
A | 4F-PR4-VT-SS | ¥30,521 | |
A | 8F-PR6-BNT-B | ¥50,164 | |
A | 4F-PR4-BNT-B | ¥31,107 |
Nptf オス Nptf メス トラック シャットオフ オスからメス パイプ 真鍮
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
W20332 | AB3XAW | ¥5,476 |
ガスケットと成形用活栓FからMルアー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ACC-T-202B | AC7MKL | ¥45,617 |
ムニボール、6~8インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
265068 | CQ8RPG | ¥89,819 |
アースプラグバルブ45度1/8インチ真ちゅう
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
537 | AB3XAJ | ¥4,847 |
Epdmガスケット付きベントプラグ、2インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
TL6531 | BW8QRY | ¥3,536 |
ドローオフバルブ、10.5インチの長さ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
00-857445-00001 | AP4TTL | ¥344,806 | 詳細を参照してください。 |
プラグバルブ
プラグバルブは、バルブ本体の内部で回転し、流体がプラグを横向きに通過する中空チャネルを通過できるようにする円筒形またはテーパー状のプラグで設計されています。 Raptor Supplies 幅広いアンダーソンメタルを提供しています。 イートン、Parker、Rubberfab、Val-Matic、Weatherheadプラグポート。 ヴァルマティック プラグバルブは、プラグの摩擦と故障を減らすために、溶接ニッケルシートと恒久的に潤滑されたベアリングを備えた頑丈な鋳鉄で作られています。 これらのバルブは、シャフトとシールシステムを備えており、過締めを防ぎ、現場調整中のベアリング寿命を延ばしながら、パッキン過負荷保護(POP)を提供します。 それらはまた、確実な遮断、耐摩耗性、および滑らかな流線型の流れを提供し、目詰まりすることなく大きな固体粒子の通過を可能にします。 パーカー プラグバルブは、最大 3000 PSI の圧力に耐えるコンパクトな設計で、高い流量容量と XNUMX 分の XNUMX 回転の動作を備えています。 これらのユニットは、ニトリル/フルオロカーボン/エチレンプロピレン (EPR および EPDM) ゴム製シートとシールを備えており、媒体との互換性があり、さまざまな温度範囲でスムーズに動作します。 取り付け時に歪みのない、A-LOK (R) および CPI (R) 接続オプションが用意されています。
詳細はこちら
- 販売
- 自動車整備士
- アーク溶接機とプラズマカッター
- 油圧ろ過
- ターニングツール
- メンテナンスセット
- パーツウォッシャーアクセサリー
- スタッキングコンテナ
- ストラットチャネル
- ラグナットレンチ
- A.R. NORTH AMERICA クイックコネクトスプレーノズル
- APPROVED VENDOR 非OEM蛇口修理部品
- GENERAL ELECTRIC シャントトリップ
- SALSBURY INDUSTRIES 水平メールボックスUsps20ドア
- RENEWABLE LUBRICANTS ホイストオイル
- COOPER B-LINE B312シリーズ保持ストラップ
- EATON モールドケースサーキットブレーカエンクロージャ
- Cementex USA Hi Viz ウーブン ベスト、8 Cal.
- SMC VALVES 圧力計
- JUNO LIGHTING GROUP アダプタ