MERSEN FERRAZ GGM-V 速断ヒューズ
形式 | モデル | AC電圧定格 | 定格電流 | |
---|---|---|---|---|
A | GGM-V6 | 125V | 6A | 見積依頼
|
A | GGM-V5 | 125V | 5A | 見積依頼
|
A | GGM-V4 | 125V | 4A | 見積依頼
|
A | GGM-V8 | 125V | 8A | 見積依頼
|
A | GGM-V7 | 125V | 7A | 見積依頼
|
A | GGM-V1-1 / 4 | 250V | 1.25A | 見積依頼
|
A | GGM-V3 | 250V | 3A | 見積依頼
|
A | GGM-V2 / 10 | 250V | 0.2A | 見積依頼
|
A | GGM-V15 | 250V | 15A | 見積依頼
|
A | GGM-V1-1 / 2 | 250V | 1.5A | 見積依頼
|
A | GGM-V8 / 10 | 250V | 0.8A | 見積依頼
|
A | GGM-V7 / 10 | 250V | 0.7A | 見積依頼
|
A | GGM-V1 / 16 | 250V | 0.063A | 見積依頼
|
A | GGM-V1 / 2 | 250V | 0.5A | 見積依頼
|
A | GGM-V1 / 4 | 250V | 0.25A | 見積依頼
|
A | GGM-V1 / 10 | 250V | 0.1A | 見積依頼
|
A | GGM-V1 | 250V | 1A | 見積依頼
|
A | GGM-V6 / 10 | 250V | 0.6A | 見積依頼
|
A | GGM-V4 / 10 | 250V | 0.4A | 見積依頼
|
A | GGM-V3 / 10 | 250V | 0.3A | 見積依頼
|
A | GGM-V25 | 250V | 25A | 見積依頼
|
A | GGM-V2-1 / 2 | 250V | 2.5A | 見積依頼
|
A | GGM-V2 | 250V | 2A | 見積依頼
|
A | GGM-V1 / 8 | 250V | 0.125A | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ファン速度制御
- ハードワイヤーサージ保護デバイス
- 油圧ピストンポンプ
- クイックコネクトガスカップリング
- グラスファイバー作業プラットフォーム
- ポンプモーター
- ペンチ
- 聴覚保護
- ロータリースイベルと伸縮継手
- ブロンズ
- RUBBERMAID ハウスキーピングカート
- BOSCH ジグソーブレードセット
- KIPP 5 / 16-18ネジサイズスターグリップノブ
- SPEEDAIRE サブコンパクト汎用フィルター、ミニチュア
- AUTONICS ソリッドシャフト5相ステッピングモーター
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 頑丈なストレートウォールスタッキングコンテナの蓋
- PASS AND SEYMOUR Trademaster シリーズ デコレーター スタイル ウォール プレート
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、11 / 16-12 Un
- NIBCO パイプニップル ポリビニリデン
- GROVE GEAR GRシリーズ、BRスタイル、842サイズ、アイアンマンウォーム減速機