ファン速度制御
調整可能な速度制御、ロータリー、120V
Dayton の調整可能な速度コントロールは、商用および産業用 Dayton シーリングファンの速度を制御するように設計されています。 これらの回転速度コントロールにはオン/オフ ダイヤルが備わっており、方向指示とともにプレートを正確に調整できます。 安全な操作のために UL リストにログインされており、取り付けが簡単な取り付けネジとワイヤー ナットが含まれています。 120、1、3、および 8A の電流定格で利用できる、これらの 12V 調整可能な速度コントロールの幅広い製品からお選びください。
Dayton の調整可能な速度コントロールは、商用および産業用 Dayton シーリングファンの速度を制御するように設計されています。 これらの回転速度コントロールにはオン/オフ ダイヤルが備わっており、方向指示とともにプレートを正確に調整できます。 安全な操作のために UL リストにログインされており、取り付けが簡単な取り付けネジとワイヤー ナットが含まれています。 120、1、3、および 8A の電流定格で利用できる、これらの 12V 調整可能な速度コントロールの幅広い製品からお選びください。
ファン速度制御
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | FRMC5 | ¥12,652 | ||
B | RREM-DCQ014-W | ¥6,615 |
ファン速度制御
ファン速度制御
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | SFSQ-F-IV | ¥5,975 | ||
B | S2-LFSQ-IV | ¥9,226 | ||
C | SFSQ-F-WH | ¥6,262 | ||
D | S2-LFSQ-WH | ¥9,613 | ||
E | FSQ-2FH-DK | ¥5,097 | ||
F | CTFSQ-F-WH | ¥6,366 | ||
G | CTFSQ-F-AL | ¥6,372 | ||
H | PD-FSQN-WH | ¥20,094 | ||
I | CTFSQ-F-IV | ¥6,372 |
速度制御
速度制御
形式 | モデル | 色 | |
---|---|---|---|
A | LSCLDC163PBK | 見積依頼 | |
A | LSCLDC163P | 見積依頼 | |
A | LSCLDC163PI | 見積依頼 | |
A | LSCLDC163PLA | 見積依頼 | |
A | LSCLDC163PW | 見積依頼 |
LSシリーズデュアルファン速度制御
形式 | モデル | 色 | |
---|---|---|---|
A | LSDV-25LAV | 見積依頼 | |
B | LSDC163-PLAV | 見積依頼 | |
C | LSDC163-PBKV | 見積依頼 | |
D | LSDV25-BKV | 見積依頼 | |
E | LSDV25-V | 見積依頼 | |
F | LSDV-25IV | 見積依頼 | |
G | LSDC163-PIV | 見積依頼 | |
B | LSDC163-PWV | 見積依頼 | |
H | LSDV-25WV | 見積依頼 |
DRシリーズファン速度制御
形式 | モデル | 色 | |
---|---|---|---|
A | DRSC53-PLAV | 見積依頼 | |
B | DRDH163-PLAV | 見積依頼 | |
C | DRDH163-PBKV | 見積依頼 | |
A | DRSC53-PBKV | 見積依頼 | |
C | DRDH163-PV | 見積依頼 | |
A | DRSC53-PV | 見積依頼 | |
B | DRDH163-PIV | 見積依頼 | |
A | DRSC53-PIV | 見積依頼 | |
D | DRDH163-PWV | 見積依頼 | |
A | DRSC53-PWV | 見積依頼 |
Titanシリーズファン速度制御
Trademasterシリーズデハンマーファン速度制御
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | TSDDH163PGRY | 見積依頼 |
B | TSDDH163PLA | 見積依頼 |
C | TSDDH163PI | 見積依頼 |
B | TSDDH163PTC | 見積依頼 |
D | TSDDH163PW | 見積依頼 |
E | TSDDH163PBK | 見積依頼 |
F | TSDDH163P | 見積依頼 |
G | TSDDH163PRED | 見積依頼 |
ワイドスライドシリーズデハンマートグルファン速度制御
ワイドスライドシリーズトグルファン速度制御
Adorneシリーズパドルファン速度制御
形式 | モデル | 材料 | |
---|---|---|---|
A | AAFN4S16A-W4 | 見積依頼 | |
B | AAFN4S16AG4 | 見積依頼 | |
C | AAFN4S16A-M4 | 見積依頼 |
LSシリーズファン速度制御
形式 | モデル | 色 | |
---|---|---|---|
A | LSDH16-LAV | 見積依頼 | |
B | LSSC5-PLA | 見積依頼 | |
C | LSSC5-LA | 見積依頼 | |
D | LSDC-16LAV | 見積依頼 | |
E | LSDC16-BKV | 見積依頼 | |
F | LSSC5-BK | 見積依頼 | |
G | LSDH16-BKV | 見積依頼 | |
H | LSSC5-PBK | 見積依頼 | |
F | LSSC5 | 見積依頼 | |
I | LSDC16-V | 見積依頼 | |
J | LSSC5-P | 見積依頼 | |
G | LSDH16-V | 見積依頼 | |
C | LSSC5-I | 見積依頼 | |
B | LSSC5-PI | 見積依頼 | |
K | LSDH16-IV | 見積依頼 | |
D | LSDC-16IV | 見積依頼 | |
L | LSDC-16WV | 見積依頼 | |
M | LSSC5-W | 見積依頼 | |
B | LSSC5-PW | 見積依頼 | |
N | LSDH16-WV | 見積依頼 |
Trademasterシリーズファン速度制御
Trademasterシリーズトグルデハンマーファン速度制御
形式 | モデル | 色 | |
---|---|---|---|
A | TDDH163-PLA | 見積依頼 | |
B | TDDH163-PBK | 見積依頼 | |
C | TDDH163-P | 見積依頼 | |
D | TDDH163-PI | 見積依頼 | |
E | TDDH163-PW | 見積依頼 |
Trademasterシリーズトグルファン速度制御
Radiantシリーズ単極XNUMX方向ファン速度制御
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | RHDH163PBCCCV4 | 見積依頼 |
B | RHDH163-PW | 見積依頼 |
速度制御
Dayton の調整可能な速度コントロールは、商用および産業用 Dayton シーリングファンの速度を管理するために使用されます。 これらの回転速度コントロールにはオン/オフ ダイヤルが備わっており、方向指示とともにプレートを正確に調整できます。 安全な操作のためにUL規格の認証を取得しており、取り付けが簡単な取り付けネジとワイヤーナットが付属しています。 6 アンペアおよび 10 アンペアの電流定格で利用できる、これらの速度制御の幅広い製品からお選びください。
Dayton の調整可能な速度コントロールは、商用および産業用 Dayton シーリングファンの速度を管理するために使用されます。 これらの回転速度コントロールにはオン/オフ ダイヤルが備わっており、方向指示とともにプレートを正確に調整できます。 安全な操作のためにUL規格の認証を取得しており、取り付けが簡単な取り付けネジとワイヤーナットが付属しています。 6 アンペアおよび 10 アンペアの電流定格で利用できる、これらの速度制御の幅広い製品からお選びください。
換気制御
ファン速度制御
ファン速度制御は、部屋、キッチン、屋根裏部屋に設置された天井または壁に取り付けられたファンの速度を調整するように設計されています。 これらを相互にリンクして、同じコントローラーを使用して複数のファンを制御できます。 Raptor Supplies からの幅広いファン速度制御を提供します デイトン, ファンテック、エアマスターファン、ソレール&パラオ、ブローンなど。 調整可能なファン速度制御 換気制御が必要なHVACシステムに最適です。 回転速度コントローラーを備え、ボックスエンクロージャーに取り付けられ、壁に簡単に取り付けるための取り付けネジが付属しています。
詳細はこちら
- ヘッド保護
- 浴槽/蛇口
- ランプ
- マリンポンプとRVポンプ
- オイルクーラー
- マーキングテープアプリケーター
- 段ボール棚のビンと仕切り
- ワックスとクリーナー
- 通気孔のない高強度赤外線ヒーター
- スロットマウントスタンドオフ
- BRADY パイプマーカー、プロセス水
- KISSLER & CO 給水停止
- EXTECH 時計付きデジタル湿度計
- GENERAL ELECTRIC プラグイン、モールドケースサーキットブレーカ
- NORDFAB ダクトクランプ
- LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. DINマウントレベル制御リレー
- MAXIM 油圧シリンダー4インチボア
- VULCAN HART ドリップパンアセンブリ
- AKRO-MILS ビンカップ