フードサービス機器および機器
によるフィルタ
フィルタ
ブランド
製品カテゴリ
私たちのカテゴリー
全ての製品
1.4 L コポリエステル容器付きブレンダー、可変速度、3.5 HP、220/240 V
電子キーパッド付きブレンダー、1.4 L コポリエステル容器、サウンドエンクロージャ
フードサービス機器および機器
フードサービスおよび処理装置は、業務用厨房で食品および飲料を準備および提供するために使用されます。 Raptor Supplies True、Vollrath、Vulcan Hart、WaringCommercialなどのブランドからこれらのアプライアンスを幅広く提供しています。 飲料ディスペンサーは、温かい、冷たい、または冷凍の飲料をディスペンスし、フードミキサーとブレンダーは、スープやその他の食品をブレンドするために使用されます。 真空パック機は、乾燥食品や冷凍食品の保管期間を延長し、真空シーラーバッグに詰めることで食品廃棄物を削減するために使用されます。 Raptor Supplies また、食品を加熱して揚げるためのカウンタートップウォーマー、ホットプレート、オーブン、サンドイッチガードル、フライヤーも提供しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストレインリリーフ
- 殺虫剤と害虫駆除
- 自動車用リフティングツール
- コルク
- 車体工具
- ロータリーブローチホルダーアクセサリー
- 非常用照明アクセサリー
- ロードセンターとパネルボード
- カーペット/ラグ/マットアクセサリー
- エアブレーキアクセサリー
- OMRON 12VDC電源
- ARO 汎用ヘビーデューティー圧縮空気フィルター
- KNIPEX クロスオーバーピンセット6-1 / 4インチ
- FAZTEK エンドキャップ押し出し
- APPROVED VENDOR パッチコード、アリゲータークリップ
- MILWAUKEE クイックチェンジアーバー
- WALTER スポッティングドリル、120度
- ENPAC こぼれパレット
- COOPER B-LINE Tolcoシリーズ図50サイドビームブラケット
- GPI 燃料ノズルスイベル