アルミファンブレード
プロペラ、12インチ
Dayton 12 インチ プロペラは、Dayton 排気ファンのフィンが損傷したプロペラを交換するために使用されます。 これらは静的にバランスの取れた鋳造アルミニウムで作られており、耐火花性が必要な危険な農業および工業の場所から可燃性物質や煙を排出します。 ヒュームを排出するには、これらのプロペラを時計回りに操作する必要があります。 ボア径 1/2 インチおよび 5/8 インチの幅広いプロペラからお選びいただけます。
Dayton 12 インチ プロペラは、Dayton 排気ファンのフィンが損傷したプロペラを交換するために使用されます。 これらは静的にバランスの取れた鋳造アルミニウムで作られており、耐火花性が必要な危険な農業および工業の場所から可燃性物質や煙を排出します。 ヒュームを排出するには、これらのプロペラを時計回りに操作する必要があります。 ボア径 1/2 インチおよび 5/8 インチの幅広いプロペラからお選びいただけます。
交換用プロペラ
Dayton プロペラは、HVAC および冷凍用途の排気システムおよび空気循環装置の代替品として適しています。 これらのプロペラには、高速時の抵抗と屈曲を最小限に抑えるための耐久性のあるスチール/アルミニウムのファンブレードが付属しています。 一部のモデルには、高湿度環境でも使いやすいように追加の粉体塗装が施されています。 これらの交換用プロペラは、3 ブレードと 4 ブレードのオプションからお選びいただけます。
Dayton プロペラは、HVAC および冷凍用途の排気システムおよび空気循環装置の代替品として適しています。 これらのプロペラには、高速時の抵抗と屈曲を最小限に抑えるための耐久性のあるスチール/アルミニウムのファンブレードが付属しています。 一部のモデルには、高湿度環境でも使いやすいように追加の粉体塗装が施されています。 これらの交換用プロペラは、3 ブレードと 4 ブレードのオプションからお選びいただけます。
形式 | モデル | ピッチ | ブレード材質 | ボア径 | プロペラ径 | 回転 | RPM | CFM @ 0.000インチSP | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2ATV7 | ¥21,373 | |||||||||
A | 2ATV6 | ¥23,902 | |||||||||
B | VE10D990PG | ¥52,740 | 見積依頼 | ||||||||
B | VE10D988PG | ¥29,203 | 見積依頼 | ||||||||
C | 335687 | ¥19,433 | 見積依頼 | ||||||||
D | VE10D989PG | ¥29,807 | 見積依頼 | ||||||||
B | VE10D984PG | ¥29,875 | 見積依頼 | ||||||||
E | 41NL10 | ¥9,439 | 見積依頼 | ||||||||
B | VE10D966PG | ¥29,597 | 見積依頼 | ||||||||
F | GGS_47331 | ¥4,845 | 見積依頼 | ||||||||
G | VE10D962PG | ¥24,463 | |||||||||
H | VE1LXN4BAG | ¥20,455 | |||||||||
I | 2ATB5 | ¥30,995 | |||||||||
A | 2ATW2 | ¥31,615 | |||||||||
A | 2ATW1 | ¥24,579 | |||||||||
A | 2KWJ4 | ¥28,861 | |||||||||
J | 2MVX8 | ¥24,229 | |||||||||
K | 2MVY2 | ¥26,237 | |||||||||
L | GGS_47325 | ¥10,769 | 見積依頼 | ||||||||
B | VE10D964PG | ¥28,107 | 見積依頼 | ||||||||
B | VE10D965PG | ¥28,987 | 見積依頼 | ||||||||
M | GGS_47327 | ¥11,013 | 見積依頼 | ||||||||
N | GGS_47551 | ¥15,142 | 見積依頼 | ||||||||
O | 41日83日 | ¥11,946 | 見積依頼 | ||||||||
P | GGS_47332 | ¥9,787 | 見積依頼 |
プロペラファンブレード、12/16/18インチ
Dayton プロペラは、換気用途で空気を循環および排気するように設計されたファン ブレードです。 これらのファンはアルミニウム製の 3 つのブレードを備えており、軽量でありながら耐久性のある構造を提供します。 時計方向に回転し(排出側フェーシングに対して)、取り付けが簡単な止めネジが付属しています。 これらのプロペラは、12、16、18 インチのプロペラ直径からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dayton プロペラは、換気用途で空気を循環および排気するように設計されたファン ブレードです。 これらのファンはアルミニウム製の 3 つのブレードを備えており、軽量でありながら耐久性のある構造を提供します。 時計方向に回転し(排出側フェーシングに対して)、取り付けが簡単な止めネジが付属しています。 これらのプロペラは、12、16、18 インチのプロペラ直径からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
プロペラファンブレード、30インチ
Dayton 30 インチ プロペラは、換気運転時に空気を循環および排気します。 エアムーバーや排気ファンとの使用に最適です。 これらのファンは、軽量で耐久性のある構造を実現する 3 つのアルミニウムブレードを備えています。 これらは時計回り方向 (排出側フェーシングに対して) に回転し、取り付けを容易にする止めネジが付属しています。 これらの 30 インチ プロペラは、10 度および 20 度のピッチ バリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dayton 30 インチ プロペラは、換気運転時に空気を循環および排気します。 エアムーバーや排気ファンとの使用に最適です。 これらのファンは、軽量で耐久性のある構造を実現する 3 つのアルミニウムブレードを備えています。 これらは時計回り方向 (排出側フェーシングに対して) に回転し、取り付けを容易にする止めネジが付属しています。 これらの 30 インチ プロペラは、10 度および 20 度のピッチ バリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
プロペラ、16インチ
Dayton 16 インチ プロペラは、Dayton 排気ファンのフィンが損傷したプロペラを交換するために使用されます。 これらは静的にバランスの取れた鋳造アルミニウムで作られており、耐火花性が必要な危険な農業および工業の場所から可燃性物質や煙を排出します。 ヒュームを排出するには、これらのプロペラを時計回りに操作する必要があります。 ボア径 1/2 インチおよび 5/8 インチの幅広いプロペラからお選びいただけます。
Dayton 16 インチ プロペラは、Dayton 排気ファンのフィンが損傷したプロペラを交換するために使用されます。 これらは静的にバランスの取れた鋳造アルミニウムで作られており、耐火花性が必要な危険な農業および工業の場所から可燃性物質や煙を排出します。 ヒュームを排出するには、これらのプロペラを時計回りに操作する必要があります。 ボア径 1/2 インチおよび 5/8 インチの幅広いプロペラからお選びいただけます。
ヘビーデューティープロペラ
プロペラファンブレード、20インチ
Dayton 20 インチ プロペラは、換気用途で空気を循環および排気するように設計されたファン ブレードです。 時計回りに回転し、軽量でありながら耐久性のある構造を実現するアルミニウム製の 3 つのブレードを備えています。 取り付けが簡単な止めネジも付属しています。 これらの 12 インチ プロペラは、10、17、20、23、24 度のピッチ バリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dayton 20 インチ プロペラは、換気用途で空気を循環および排気するように設計されたファン ブレードです。 時計回りに回転し、軽量でありながら耐久性のある構造を実現するアルミニウム製の 3 つのブレードを備えています。 取り付けが簡単な止めネジも付属しています。 これらの 12 インチ プロペラは、10、17、20、23、24 度のピッチ バリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
プロペラファンブレード、24インチ
Dayton 24 インチ プロペラは、換気用途で空気を循環および排気するように設計されています。 時計回り(吐出側フェーシングに対して)の回転が特徴で、アルミニウム製の 3 つのブレードを備えており、軽量でありながら耐久性のある構造を提供します。 さらに、取り付けが簡単な止めネジも備えています。 これらの 12 インチ プロペラは、11、14、18 度のピッチ バリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dayton 24 インチ プロペラは、換気用途で空気を循環および排気するように設計されています。 時計回り(吐出側フェーシングに対して)の回転が特徴で、アルミニウム製の 3 つのブレードを備えており、軽量でありながら耐久性のある構造を提供します。 さらに、取り付けが簡単な止めネジも備えています。 これらの 12 インチ プロペラは、11、14、18 度のピッチ バリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
プロペラ、直径 4-1/2 インチ、ピッチ 30 度
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
2ピン5 | AC3APW | ¥1,532 |
アルミファンブレード
アルミニウム製のファンブレードは、時計回りと反時計回りに回転させることにより、換気システムを効率的に冷却します。 Raptor Supplies Revcorや デイトン。 機器カタログには、希釈換気または冷却に最適な交換用ファンブレードとプロペラが含まれています。 これらのファンは最大10枚のブレードを備えているため、キャビンの騒音が低減され、極端な遠心力に耐えることができます。 最大3450rpmの最大動作速度を持つバリアントが利用可能です。
詳細はこちら
- ビニール
- ターミナルブロック
- アンカー
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- ロータリーポンプ
- ニット手袋
- インラインダクテッドファン
- ペイントタンクと圧力ポット
- ラジアント コーブ ヒーター
- ロープバリアアクセサリー
- BATTALION フック式ドアホルダー
- MICRO 100 ルーター、シングルフルート、メトリック
- DYNABRADE 汎用性グラインダー
- GPIMETERS PCプロセッサボード
- PS DOORS Edgehalt調整可能な安全ゲート
- APOLLO VALVES 70-800 シリーズ ブロンズ インライン ボール バルブ、FNPT x MNPT
- MARTIN SPROCKET 5V シリーズ ハイキャップ ウェッジ ストック 9 溝 QD シーブ
- HUB CITY 減速機モーターマウント
- MILWAUKEE ガイドバー
- INA スラストボールベアリング