Artorch ピンポイント フレーム ツール
これらの火炎ツールは、彫刻用途のための複雑な金属加工を実行します。 ノブ式の圧力制御部を備えており、高精度かつ高精度に火炎を生成・維持します。 軽量かつコンパクトな設計により、ワークピースの長時間の作業が可能になります。
Uniweldは、米国フロリダ州フォートローダーデールに本社を置き、1949年以来、製造、自動車、生産ライン、保守および修理業界向けにさまざまな金属加工、配管、およびHVACソリューションを製造してきました。 続きを読む
テフロンパッキンと鍛造真ちゅう製のヘッドとボディを備えたステンレス鋼のボールペンバルブを備えたA、H、Vスタイルのカッティングアタッチメント。 軽量、中型、大型の用途向けにさまざまな長さのバリエーションがあります
最大12インチの厚さの金属板を切断できる軽量でコンパクトな切断トーチ。 頑丈なリブ付き真ちゅう製ハンドルと耐久性のためのテフロンパッキン付きステンレス鋼ボールペンバルブを備えています
溶接に使用されるガスシリンダーの安全で簡単な輸送と整理のための耐久性の高いシリンダートラックとキャリングスタンドが含まれています。 最大55立方フィートの容量のタンクを保持できます
溶接目的で酸素、窒素、プロパン、アセチレンガスを貯蔵するために使用されます。 最大燃料容量は40立方フィートで、さまざまな寸法で利用できます
Uniweld 溶接トーチで使用するアダプター、逆止弁、ニップル、ナット、キャップ、その他のアクセサリが含まれています。 さまざまな接続タイプとサイズをご用意しています
金属の溶接、加熱、ろう付け、切断用の頑丈なUniweldポータブル衣装が含まれています。 Aスタイルのチップミックスポータブルハンドカッティングトーチとゲージ付きのオキシ/アセチレンレギュレーターを備えています
アセチレン、プロパン、プロピレン、天然ガス用の高品質 Uniweld ろう付けチップ、クイック コネクト チップ セット、スクリュー コネクト ソフト フレーム チップ セットが含まれています。
プロピレン / プロパン / オキシアセチレン燃料を燃料とする Uniweld トーチとトーチ キットが含まれており、一般的なはんだ付けやろう付けに最適です。 スワールフレームタイプとペンシルフレームタイプをご用意
ガス溶接アプリケーションで圧力定格を表示するためのMIG溶接コンビネーション流量計レギュレータキット。 キットには、ホース、フィッティング、簡単に準備できるスケール、ゲージ、圧力逃がし装置が含まれています。 CO2およびAr / Heガス校正バリアントで利用可能
タングステンインターガス(TIG)プロセスまたはプラズマ溶接アプリケーションで使用される場合のアーク溶接用に設計されています。 融点が高く、耐食性に優れているため、超高温溶接での使用に最適です。 10個入りパックで供給
はんだ付け用途に最適なろう付け合金棒、防火パッド、フラックスボトル、自己融解アルミニウム棒が含まれています。 防火壁は、木材、板岩、配線、表面を防火します。 柔軟性、安全性、再利用可能
多目的はんだ付けに使用されるアルミニウムはんだフラックス - 低融点による HVAC システムの漏れを修正したり、化学物質/流動/浄化剤として機能します。 1、2、3.5、4、7 オンスのオプションが利用可能
鋳鉄/鋼鋳物および類似/非類似金属のろう付けまたは修理に使用される裸/フラックスコーティングされた低発煙青銅合金。 完全な錫メッキを確実にする優れた濡れ性を備えています。 1 / 16、1 / 8、3 / 16、および3/32インチのサイズで利用可能
ブランドのカタログには、切断および溶接の装備、切断アタッチメント、溶接ハンドル、手動切断トーチ、切断チップ、機械切断トーチ、加熱/ろう付け/溶接チップ、インフレーター、ピンポイント火炎ツールおよびマニホールドが含まれています。 ユニウェルド 自動車規制当局 A/Cシステムの充電中に圧力を監視するように設計されています。 それらは耐久性のためのピストン作動シートと構造的完全性のためのポリカーボネートレンズとスチールケースを持っています。 彼らは迅速な圧力調整のためのTスタイルのハンドルを持っています。 それらの多孔質金属インレットフィルターは、ゲージアセンブリとA / Cシステムによる汚染を防ぎ、A/Cシステムの寿命を延ばします。 それらは、リアルタイム監視中の読み取りエラーを最小限に抑えるための大きなデュアルゲージを備えています。
ユニウェルド部品番号は、多くの場合、さまざまなものと相互参照しています。 OTC 製品。 したがって、廃止された、または在庫切れのUniweldツールをお探しの場合は、同等のアイテムを入手できる可能性があります。
これらのツールはサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 宅配便や航空貨物に適しています。
これらのツールは、雑草の燃焼、タールシール、アスファルトの修復、除雪と氷の融解、金属の予熱作業に最適です。 これらのツールはプロパンガスを使用して、全体に均等なガス供給と炎出力を実現します。 ...続きを見る
これらのツールは、広告アプリケーション用のバルーンを膨らませるのに理想的です。 それらは、高圧ガス入力に耐えるための真ちゅう製の頑丈な構造と、ユーザーの脂肪を最小限に抑えるためのゴム製チルトバルブを備えています...続きを見る
これらの火炎ツールは、彫刻用途のための複雑な金属加工を実行します。 ノブ式の圧力制御部を備えており、高精度かつ高精度に火炎を生成・維持します。 軽量かつコンパクトな設計により、ワークピースの長時間の作業が可能になります。
これらの特許取得済みのチップは、熱をあらゆる面から作業領域に直接伝えます。 これらは、ワークピースに向けて複数の火炎を生成するための複数の穴のある中空管を備えています。 ステンレス鋼構造により炎の安定性が確保され、炎の形状が保持されます。