GATESブッシングシリーズ1008
形式 | モデル | ボア径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 1008 .1 / 2 | 1 / 2 " | ¥6,474 | |
A | 1008 .3 / 4 | 3 / 4 " | ¥6,474 | |
A | 1008 .5 / 8 | 5 / 8 " | ¥6,474 | |
A | 1008 .7 / 8 | 7 / 8 " | ¥6,474 | |
A | 1008 .15 / 16 | 15 / 16 " | ¥6,281 |
ブッシングシリーズ1008
Gates シリーズ 1008 ブッシングは、回転部品または可動部品の間に座面を提供します。 これらは、相対的な動きを可能にしながら、XNUMX つのコンポーネント間の摩擦と摩耗を軽減するのに役立ちます。 これらのテーパーロック ブッシングは、自動車、建設、航空宇宙、発電、海洋産業で役立ちます。 ブッシングのバレルに開口部があり、フランジはありません。 バレルの開口部によりブッシングの取り付けと取り外しが容易になり、フランジのない設計によりスペースが少なく、プーリーまたはスプロケットと同一面に取り付けられます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロータリーベーンコンプレッサー/真空ポンプ
- ミゼットロック装置
- トランメルとトランメルポイントセット
- 温水キックスペースヒーター
- 油圧舗装ブレーカー
- 機械加工用品
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- ルーフベンチレーター
- 備品
- アルミニウム
- SPEEDAIRE 複動丸形エアシリンダ、ノーズマウント、ボア径 1-3/4 インチ
- M. K. MORSE ハードバックバンドソーブレード
- 3M 舗装マーカー、白、双方向
- BURNDY Linkitシリーズサービスエントランスコンプレッションスリーブ
- REIKU ロックナット
- WOODHEAD 130226シリーズスプリングモーターアセンブリ
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accurisシリーズ精密天びん
- SPEARS VALVES PVCユニット化作動空気圧ダイヤフラムバルブ、フランジ付き、FKMOリング
- MARTIN SPROCKET SFシリーズQDブッシング
- BOSTON GEAR 8 直径ピッチ鋼かさ歯車